4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度・湿度・[[CO2]]・気圧を一度に測定するIAQプローブが4本と専用のスタンドがセットになった多点モニタリングセットです。人が密集するような場所のポイント測定やシミュレーションに便利です。
用途熱中症対策に。 トラスコ品番255-4483 セット内容testo400本体、無線IAQプローブ×4、測定スタンド 幅(mm)39 奥行(mm)210 電源(V)ACアダプタ 分解能0.1hPa 温度測定範囲(℃)0~50 温度分解能(℃)0.1 測定温度範囲(℃)0~50 測定範囲(ppm)CO2:0~10000 湿度測定範囲(%RH)5~95、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、5~95 分解能(ppm)1 分解能(%RH)0.1
1セット
669,800 税込736,780
21日以内出荷

1本で風速・温度・気圧が測定できる無指向性プローブが3本と専用スタンド、データロガーがセットになったドラフトセットです。専用スタンドにプローブとデータロガーを取り付けることにより、気流が発生する高さや風速を時系列で把握することができます。
用途温度・湿度・[[CO2]]マッピングに。 トラスコ品番255-4485 セット内容testo400本体、無指向性風速プローブ×3、IAQデータロガー、測定スタンド、アタッシュケース 幅(mm)39 奥行(mm)210 電源(V)ACアダプタ 分解能0.1hPa 温度測定範囲(℃)0~50 風速測定範囲(m/s)0~5 温度分解能(℃)0.1 測定温度範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%RH)5~95、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、5~95 分解能(m/s)0.01 分解能(%RH)0.1
1セット
949,800 税込1,044,780
21日以内出荷

ビル管理法に基づく環境測定セットです。温度・湿度・気圧・[[CO2]]・CO・風速・照度を測定します。付属のIAQプローブは一度に温度・湿度・気圧・[[CO2]]を測定します。無線プローブなので、コードが絡み合うこともありません。本体にメモリを内蔵しており、専用のPCソフトで測定結果を確認することができます。
用途ビル管理に。 トラスコ品番255-4488 セット内容testo400本体、IAQプローブ無線、COプローブ無線、無指向性風速プローブ、照度プローブ 幅(mm)39 測定範囲0.1hPa、0.1lx(<10000lux)/1lx(≧10000lux)、一酸化炭素:0~500、照度:0~100000lx、95(mg/m3、CO2:0~10000、気圧:700~1100hPa 奥行(mm)210 電源(V)ACアダプタ(付属) 温度測定範囲(℃)0~+50 風速測定範囲(m/s)0~5 温度分解能(℃)0.1 測定温度範囲(℃)0~+50 測定範囲(ppm)CO2:0~10000 湿度測定範囲(%RH)5~95 分解能(m/s)0.01 分解能(ppm)1 分解能(%RH)0.1
1セット
599,800 税込659,780
21日以内出荷

オフィス・商業施設・住居の快適性を評価する、国際的な温熱指標に対応する環境測定セットです。PMV/PPD測定の専用メニューにより、人体側要素(代謝量・着衣量)を入力後、測定による環境側要素(温度・湿度・気流・輻射熱)が確定すると、快適度を数値やグラフィックで表示します。PMV/PPDをシミュレーションすることも可能です。
用途快適性評価に。 トラスコ品番255-4486 セット内容testo400PMVセット(testo400本体、IAQプローブ無線、輻射熱プローブ、無指向性風速プローブ、アタッシュケース、測定スタンド)、有線ハンドル 幅(mm)39 測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa 奥行(mm)210 電源(V)ACアダプタ 分解能0.1hPa 温度測定範囲(℃)0~+50 風速測定範囲(m/s)0~5 温度分解能(℃)0.1 測定温度範囲(℃)0~50 測定範囲(ppm)CO2:0~10000 湿度測定範囲(%RH)5~95 分解能(m/s)0.01 分解能(ppm)1 分解能(%RH)0.1
1セット
579,800 税込637,780
21日以内出荷