666件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定倍率式実体顕微鏡。 電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。 長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。 静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。 総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
総合倍率10/20倍 付属品クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属 トラスコ品番433-9983 質量(kg)3.8 作動距離(mm)84(レンズフィルター/リング装着時) ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 眼幅調整範囲(mm)54~75(左右連動式) 接眼レンズWF10×(L-546-10) 対物レンズ1/2 鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒 支柱の高さ(mm)282 視度調整左右独立式、±5Dptr ピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm) レンズ中心から支柱まで(mm)133
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。
総合倍率(実視野)7~45× 質量(kg)4.6 電源(V)100 電源コード(m)1.8 作動距離(mm)87(フィルター/リング含む) ベース寸法(mm)200×255 眼幅調整範囲(mm)53~75、左右連動式 接眼レンズWF10×(L-545-10) 対物レンズ0.7~4.5× 鏡筒形式傾斜角45° 支柱の高さ(mm)272 視度調整左右独立式 ピント調節鏡筒上下式 レンズ中心から支柱まで(mm)146
1台
95,980 税込105,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Cマウント仕様のカメラと光学顕微鏡の接続用アダプター。
適合(鏡筒)接眼部内径 23.2mmΦ、30mmΦ、30.5mmΦ レンズ倍率0.5× レンズマウントCマウント
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ホーザン実体顕微鏡
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルター 倍率7~90× 作動距離(mm)140/74 取扱説明書(0.19MB) 視野径(Φmm)28.5~2.2
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

電子機器の分野であらゆる作業に対応する、汎用性の高いディバイスビュアーの標準モデルです。静電気対策用導電性カラーマットや、ソルダリング時のヒュームからレンズを守るレンズフィルターを装備。さらに豊富なオプションによるシステムアップのための基本型となり、コンバーションレンズや接眼レンズの組み合わせにより、5~80×までをカバーできます。
総合倍率(実視野)10×(18mm)/20×(9mm) トラスコ品番119-6375 質量(kg)2.4 テーブル寸法(mm)145×185 作動距離(mm)90 眼幅調整範囲(mm)55~74、左右独立式 接眼レンズWF10×(L-511) 対物レンズ1×、2×、レボルバー式 鏡筒形式傾斜角45° 支柱の高さ(mm)245 視度調整片眼調整式、±5Dptr ピント調節鏡筒上下式 レンズ中心から支柱まで(mm)90 取扱説明書(10.87MB)
1台
80,980 税込89,078
3日以内出荷

ホーザン実体顕微鏡
観察作業が楽なズーム式の実体顕微鏡
ベース寸法(縦×横)(mm)350×450 視野径(Φmm)28.5~2.2
1セット
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザン実体顕微鏡
観察作業が楽なズーム式の実体顕微鏡
ベース寸法(縦×横)(mm)350×450 視野径(Φmm)28.5~2.2
1セット
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザン実体顕微鏡
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-703:LEDライト、L-703-1:クランプセット 倍率7~90× 作動距離(mm)150/84 取扱説明書(0.19MB) 視野径(Φmm)28.5~2.2
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

ホーザン実体顕微鏡
お手頃・対物レンズ切換式の実体顕微鏡 20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率10/20/40× ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 取扱説明書(0.26MB) 視野径(Φmm)20/10/5
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーザン顕微鏡アダプター
エコ商品
L-846に取り付ける顕微鏡用アダプター。 顕微鏡の機種に合わせた専用設計のため、顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーザン実体顕微鏡
1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡です。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ無 倍率10/20× 作動距離(mm)74 取扱説明書(0.18MB) 視野径(Φmm)20/10
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

ホーザン実体顕微鏡
お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存
有効画素数2048X1536(300万画素) ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタUSB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1セット
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザン実体顕微鏡
1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡です。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ無 倍率10/20× 作動距離(mm)84 取扱説明書(0.18MB) 視野径(Φmm)20/10
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

ホーザン実体顕微鏡
お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存
有効画素数2048X1536(300万画素) ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタUSB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1セット
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザン実体顕微鏡
1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ無 倍率10/20× 作動距離(mm)84 取扱説明書(0.18MB) 視野径(Φmm)20/10
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

ホーザン実体顕微鏡
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター 倍率7~90× 作動距離(mm)150/84 取扱説明書(0.19MB) 視野径(Φmm)28.5~2.2
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

ホーザン実体顕微鏡
観察作業が楽なズーム式の実体顕微鏡
ベース寸法(縦×横)(mm)350×450 視野径(Φmm)28.5~2.2
1セット
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザン実体顕微鏡
お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存
有効画素数2048X1536(300万画素) ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタUSB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps
1セット
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 倍率顕微鏡 14~90×、カメラ 18~120 作動距離(mm)顕微鏡:84、カメラ:84 取扱説明書(0.25MB) 視野径(Φmm)顕微鏡 14.3~2.2、カメラ 28.5~4.4
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存 場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、LEDライト タイプUSBカメラ付(300万画素) 低倍率・高解像度、スタンダードベース 倍率(倍)(顕微鏡)10/20×(カメラ)21/41 作動距離(mm)(顕微鏡)36(カメラ)36 ベース寸法(mm)200×255 有効視野(mm)(顕微鏡)20/10Φ(カメラ)20/10Φ 画素数500万画素 取扱説明書(0.23MB)
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存 場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、コンバーションレンズ(0.5×)、LEDライト タイプUSBカメラ付(500万画素) 高倍率、スタンダードベース 倍率(倍)(顕微鏡)5/10/20×(カメラ)40/80/165 作動距離(mm)(顕微鏡)102/36(カメラ)102/36 ベース寸法(mm)200×255 有効視野(mm)(顕微鏡)40/20/10Φ(カメラ)17×13~4.3×3.2 画素数500万画素 取扱説明書(0.2MB)
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(300万画素) 倍率顕微鏡 14~90×、カメラ 14~94 作動距離(mm)顕微鏡:84、カメラ:84 取扱説明書(0.25MB) 視野径(Φmm)顕微鏡 14.3~2.2、カメラ 28.5~4.4
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-836:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-703:LEDライト、L-703-1:クランプセット タイプスポット照明付 電源(V)DC5(USB) 消費電力(W)0.35 倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:40/80/165倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)顕微鏡:150/84、カメラ:150/84 動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit) 視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.3×3.2mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 取扱説明書(0.23MB) レンズマウントCマウント
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-836:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルター タイプリング照明付 電源(V)DC5(USB) 消費電力(W)0.35 倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:40/80/165倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)顕微鏡:140/74、カメラ:140/74 動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit) 視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.3×3.2mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 取扱説明書(0.23MB) レンズマウントCマウント
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-837:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルター タイプリング照明付 電源(V)DC5(USB) 消費電力(W)0.35 倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:31/63/130倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 有効画素数2048×1536(300万画素) 作動距離(mm)顕微鏡:140/74、カメラ:140/74 動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit) 視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.2×3.2mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 取扱説明書(0.23MB) レンズマウントCマウント
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 観察作業が楽なズーム式 & カメラで確認・保存 場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、LEDライト タイプUSBカメラ付(300万画素)、スタンダードベース 倍率(倍)(顕微鏡)7~45×(カメラ)14~94 作動距離(mm)(顕微鏡)36(カメラ)36 ベース寸法(mm)200×255 有効視野(mm)(顕微鏡)28.5~4.4Φ(カメラ)28.5~4.4Φ 画素数500万画素 取扱説明書(0.23MB)
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存 場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、コンバーションレンズ(0.5×)、LEDライト タイプUSBカメラ付(300万画素) 高倍率、スタンダードベース 倍率(倍)(顕微鏡)5/10/20×(カメラ)31/63/130 作動距離(mm)(顕微鏡)102/36(カメラ)102/36 ベース寸法(mm)200×255 有効視野(mm)(顕微鏡)40/20/10Φ(カメラ)17×13~4.2×3.2 画素数500万画素 取扱説明書(0.2MB)
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存 大きい観察対象に最適 1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立したUSBカメラのセットです。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 取扱説明書(0.26MB) 視野領域寸法(mm)顕微鏡:20/10/5Φ、カメラ:17×13~4.2×3.2
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1×/2×切換式対物レンズのコンパクトな実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(300万画素) 低倍率・高解像度 倍率顕微鏡:20/40×、カメラ:21/41 作動距離(mm)顕微鏡:80、カメラ:80 有効視野(mm)顕微鏡:9/4.5、カメラ:18/9 取扱説明書(0.88MB)
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷

観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 倍率顕微鏡 14~90×、カメラ 18~120 作動距離(mm)顕微鏡:74、カメラ:74 取扱説明書(0.25MB) 視野径(Φmm)顕微鏡 14.3~2.2、カメラ 28.5~4.4
1個
309,800 税込340,780
7日以内出荷

1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 低倍率・高解像度 倍率顕微鏡:10/20×、カメラ:26/52 作動距離(mm)顕微鏡:84、カメラ:84 取扱説明書(0.23MB) 視野径(Φmm)顕微鏡:20/10、カメラ:20/10
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷

1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(300万画素) 低倍率・高解像度 倍率顕微鏡:10/20×、カメラ:21/41 作動距離(mm)顕微鏡:84、カメラ:84 取扱説明書(0.23MB) 視野径(Φmm)顕微鏡:20/10、カメラ:20/10
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(300万画素) 低倍率・高解像度 倍率顕微鏡:10/20×、カメラ:21/41 作動距離(mm)顕微鏡:74、カメラ:74 取扱説明書(0.23MB) 視野径(Φmm)顕微鏡:20/10、カメラ:20/10
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450 有効画素数2048X1536(300万画素) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ出力:USB2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 動画記録サイズ1280×960(120万画素) 静止画記録サイズ2592×1944(500万画素)
1セット
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存 場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、LEDライト タイプUSBカメラ付(500万画素) 低倍率・高解像度、スタンダードベース 倍率(倍)(顕微鏡)10/20×(カメラ)26/52 作動距離(mm)(顕微鏡)36(カメラ)36 ベース寸法(mm)200×255 有効視野(mm)(顕微鏡)20/10Φ(カメラ)20/10Φ 画素数500万画素 取扱説明書(0.23MB)
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

1×/2×切換式対物レンズのコンパクトな実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(300万画素) 低倍率・高解像度 倍率顕微鏡:20/40×、カメラ:21/41 作動距離(mm)顕微鏡:80、カメラ:80 有効視野(mm)顕微鏡:9/4.5、カメラ:18/9 取扱説明書(0.88MB)
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 倍率顕微鏡 14~90×、カメラ 18~120 作動距離(mm)顕微鏡:84、カメラ:84 取扱説明書(0.25MB) 視野径(Φmm)顕微鏡 14.3~2.2、カメラ 28.5~4.4
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷

観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(300万画素) 倍率顕微鏡 14~90×、カメラ 14~94 作動距離(mm)顕微鏡:74、カメラ:75 取扱説明書(0.25MB) 視野径(Φmm)顕微鏡 14.3~2.2、カメラ 28.5~4.4
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

1×/2×切換式対物レンズのコンパクトな実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 低倍率・高解像度 倍率顕微鏡:20/40×、カメラ:26/52 作動距離(mm)顕微鏡:80、カメラ:80 取扱説明書(0.88MB) 視野径(Φmm)顕微鏡:9/4.5、カメラ:18/9
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷