測定・測量用品 :「バイク 気温 計」の検索結果
商品豆知識
ガソリンエンジン専用です。
点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。
付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。
2ストローク1気筒と4ストローク2気筒及び1回転1発火が計測できます。
用途ガソリンエンジンの整備。
エンジン調整時の回転数チェック。
測定範囲(min-1[r.p.m])100~20000
付属品アンテナリード線
材質(本体・ケース)ABS
電源内蔵電池(交換不可)
検出距離(mm)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×12.5×42
分解能10rpm
電池寿命(時間)20000
測定精度(r/min)±10
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。