開脚角度を変更する際に引き出すセレクターを大きくすることで、使用時の操作感が向上。
寸法(mm)全縮時:600
全長(mm)1,560
質量(kg)2.82
耐荷重(kg)40
素材(本体)カーボンファイバー
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
すべり止めが中心箇所と先端3箇所についており、すべりにくい。脚はロックレバー付きの2段伸縮式で簡易的に任意の長さに調整可能。先端の石突ホールドが左右方向に360度回転し、角度調整が可能で凹凸がある場所での据え付けに便利。折りたたみが可能。コンパクトで持ち運びに便利。
用途建設現場及びリフォーム関連、各種展示会、学校関連実習用
付属品専用ケース
幅(mm)約310(伸縮)
質量(g)約500
収納時寸法(mm)約Φ98×405
使用時寸法(mm)約Φ875~1500×75
関連資料(3.2MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
蛇腹付。使用時の砂や埃の侵入を防ぎ、スムーズな昇降を持続
付属品脚頭カバー
定芯桿5/8インチ
径(mm)Φ148/44(脚頭外径/内)
<30mで±1.75mmの高精度>±12″の水平精度でより正確なレベル出し。<実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント>本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能。<簡単設置の自動整準機構>±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整。<連続稼働時間の拡大>省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間
質量(kg)約1.96(電池のぞく)
測定範囲直径1m~600m
電源単アルカリ乾電池4本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約190×230×180
精度±12インチ
光源可視光半導体レーザー
自動補正範囲±5°(±0.5°)
電池寿命(時間)約34.5(アルカリ乾電池使用)
測定範囲(m)直1~600
三脚取付ねじW5/8インチ メネジ
電池寿命約34.5時間(アルカリ乾電池使用)
レーザークラスクラス2(JIC C6802によるクラス表記)
関連資料(2.01MB)
落錘式の円錘貫入試験機で、規定の落差による垂錘の打撃回数と貫入量との関係から、路盤の支持力強度を測定。
用途地盤の支持力の測定
仕様三脚:脚長2m/鉄車2個/短縮運搬、貫入棒:径25mm/長さ1000mm、全週目刻10mm間隔、コーン:径30mm/角度60°/鋼焼入れ、案内棒:径27mm/長さ1,000mm、継棒径27mm/長さ80mm
質量(kg)5
マイゾックスコード210846
1個
¥159,800
税込¥175,780
13日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。