測定・測量用品 :「墨出し」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
軽量コンパクトボディに超高輝度レーザーを搭載
超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比)
クラス最高の明るさ。
360回転微動ネジ。
用途墨出し作業
セット内容本体・収納ケース・単3アルカリ乾電池3本・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器クランプセットTL-RE/TL-RC・エレベーター三脚LET-S
取付支持方式X・Yジンバル機構
寸法(mm)約110×115×H165
質量(g)約900(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単3アルカリ乾電池3本
精度水平・垂直ライン:±1mm/7m、天頂クロス:±1mm/5m、地墨点:±1mm/1m、直角:±1mm/3m
線幅(mm)1.5以下/5m
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)635(ライン)、650(地墨点)
使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m)
スポット径地墨スポット径:±1.5mm/1m
制動方式磁気ブレーキ式
回転機構±360°(回転微動ツマミ)
保証期間1年間
防塵防水性能IP54(電池BOXは除く)
電池寿命約3.5時間(フルライン)
レーザークラスクラス2M(JISC6802:2014)、水平ライン広がり角:約110°、垂直・大矩ライン広がり角:90°以上
マイゾックスコード221801
1セット
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
用途墨出し作業
適合G-410R
トラスコ品番818-3877
マイゾックスコード219849
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
オートパワーオフ。正面・側面・背面から受光位置確認可能。
用途墨出し作業
適合G-410R
トラスコ品番818-3876
マイゾックスコード220910
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
オートパワーオフ。正面・側面・背面から受光位置確認可能。
用途墨出し作業
適合G-410R
トラスコ品番818-3875
マイゾックスコード221325
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。
脚頭部は測量用5/8inch
三脚転倒防止用バー搭載の安心設計
エレベーター昇降硬さ調整機構付
地墨が見える貫通構造
全長(mm)1695
取付ネジ径5/8インチ
仕様専用ケース付
トラスコ品番408-8328
質量(kg)1.35
全縮(mm)610
昇降幅(mm)325
使用高さ(mm)610~1695
マイゾックスコード213092
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
約3mの伸長なので、高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出などに最適。
2段階昇降機構付き。
転倒防止用チェーンを装備。滑りやすい床でも広がりをストップし確実な測定が可能。
平面脚頭5/8inch。
用途高所での墨出しに
使用高さ(mm)約2900
定芯桿5/8inch
全長3010
質量(kg)6.8
全縮(mm)1260
昇降幅(mm)(パイプ)1段目:540、2段目:530
脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)148
マイゾックスコード217425
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
トータルステーションとプリズムを使用した建築の墨出し工程で、計測したポイントにケガキができるオートセンターポンチ付石突。自動追尾用プリズムZERO360Eight Hybridとの組み合わせでプリズム高200mmで使用可能。
付属品■取扱説明書
質量(g)約100
先端超硬チップ付(替芯RTPN)
取付ねじUNC5/8インチメネジ
サイズ(mm)Φ30×145
耐久性約1,000回
プリズム高(mm)200(Z-360EH使用時)
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
トータルステーションとプリズムを使用した建築の墨出し工程で、計測したポイントにケガキができるオートセンターポンチ付石突。自動追尾用プリズムZERO360Eight Hybridとの組み合わせでプリズム高200mmで使用可能。
商品タイプ替芯/1本
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。