商品豆知識
従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます。
ストレートダンパーでテープの巻取り終わりの衝撃を緩和。
絶縁性、耐薬品性に優れています。
握りやすいエラストマー・グリップ採用。
軽くて持ち運びに便利です。
車に踏まれても折れません。
軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
空転防止機構付き。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ガラス繊維(樹脂コーティング)
JIS規格1級
目盛仕様ツートンカラー、両面目盛(表2mm/裏5mm目盛)
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.55
標準張力(N)20
●スチールに特殊塗装後目盛印刷を施し、その上にナイロン12を被覆したテープです。
●サビ、折れ、磨耗に対する耐久性は抜群で、汚れた場合はそのまま水洗いできます。
●ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
●滑りにくい大型ゴム石突。
●ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付き(20mまで)。
●空転防止機構付き。
●握りやすいエラストマー・グリップ採用。
●軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
テープ幅(mm)10
材質(テープ)スチール(ナイロンコート)
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.46
標準張力(N)50
水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。
細くても丈夫。
ナス環付。
用途水深測定
材質ガラス繊維
目盛赤1m毎、黒50cm毎
ロープ径(Φmm)5
標準張力(N)20/20℃
ステンレス色に黒目盛。
30m・50mはABS樹脂製3倍速巻き取りケース、100mは十字型金属ケース入り。
ステンレステープ。
用途土木、建築による測定・測量
テープ幅(mm)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×55(30m)~275×390×55(100m)
標準張力(N)20/20℃
水より比重が軽い(0.92~0.96)ので水に浮く。ナス環無。
用途河川測量
材質化学繊維
目盛1m
ロープ径(Φmm)4
強靭なステンレスワイヤーを使用している為、よほど無理な力を加えない限り簡単に切れない。
プラスチック製リールケースを使用する為、コンパクトかつ軽量。
電池交換もワンタッチで行える。
ボーリング孔の水面測定、ダム、掘削井戸、湖、河川等の水位計測等、検出にご利用いただける。
用途水位測定
材質リールケース:ABSプラスチック(150m以上は金属製)
センサーステンレス製/13mmΦ
ガラス繊維巻尺 マイグラス用の交換部品です。
テープ幅(mm)13
マイスチール(MYS-30/MYS-50)の交換用テープ。
マイスチールの特長
スイングダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和。
痛みやすい先端を二重被覆で保護。
スチールに特殊塗装後目盛印刷を施し、その上にナイロン12を被覆したテープ。
サビ、折れ、磨耗に対する耐久性は抜群で、汚れた場合はそのまま水洗い可能。
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
滑りにくい大型ゴム石突。
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付(20mまで)。
空転防止機構付。
軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
握りやすいエラストマー・グリップ採用。
用途一般測定・土木・建築測量用・海岸・河川・沼地の測量
テープ幅(mm)10
材質スチール(ナイロンコーティング)
仕様交換用テープ
テープ厚さ(mm)0.46
標準張力(N)50(10N≒約1.02kgf)
1本の巻尺で直径と円周が測定可能。
ホワイトスチールテープ。
用途円柱・樹木の直径測定
仕様表面:直径目盛(1目盛0.5mm)、裏面:円周目盛(1目盛1mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×88×30
材質(テープ)ホワイトスチール
巻尺の先端部に分銅(おもり)が付いており、タンク等の測深に使用。
真鍮製350g直結式分銅付。
ステンレスフレームケース付。(グリップ部はナイロン樹脂)
特殊品として下記の仕様も製作可能。
木柄付金属ケース
ステンレス分銅(オールステンレスタンクスケール)
用途タンク等の測深
テープ幅(mm)13
材質ステンレス
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。