測定・測量用品 :「血中酸素濃度測定」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
アラーム機能搭載の小型軽量酸素濃度計です。
付属品取説、ソフトケース(CA-52A)
寸法(mm)180×40×40
測定範囲酸素濃度:0~30%O2、温度:0~50℃
質量(g)約489
電源単4(1.5V)×4本
精度酸素濃度:±(1%rdg+0.2%O2)※キャリブレーション後、温度:±(0.8℃)
表示LCD:28mm×19mm、酸素濃度:0.1%O2、温度:0.1℃
センサーO2:ガルバニ方式、温度:サーミスタ
応答時間約15秒(90%応答)
サンプリング約1回/秒
使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:10~80%RH
保存温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:10~70%RH
データホールドボタンを押したときの瞬間値を固定
メモリー機能ディスプレイに最大値・最小値を表示
過負荷保護100%O2
アラーム酸素濃度18%以下で警告音
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。