機械、金型、治工具等の角度測定、組立、加工の基準として使用される精密な角度計です。
用途角度測定や組立、加工の基準として使用
ブレード長さ(mm)300
付属品ハイトゲージ用ホルダ
最小読取値5′
測定顕微鏡、MFシリーズ用の角度接眼レンズです。角度読み取りレチクルが内蔵で回転スケールを回転させることで角度測定が可能です。(目盛り読み)※接眼レンズ付属(10倍、視野数21)
測定範囲360°
最小読取値5'
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番375-043
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
先端角度60°
RoHS指令(10物質対応)対応
大型カラーグラフィックLCDを搭載して操作性が向上しました。多彩な解析と表示機能があります。壁面や上向きでの測定など、あらゆる姿勢での測定に対応できます。ハイトゲージアダプターなどのオプションアクセサリーにより、様々な姿勢とセッティングで測定が行えます。バッテリー、ACアダプターの2電源方式です。
用途表面粗さ測定。
測定範囲X軸:16mm、Z軸:360μm
電源(V)バッテリー、ACアダプタの2電源方式
測定速度(mm/s)0.25、0.5、0.75(戻り1)
現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機。タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現。従来の規格に加え、ISO21920に対応。オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能。専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006
先端形状スタイラス:半径2μm 角度60°
検出器測定力(mN):0.75
バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。
入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません
表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm)
表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1
スキッド圧(mN)400以下
現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機。タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現。従来の規格に加え、ISO21920に対応。オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能。専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006
先端形状スタイラス:半径5μm 角度90°
検出器測定力(mN):4
バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。
入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません
表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm)
表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1
スキッド圧(mN)400以下
機械、金型、治工具等の角度測定、組立、加工の基準として使用された精密な角度計です。
最小読取り値 5'
ブレード長さ(mm)150、300
付属品ハイトゲージ用ホルダ、鋭角アタッチメント
こんなお得な商品も!

マイクロメータスタンド
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。
片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。
シリーズ156
スタイラスを任意の角度に曲げるためのアダプタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番153142
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
スライダに取り付けたテストインジケータを測定面に添って走らせるだけで、連続的に直角度、真直度を高精度に測定できます。操作は、本体背面にある上下動ハンドルを使用します。内蔵された直角度調整機構で、直角定規をマスタとして校正することにより、高精度な直角度、真直度測定が可能です。(精度の確認/調整に用いる直角定規はお客様にて別途ご準備ください。)。摺動の力:約2~5 N
RoHS指令(10物質対応)対応
新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。オプションのデジマチックマイクロメータヘッドMHD-50MBを装着することで、簡単デジタル測定が可能です。オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。
仕様合焦方式:手動(粗動)、検出装置:マイクロメータヘッド、角度目盛:最小目盛1°/回転角度360°/最小読取値6′(バーニヤ)/ゼロ位置調整可能
寸法(mm)載物台(上面):240×152、合焦部:測定物最大高さ107
測定範囲(mm)載物台:100×50(セラブロック50mm併用の場合)
最小表示量(mm)マイクロメータヘッドの仕様による(MHD-50MBの場合0.001)
最大積載量(kg)載物台(ガラス上面):5
照明装置透過照明装置:無階段ボリューム調光/白色LED光源/グリーンフィルタ付、反射照明装置:単燈斜めタイプ/無階段ボリューム調光/白色LED光源
像正立正像
鏡筒形式単眼(附視角60°)付
有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):154×96
RoHS指令(10物質対応)対応
移動量(mm)(マイクロメータヘッドMHD-50MB):50
ミツトヨ品番176-819
対物レンズ(倍)標準付属:2(作動距離67mm)
接眼レンズ(倍)標準付属:15(視野数13)
1個
¥589,800
税込¥648,780
5日以内出荷
現場を選ばない工具顕微鏡の小形汎用機です。新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。小形でも最大測定高さ115mmを実現しています。オプションのデジマチックマイクロメータヘッド(MHD-50MB)の装着により簡単デジタル測定が可能です。接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。多彩なレンズ倍率(総合20~200×)が選択可能です。
仕様観察像:正立正像
寸法(mm)載物台(上面):152×152、合焦部:最大被検物高さ/115
測定範囲(mm)載物台:50×50
方式合焦方式:手動(粗動)
レンズ接眼レンズ/標準付属:15 倍(視野数13)、オプション10倍、20倍、対物レンズ/標準付属2倍、オプション5倍、10倍
照明装置(反射照明装置)単燈斜めタイプ、無段階ボリューム調光、白色LED光源、(透過照明装置)無段階ボリューム調光、白色LED光源、グリーンフィルタ付・反射照明装置
鏡筒形式単眼(附視角30°)付
目盛角度正立正像最小目盛1°、回転角度360°、最小読みバーニヤ6′、ゼロ位置調節可能
有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):96×96
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番176-818
1個
¥449,800
税込¥494,780
4日以内出荷
堅牢な鋳物ベースに焼入鋼の測定台を使用しています。しかも平面度は2.3μm以下を保証していますので、精密な測定ができます。
焼入鋼測定台は測定中に測定物と密着し作業が中断される場合があります。このリンギング防止のために溝入測定台を採用しています。
豊富な検出器バリエーション
標準装備の汎用検出器(Dタイプ)の他に特殊な用途にも対応できる豊富な検出器バリエーション(別売)をラインナップしています。
Dタイプでは試験出来ない径のパイプ内壁の硬さ試験用として、DCタイプ。
ベアリングや歯車用には、D+15タイプ。
小さな歯車の底部、溶接部のコーナ部などの狭い面には、DLタイプを取り揃えています。
自動角度補正機能を搭載
反発式硬度計の場合、検出器の試料面への押し当てる方向で、重力加速度が測定結果に影響を及ぼします。
HH-411では、検出器の押し当て方向を自動認識する最新の計測技術を装備しており、
重力加速度の影響を自動的に補正します。
これにより、検出器方向の設定操作が不要になりました。
わずかな試料表面の硬さ試験も可能
硬さ検出器を押し当てることのできるわずかな試料面(準備装備のDタイプ:Φ22mm、別売DLタイプ:Φ4mm)さえあれば、硬さ試験が実施できます。
構造物の隙間や歯車の溝部など、さまざまな試料形式の硬さ試験にご利用いただけます。
データ記憶機能を装備
硬さ試験の結果は、最大1800点を記憶することができますので、現場での巡回試験等に大変便利です。
目的に応じた硬さスケールが選択可能
リーブ硬さHL値(L値:ASTM A 956による)を基に、ビッカーズ、ブリネル、ロックウェルC、ロックウェルB、ショアの硬さ、および引張強さへ換算が可能です。
試験を実施する場合、試験後に換算することが可能なだけでなく、換算モードの硬さ値表示で試験することも可能です。
優れた操作性
基本操作は検出器を試料面に押し当て、ボールペンをノックするように指で検出器ボタンを押すだけで、硬さ値を求める事ができますので、どなたにも簡単に取り扱うことが可能です。
仕様試料条件/最小試料厚5mm以上且つ質量5kg以上(但し、質量0.1kg~5kgの場合、頑丈な支持台に固定することで試験可)、試験箇所:試料端点より5mm以上、各試験箇所間3mm以上、試料表面粗さ:Ra2μm以内、換算硬さ等表示(選択した換算表により異なる):ビッカーズ硬さ/43~950HV、ブリネル硬さ:20~894HB、ロックウェル硬さ(Cスケール):19.3~68.2HRC、ロックウェル硬さ(Bスケール):13.5~101.7HRB、ショア硬さ:13.2~99.3HS、引張強さ:499~1996MPa
寸法(mm)検出器:約Φ28×175
出力RS-232C、デジマチック(各1出力、同時出力可能)
電源単3アルカリ乾電池2本(電池寿命:連続使用約70時間)、ACアダプタ(特別付属品)
測定精度800HL±12HL(メーカー推奨の試験片を石定盤にしっかり据え付けた状態において、本取扱説明書に記載した試験方法により測定した場合)
表示部7セグメント液晶表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)表示器:約70×110×35
機能自動角度補正機能オフセット機能合否判定機能データ記憶機能:1800点換算機能(表示範囲の内容)統計演算機能(平均、最大、最小、ばらつき、標準偏差)オートスリーブ機能打点回数表示機能
検出器インパクトハンマー先端に超合金球使用(D型:ASTM A 956仕様)
使用環境温度(℃)0~50
使用環境湿度(%)95以下(結露がないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥429,800
税込¥472,780
92日以内出荷
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
アンビル角度(°)60
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
アンビル角度(°)60
輪郭形状測定用スタイラス
適合アームNO.:AB-31、AB-37
長さ(mm)32
先端角度30°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAM096
先端半径(μm)25
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
輪郭形状測定用スタイラス
適合アームNO.:AB-31、AB-37
長さ(mm)20
先端角度30°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAM095
先端半径(μm)25
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
輪郭形状測定用スタイラス
適合アームNO.:AB-31、AB-37
長さ(mm)48
先端角度30°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAM097
先端半径(μm)25
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
アンビル角度(°)60
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
アンビル角度(°)60
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
アンビル角度(°)60
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
アンビル角度(°)60
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
アンビル角度(°)60
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
アンビル角度(°)60
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
アンビル角度(°)60
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
アンビル角度(°)60
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用
スピンドル測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付
最小表示量(mm)0.001
表面粗さ測定用スタイラス。極小穴用
RoHS指令(10物質対応)対応
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。タッチパネルで簡単操作の触針式表面粗さ測定器です。検出器は、新JIS規格の測定力0.75mNです。粗さパラメーターや統計処理機能も充実しています。プリンター内蔵。
用途金属表面測定に。
セット内容本体、駆動検出部、タッチペン、ACアダプター、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書
材質ダイヤモンド(触針先端)
質量(kg)演算指示部/1.2駆動部/0.2
測定範囲X軸/12.5mmZ軸/350μm(-200~+150μm)
タイプSJ-301 0.75mNタイプ
規格Jis'82、Jis'94、Jis'01、DIN、ISO、ANSI対応
電源バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターのⅡ電源方式
検出方式差動インダクタンス
倍率【記憶】縦倍率/×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、×2K、×5K、×10K、×20K、×50K、×100k、AUTO横倍率/×1、×2、×5、×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、AUTO
測定力(N)0.75m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)演算指示部/307×165×94駆動部/115×23×26
フィルター2CR/PC75/Gaussian
外部出力SPC出力
機能【合否判定】上限・下限値の設定/3パラメータ合否判定ルール/平均値、16%ルール、最大値ルール【測定条件の保存】最大5件【データの保存】メモリーカード(オプション)に、測定条件(最大20件)、評価データ、サンプリングデータ、統計データの保存/呼出【省電力機能】オートパワーオフON時/5分間無操作【測定可能回数】約600回(使用条件、環境等により多少異なる)
プリンターサーマルプリンター内蔵
液晶サイズ100×70mm(ダッチパネル式)
コード178-952-3
校正数値入力による自動校正方式
統計機能1パラメータについて最大値、最小値、平均値、標準偏差、合格率、度数分布表
充電時間(時間)最大15
外部入力RS-232CI/F
カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択
曲率半径2μm(先端)
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。
測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。
測定面超硬合金チップ付もあります。
定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.01
種別カウント
シリーズ142
最大許容誤差(μm)JMPE:±3
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。
測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。
測定面超硬合金チップ付
定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.01
輪郭形状測定用アームスタイラス(アームとスタイラス一体型)
先端寸法(mm)5
先端形状円すい
先端角度30°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAM109
先端半径(μm)25
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
輪郭形状測定用アームスタイラス(アームとスタイラス一体型)
先端寸法(mm)9
先端形状円すい
先端角度30°
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAM110
先端半径(μm)25
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。