測定・測量用品 :「電流 測定 器」の検索結果
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池
使用温度範囲(℃)0~40
精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)
直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)
表示3 1/2デジットLCD
分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)
サンプルレート(回/s)3
最大表示1999
材質(カバー)ABS
クランプ開口(mm)27
オーバーレンジ表示1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。
付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース
直流電圧(V)0~500(5レンジオート)
表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付
分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω
確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間)
取扱説明書(0.8MB)
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に
付属品クランプ、専用USBケーブル
寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)
質量(kg)約1.2
スイッチ電源ON/OFFスイッチ
電源USB給電
定格電圧(V)5
コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ)
倍率約2.5
定格電流(A)1
全光束(Lm)約282
レンズガラスレンズ(Φ120mm)
アーム長さ(mm)350+350
光源LED×42灯使用(交換不可)
照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時)
調光方式調光可能
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。
microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書
質量(g)約280(電池除く)
電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売)
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)154×32.5×87.5
センサー1/9インチ CMOS
記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI
ズーム2倍
解像度(RGB)800×480
視野角72±2°
対応メディアmicroSD(別売)
防塵防水性能IP67(カメラ)
液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵
動作温度(℃)-10~50
画素数1280×720
保管温度(℃)-20~60
先端径(Φmm)5.2
焦点距離3~8cm
取扱説明書(5.8MB)
動作湿度(%RH)15~85
ビデオフォーマットNTSC、PAL
最大電流(mA)390±10
対応microSDカード2~32G
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に
付属品固定用スチールネジ3本
質量(g)約200
スイッチ電源ON/OFFスイッチ
電源USB給電
定格電圧(V)5
コード長さ(m)1.2
定格電流(A)1
取付穴径(Φmm)30~65
取付け方法3点ネジ留め
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32
光色白色
調光方式調光可能
取扱説明書(1.2MB)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。