手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。
メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。
伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。
跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。
用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。
ホイール直径(Φmm)159
全長(mm)約720~1000
付属品キャリングケース
電源単4乾電池×2本(別売)
本体質量(g)約900
測定単位最小0.1m
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
折り畳み式なので持ち運びに便利です。
カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)0~9999.9
車輪径(Φmm)320
伸縮サイズ(mm)520/1030
質量(kg)1.52
カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示
最小単位(cm)10
最大測定距離(m)9999.9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.6MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
測定範囲40mと広く、測定精度±2.0mmと高精度なレーザー距離計です。
距離測定の他、面積・体積測定など多くの機能を備えています。
PSCマーク認証品です。
用途内装工事、電気、水道などの見積り計測に
測定範囲(m)0.05~40
付属品ソフトケース、ストラップ
質量(g)63
使用温度範囲(℃)-5~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×48×21
測定精度±2.0mm
機能距離連続測定、面積測定、体積測定、加算・減算、2点ピタゴラス、3点ピタゴラス、メモリー機能20件
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)650
測定単位1mm
電池単4×2(別売)
防塵防水性能IP54
レーザークラスクラス2
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(3.5MB)
1台
¥6,980
税込¥7,678
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。