測定・測量用品 :「omron 体重計」の検索結果
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。
風袋引き機能付き。
付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。
ひょう量(kg)0.3~200
目量(kg)0.05
表示形式デジタル
付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)
質量(g)約2.6
タイプ取引証明以外用
種類デジタル台はかり
電源単3乾電池×4本(別売)
精度±0.05kg
材質(台)ステンレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バックライト有
取扱説明書(2.4MB)
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
コスト重視のスチール製天板タイプ!
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。
ひょう量(kg)100
最小表示(kg)0.01
種別デジタル台はかり
質量(kg)約12
タイプ取引証明以外用
種類デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単1乾電池×3本(別売)
精度±0.06.kg
表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑
表示方式デジタル
材質(台)スチール製
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880
機能風袋引き、バックライト、計数機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。