20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適) ・計量スピードが大幅UP ・防水仕様 ・自動風袋引き機能搭載 ・計数機能搭載 ・目標重量の設定がカンタン
用途パック詰め、欠品チェックに 計量皿寸法(mm)237(W)X207(D) 材質ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付) 質量(kg)約3.0(乾電池含む) 電源単一乾電池×2本、専用ACアダプタ(オプション) 機能ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、オートオフ、上下限(チェッカ)機能、定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組み合せモード) 電池寿命(時間)連続1400(アルカリ電池) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242X297X110~117 表示文字サイズ13.6(W)X26(H)mm RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンパクトな載せ台の防水型卓上デジタル台はかり 定量計量作業に最適な機能を標準搭載 防塵・防水等級IP65準拠 文字高さ45mmの液晶表示 SUS製ベースカバーは標準装備 安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良) 省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化) 無線プリンターとのセット
セット内容本体、無線プリンター 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 ひょう量(kg)32 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×494.5×552.5~572.5 目量(kg)0.005 検定検定外品(取引証明以外用) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)、スパン調整機能(検定外品のみ)、使用地区補正機能(検定外品のみ) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×354 防塵防水性能IP65 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
229,800 税込252,780
10日以内出荷

防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタル上皿はかり 3データ表示・3色LED表示判定 計量スピード0.6秒以下を実現 電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間(従来1400時間) 定量機能(自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能も含む)を搭載 (W)11.5×(H)25mmの見やすい大型液晶表示
セット内容本体、無線プリンター 種類上皿はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 検定検定外品 機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ミックス計量(チェッカ機能)、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組合せモード))、スパン調整機能、使用地区補正機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCDメイン表示/11.5(W)×25(H)、LCDサブ表示/3(W)×6(H) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202 防塵防水性能IP68 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
159,800 税込175,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタルはかり IP68の防水・防塵設計 自動風袋引き機能 計量スピード0.6秒以下を実現 電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時) ブザー機能・表示点滅機能を搭載 見やすい大型液晶表示:文字高さ30mm(UDS-600WPのみ)
セット内容本体、無線プリンター 種類上皿はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 検定検定外品 機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ランク選別機能) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)30(H)×13.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202 防塵防水性能IP68 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
159,000 税込174,900
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品工場・給食センターなどに最適 取引証明用(検定品) 防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレス キャスター付きで移動が自由自在 ストッパー付きで計量時はしっかり安定
セット内容本体、無線プリンター、キャスター 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×605×873 検定検定品 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×354 防塵防水性能IP65 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
259,800 税込285,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタルはかり IP68の防水・防塵設計 自動風袋引き機能 計量スピード0.6秒以下を実現 電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時) ブザー機能・表示点滅機能を搭載 見やすい大型液晶表示:文字高さ30mm(UDS-600WPのみ)
セット内容本体、無線プリンター 質量(kg)約/3.7 種類上皿はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 検定検定品 機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ランク選別機能) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)30(H)×13.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202 防塵防水性能IP68準拠 計量皿形状 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
159,000 税込174,900
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

あらゆる定量詰め作業において生産能力・歩留まりの改善をサポート。 自動化が困難で、作業スピードや精度・歩留まり、量目不足など課題の多い農産物(生姜、椎茸、蓮根など)や、水産加工品(魚卵、切身魚、貝の剥き身など)、惣菜加工品(サラダなど)の定量詰め作業を効率的に行えます。 商品の載せ替え回数を少なく。 すぐに計量結果を表示 上限・下限値の設定を行うだけで計量作業の途中で、不足質量もしくは超過質量を表示。上限・下限値範囲内の判定をブザーと3色LEDランプ(赤色・青色・黄色)で知らせます。
セット内容本体、無線プリンター 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.04(通常時)、0.45(最大時) 電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117 検定検定品 機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切替機能、分類集計(加算)機能、設定値保護機能、マルチファンクション機能(チェッカ機能「サポート機能:ジャスト計量機能、不足数量表示機能、交換指示機能」、定量計量機能「マルチターゲット機能」、ランク選別組合せ機能(選別モードと組合せモード)、計数機能、利益計算機能)、減算式計量機能 電池寿命(時間)連続約1000(アルカリ電池使用時) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)234×204 防塵防水性能IP65 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと) 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)メイン表示サイズ/9.4×18、サブ表示サイズ/4.7×9
1セット
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コンパクトな載せ台の防水型卓上デジタル台はかり 定量計量作業に最適な機能を標準搭載 防塵・防水等級IP65準拠 文字高さ45mmの液晶表示 SUS製ベースカバーは標準装備 安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良) 省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化) 無線プリンターとのセット
セット内容本体、無線プリンター 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 ひょう量(kg)32 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×494.5×552.5~572.5 目量(kg)0.01 検定検定品 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×354 防塵防水性能IP65 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
228,800 税込251,680
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタル上皿はかり 3データ表示・3色LED表示判定 計量スピード0.6秒以下を実現 電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間(従来1400時間) 定量機能(自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能も含む)を搭載 (W)11.5×(H)25mmの見やすい大型液晶表示
セット内容本体、無線プリンター 種類上皿はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 検定検定品 機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ミックス計量(チェッカ機能)、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組合せモード)) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCDメイン表示/11.5(W)×25(H)、LCDサブ表示/3(W)×6(H) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202 防塵防水性能IP68 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
159,800 税込175,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

あらゆる定量詰め作業において生産能力・歩留まりの改善をサポート。 自動化が困難で、作業スピードや精度・歩留まり、量目不足など課題の多い農産物(生姜、椎茸、蓮根など)や、水産加工品(魚卵、切身魚、貝の剥き身など)、惣菜加工品(サラダなど)の定量詰め作業を効率的に行えます。 商品の載せ替え回数を少なく。 すぐに計量結果を表示 上限・下限値の設定を行うだけで計量作業の途中で、不足質量もしくは超過質量を表示。上限・下限値範囲内の判定をブザーと3色LEDランプ(赤色・青色・黄色)で知らせます。
セット内容本体、無線プリンター 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.04(通常時)、0.45(最大時) 電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117 検定検定外品(取引証明以外用) 機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切替機能、分類集計(加算)機能、設定値保護機能、マルチファンクション機能(チェッカ機能「サポート機能:ジャスト計量機能、不足数量表示機能、交換指示機能」、定量計量機能「マルチターゲット機能」、ランク選別組合せ機能(選別モードと組合せモード)、計数機能、利益計算機能)、減算式計量機能、分銅校正機能(検定外品のみ)、使用地区補正機能(検定外品のみ) 電池寿命(時間)連続約1000(アルカリ電池使用時) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)234×204 防塵防水性能IP65 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと) 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)メイン表示サイズ/9.4×18、サブ表示サイズ/4.7×9
1セット
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適) ・計量スピードが大幅UP ・防水仕様 ・自動風袋引き機能搭載 ・計数機能搭載 ・目標重量の設定がカンタン ・両面タイプ
用途パック詰め、欠品チェックに 計量皿寸法(mm)237(W)X207(D) 材質ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付) 質量(kg)約3.0(乾電池含む) 電源単一乾電池×2本、専用ACアダプタ(オプション) 機能ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、オートオフ、上下限(チェッカ)機能、定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組み合せモード) 電池寿命(時間)連続1400(アルカリ電池) 表示文字サイズメイン:13.6(W)X26(H)mmサブ:9.4(W)X18(H)mm RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ユーザーメリットに貢献する機能が満載 防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良) 省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化) 無線プリンターとのセット
セット内容本体、無線プリンター 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 ひょう量(kg)150 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 目量(kg)0.1 検定検定品 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)、表示固定機能(DP-6701Mのみ) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 防塵防水性能IP65 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
219,800 税込241,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高精度デジタルロードセルを採用。検定精度 1/6000(30kg/5g、60kg/10g、120kg/20g)を実現 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用 チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業・農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。 プリンタとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.15 電源単1乾電池×4本(付属) 定格電圧(V)DC6 検定検定品(日本国計量法新検則) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 防水性指示計部、IPX2準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

高精度デジタルロードセルを採用。検定精度 1/6000(30kg/5g、60kg/10g、120kg/20g)を実現 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用 チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業・農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。 無線プリンタとのセット
セット内容本体、無線プリンタ 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.15 電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)、充電式電池(市販品) 定格電圧(V)DC6 検定検定品(日本国計量法新検則) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 防水性指示計部、IPX2準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
199,800 税込219,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65準拠で、食品業界をはじめ、あらゆる業界で安心してお使いいただけます。 パック詰め作業に役立つ定量機能で、原料ロス削減・省資源化に貢献します。 テンキー採用で目標重量の設定が簡単 加算式・減算式のチェッカ機能、ランク選別機能搭載 「自動風袋引き機能」を標準搭載 単1形アルカリ乾電池2本で電池寿命約1400時間 個数の定量作業に適した計数チェッカ機能搭載 防塵・防水等級IP65準拠 無線プリンターとのセット
セット内容本体、無線プリンター 種類台はかり 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)0.04(MAX.) 電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC3 検定検定外品 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能)、使用地区補正機能(DP-6601N のみ)、スパン調整機能(DP-6601N のみ) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約1400(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)メイン表示部/26(H)×13.6(W)、サブ表示部/6(H)×3.2(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)250×250 防塵防水性能IP65 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
219,800 税込241,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーザーメリットに貢献する機能が満載 防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良) 省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化) 無線プリンターとのセット
セット内容本体、無線プリンター 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 検定検定品 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 防塵防水性能IP65 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
219,800 税込241,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65準拠で、食品業界をはじめ、あらゆる業界で安心してお使いいただけます。 パック詰め作業に役立つ定量機能で、原料ロス削減・省資源化に貢献します。 テンキー採用で目標重量の設定が簡単 加算式・減算式のチェッカ機能、ランク選別機能搭載 「自動風袋引き機能」を標準搭載 単1形アルカリ乾電池2本で電池寿命約1400時間 個数の定量作業に適した計数チェッカ機能搭載 防塵・防水等級IP65準拠 無線プリンターとのセット
セット内容本体、無線プリンター 種類台はかり 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)0.04(MAX.) 電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC3 検定検定品 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約1400(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)メイン表示部/26(H)×13.6(W)、サブ表示部/6(H)×3.2(W) 防塵防水性能IP65 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
229,800 税込252,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適)。計量スピードが30%と大幅UP(メーカー従来品比)。防水仕様(IP65準拠)。自動風袋引き機能搭載。計数機能搭載。目標重量の設定が簡単。ご注文の際は使用地域をご指定ください。
仕様検定品(取引証明用)●表示文字サイズ:メイン表示/13.6(W)×26(H)mm●本体寸法:242(W)×297(D)×110~117(H)mm●重量:約3.0kg(乾電池含む)●材質:ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)●機能:●▼ワンタッチ風袋引●▼プリセット風袋引●▼自動風袋引き●▼オートオフ●▼上下限(チェッカ)機能●▼定量計量機能※1●▼ランク選別機能※1●▼計数機能※1●▼ランク選別組合せ機能(選別モード※1と組み合せモード)●▼※1 機能使用時は取引証明用に使用できません。●電源:単1乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)(オプションのACアダプター使用時は非防水となります)●電池寿命:連続1400時間(アルカリ電池) 種類上皿はかり 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)237×207 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書一般校正(英語)
1台
50,400 税込55,440
17日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適)。計量スピードが30%と大幅UP(メーカー従来品比)。防水仕様(IP65準拠)。自動風袋引き機能搭載。計数機能搭載。目標重量の設定が簡単。ご注文の際は使用地域をご指定ください。
仕様検定品(取引証明用)●表示文字サイズ:メイン表示/13.6(W)×26(H)mm●本体寸法:242(W)×297(D)×110~117(H)mm●重量:約3.0kg(乾電池含む)●材質:ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)●機能:●▼ワンタッチ風袋引●▼プリセット風袋引●▼自動風袋引き●▼オートオフ●▼上下限(チェッカ)機能●▼定量計量機能※1●▼ランク選別機能※1●▼計数機能※1●▼ランク選別組合せ機能(選別モード※1と組み合せモード)●▼※1 機能使用時は取引証明用に使用できません。●電源:単1乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)(オプションのACアダプター使用時は非防水となります)●電池寿命:連続1400時間(アルカリ電池) 種類上皿はかり 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)237×207 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書一般校正
1台
47,980 税込52,778
17日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適)。計量スピードが30%と大幅UP(メーカー従来品比)。防水仕様(IP65準拠)。自動風袋引き機能搭載。計数機能搭載。目標重量の設定が簡単。ご注文の際は使用地域をご指定ください。
仕様検定品(取引証明用)●表示文字サイズ:メイン表示/13.6(W)×26(H)mm●本体寸法:242(W)×297(D)×110~117(H)mm●重量:約3.0kg(乾電池含む)●材質:ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)●機能:●▼ワンタッチ風袋引●▼プリセット風袋引●▼自動風袋引き●▼オートオフ●▼上下限(チェッカ)機能●▼定量計量機能※1●▼ランク選別機能※1●▼計数機能※1●▼ランク選別組合せ機能(選別モード※1と組み合せモード)●▼※1 機能使用時は取引証明用に使用できません。●電源:単1乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)(オプションのACアダプター使用時は非防水となります)●電池寿命:連続1400時間(アルカリ電池) 種類上皿はかり 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)237×207 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書一般校正(中国語)
1台
50,400 税込55,440
17日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)