12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。 寸法(縦×横)(mm)200×300 高さ(mm)75 平面度(μm)8 精度1級 トラスコ品番466-5716 材質鋳鉄 幅(mm)200 質量(kg)10 タイプ精密検査用 奥行(mm)300 精度・平面度(μm)8 仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。 寸法(縦×横)(mm)200×300 高さ(mm)75 平面度(μm)15 精度2級 トラスコ品番466-5767 材質鋳鉄 幅(mm)200 質量(kg)10 タイプ精密検査用 奥行(mm)300 精度・平面度(μm)15 仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

寸法(縦×横)(mm)750×1000 高さ(mm)220 精度1級 精度(μm)13 トラスコ品番838-1774 質量(kg)330
1個
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。 表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
平面度(μm)10 精度1級
1個
549,800 税込604,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。 寸法(縦×横)(mm)300×300 高さ(mm)85 平面度(μm)8 精度1級 トラスコ品番466-5724 材質鋳鉄 幅(mm)300 質量(kg)20 タイプ精密検査用 奥行(mm)300 精度・平面度(μm)8 仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

寸法(縦×横)(mm)1000×2000 高さ(mm)270 精度1級 精度(μm)19 トラスコ品番838-1771 質量(kg)1250
1個
4,798,000 税込5,277,800
翌々日出荷

寸法(縦×横)(mm)1000×1500 高さ(mm)250 精度1級 精度(μm)16 トラスコ品番838-1770 質量(kg)980
1個
3,198,000 税込3,517,800
翌々日出荷

寸法(縦×横)(mm)1000×1000 高さ(mm)220 精度1級 精度(μm)14 トラスコ品番838-1769 質量(kg)470
1個
1,998,000 税込2,197,800
翌々日出荷

寸法(縦×横)(mm)600×600 高さ(mm)140 精度1級 精度(μm)10 トラスコ品番838-1773 質量(kg)170
1個
669,800 税込736,780
翌々日出荷

寸法(縦×横)(mm)500×750 高さ(mm)140 精度1級 精度(μm)11 トラスコ品番838-1772 質量(kg)175
1個
769,800 税込846,780
翌々日出荷

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。 寸法(縦×横)(mm)300×400 高さ(mm)95 平面度(μm)8 精度1級 トラスコ品番466-5732 材質鋳鉄 幅(mm)300 質量(kg)26 タイプ精密検査用 奥行(mm)400 精度・平面度(μm)8 仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング