I型直角定規 75mmユニセイキ4日以内出荷
竿長×台長(mm)75×50厚さ(mm)5長片の幅(mm)18トラスコ品番838-1067質量(kg)0.18呼び寸法(mm)75精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0028
I型直角定規 50mmユニセイキ4日以内出荷
竿長×台長(mm)50×40厚さ(mm)5長片の幅(mm)18トラスコ品番838-1065質量(kg)0.12呼び寸法(mm)50精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0025
I型直角定規 500mmユニセイキ翌々日出荷
竿長×台長(mm)500×300厚さ(mm)20長片の幅(mm)55トラスコ品番838-1066質量(kg)7呼び寸法(mm)500精度±(2+L/100)μm直角度±0.007
I型直角定規 300mmユニセイキ4日以内出荷
竿長×台長(mm)300×200厚さ(mm)15長片の幅(mm)40トラスコ品番838-1064質量(kg)2.5呼び寸法(mm)300精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.005
I型直角定規 250mmユニセイキ4日以内出荷
竿長×台長(mm)250×150厚さ(mm)15長片の幅(mm)40トラスコ品番838-1063質量(kg)2呼び寸法(mm)250精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0045
I型直角定規 200mmユニセイキ4日以内出荷
竿長×台長(mm)200×130厚さ(mm)10長片の幅(mm)35トラスコ品番838-1062質量(kg)1呼び寸法(mm)200精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.004
I型直角定規 150mmユニセイキ4日以内出荷
竿長×台長(mm)150×100厚さ(mm)8長片の幅(mm)30トラスコ品番838-1061質量(kg)0.5呼び寸法(mm)150精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0035
I型直角定規 100mmユニセイキ4日以内出荷
竿長×台長(mm)100×70厚さ(mm)6長片の幅(mm)25トラスコ品番838-1060質量(kg)0.25呼び寸法(mm)100精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.003
防水温湿度計SwitchBot税込¥2,858¥2,598