商品豆知識
赤色水平気泡管は、気泡が確実に目盛りの間に位置し、強光と弱光環境において最高の視覚効果を発揮します。水平気泡管内のレベリングラインは1%と2%の勾配測定用です。独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。耐衝撃のサイドプロテクター付です。三面から見える水平気泡管は、観察しやすく、気泡管の保護に役立ちます。
用途水平・垂直測定用。
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
色ホワイト
高さ(mm)68
精度0.5mm/m=0.0286°
測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
2018年トラスコ掲載ページ1 2089
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。