6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器(別売り)と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
付属品USBケーブル(micro USB TypeB) 1m 寸法(mm)約30×90 取付方式ビス止め 使用温度範囲(℃)0~40 電源USB駆動(5V) TypeA 周波数帯域(MHz)920 使用環境湿度(%)35~85(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数【子機】最大32台(サンプリング時間3分以上) 通信距離(m)約100(障害物の影響やノイズが少ない理想環境下) グリーンマーク認定
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷

デジタル圧力計KDM30-αマルチワイヤレス用受信器(親機)です。受信器1台で最大32台までデジタル圧力計(子機)の情報を受信することが可能です。
用途KDM30-αマルチワイヤレスの無線グループは親機(受信器)と、最大32台まで子機(KDM30-αマルチワイヤレス本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。 仕様接続数(子機):最大32台(サンプリング時間3分以上) 寸法(mm)約23.5×62 使用温度範囲(℃)0~40 電源USB駆動(5V) TypeA 周波数帯域(MHz)無線:920 使用環境湿度(%)~85RH (結露 なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
用途こんなお悩みありませんか?。・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…。・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…。・計器に近づくのが難しい…。・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…。・測定データの確認に何度も現場に行かないと…。・測定結果の手記入に間違いがよくある…。・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…。そのお悩み私たちが解決します! その他【無線出力間隔】0.2 秒~60 分 付属品単4アルカリ電池×3個、受信器KWR20、USB駆動用ACアダプター、USBケーブル(micro USB TypeB) 1m、Windows用モニタソフト タイプ電流入力タイプ 使用温度範囲(℃)0~+40 電源単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動 精度【変換】±0.1 %F.S ±1 digit 使用湿度範囲35~85 %RH (結露 なきこと) 周波数帯域(MHz)920 アナログ入力範囲0-20 mA RoHS指令(10物質対応)対応 センサー駆動電源24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ) 通信距離(m)見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下) グリーンマーク認定
1個
71,980 税込79,178
12日以内出荷

アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
用途こんなお悩みありませんか?。・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…。・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…。・計器に近づくのが難しい…。・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…。・測定データの確認に何度も現場に行かないと…。・測定結果の手記入に間違いがよくある…。・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…。そのお悩み私たちが解決します! その他【無線出力間隔】0.2 秒~60 分 付属品単4アルカリ電池×3個、受信器KWR20、USB駆動用ACアダプター、USBケーブル(micro USB TypeB) 1m、Windows用モニタソフト タイプ電圧入力タイプ 使用温度範囲(℃)0~+40 電源単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動 精度【変換】±0.1 %F.S ±1 digit 使用湿度範囲35~85 %RH (結露 なきこと) 周波数帯域(MHz)920 アナログ入力範囲0-10 V(入力インピーダンス12 kΩ) RoHS指令(10物質対応)対応 センサー駆動電源24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ) 通信距離(m)見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下) グリーンマーク認定
1個
71,980 税込79,178
12日以内出荷

アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器(別売り)と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
用途こんなお悩みありませんか?。・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…。・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…。・計器に近づくのが難しい…。・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…。・測定データの確認に何度も現場に行かないと…。・測定結果の手記入に間違いがよくある…。・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…。そのお悩み私たちが解決します! その他【無線出力間隔】0.2 秒~60 分 付属品単4アルカリ電池×3個、Windows用モニタソフト 寸法(mm)約69×115 タイプ電流入力タイプ 使用温度範囲(℃)0~+40 電源単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動(USBケーブルは別途ご購入ください) 精度【変換】±0.1 %F.S ±1 digit 使用湿度範囲35~85 %RH (結露 なきこと) 周波数帯域(MHz)920 アナログ入力範囲0-20 mA RoHS指令(10物質対応)対応 センサー駆動電源24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ) 通信距離(m)見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下) グリーンマーク認定
1個
44,980 税込49,478
12日以内出荷

アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器(別売り)と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
用途こんなお悩みありませんか?。・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…。・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…。・計器に近づくのが難しい…。・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…。・測定データの確認に何度も現場に行かないと…。・測定結果の手記入に間違いがよくある…。・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…。そのお悩み私たちが解決します! その他【無線出力間隔】0.2 秒~60 分 付属品単4アルカリ電池×3個、Windows用モニタソフト 寸法(mm)約69×115 タイプ電圧入力タイプ 使用温度範囲(℃)0~+40 電源単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動(USBケーブルは別途ご購入ください) 精度【変換】±0.1 %F.S ±1 digit 使用湿度範囲35~85 %RH (結露 なきこと) 周波数帯域(MHz)920 アナログ入力範囲0-10 V(入力インピーダンス12 kΩ) RoHS指令(10物質対応)対応 センサー駆動電源24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ) 通信距離(m)見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下) グリーンマーク認定
1個
44,980 税込49,478
12日以内出荷