21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能) JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります) 連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当) センサも含めて防塵防水構造(IP67相当) 標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
型式OX-08 質量(g)約330(リモートケーブル5m、乾電池、ベルトクリップ含む) 電源単3アルカリ乾電池2本 表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示 分解能0.1% 保護等級IP67相当 連続使用時間(時間)約20,000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×150×53 機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示 応答時間90%応答20秒以内(20℃±2℃において) 検知原理隔膜ガルバニ電池式 検知範囲0~40.0%(1デジット:0.1%) 使用温湿度範囲-20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと) 指示精度±0.7%以内(25%以下で同一条件下の場合) 防爆構造本質安全防爆構造(防爆等級:ExiallCT4Ga) 警報方式自己保持 警報設定値WARNING18.0%、ALARM18.0%、OVER40.0% 使用圧力範囲(kPa)大気圧(80~110) 検知対象ガス酸素 警報種類(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示(ガス警報):ランプ点灯、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時):ランプ点滅、ブザー連動的パルス鳴動、故障内容表示 グリーン購入法適合
1個
82,980 税込91,278
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス管工事の作業時やその立会い時の爆発事故防止対策に! ガス器具工事の際の爆発事故防止対策にも! 本質安全防爆構造 防塵防水構造
1個ほか
特価
43,900 税込48,290
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

メタン、水素を始め、BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)やアルコール系のガス全25種を1台で検知/直読可能(測定ガス種切替機能が標準付属) ポンプ能力切替機能(ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.3L/min⇒0.6L/min) 本質安全防爆構造 屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級IP67相当) 標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能 (硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
質量(g)約260(乾電池除く) 表示液晶7セグメント数値表示+バーメータ(50分割)+ステータス情報表示/7セグメントデジタル数値表示:0-100%LEL/デジタルバーメータ表示:オートレンジ切り替え0-10%LEL(Lレンジ)・0-100%LEL(Hレンジ) 検知原理ニューセラミック式 指示精度フルスケールの±5%(同一条件下) 検知方式ポンプ吸引式/流量0.3L/min以上(ポンプ吸引量:LOW設定時)
1台ほか
89,980 税込98,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緑・橙・赤の3色に点灯!動作状態が一目でわかるLCD画面。 圧力補正センター内臓のため気圧変化による指示値の変動なし。 使用環境に合わせて選択可能な3種類の電源仕様。 「AC電源仕様」「DC電源仕様」「乾電池仕様」 オプションのリモートセンターで最大約20mの遠隔測定が可能。
用途研究室・倉庫・トンネル・クリーンルーム・地下室等の酸欠事故防止。 検知原理隔膜ガルバニ電池式 検知範囲0~25.0vol% 検知対象ガス酸素
1台
99,980 税込109,978
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ホルムアルデヒドの簡易測定に(「ビル衛生管理法」や「学校環境衛生基準」に記載される条件に準じた測定が可能) 簡単操作で確実な安全確認(専用の検知TABを本体上部の装着口にセットするだけの簡単測定) とにかく見やすい大画面表示(デジタル表示で濃度を直読。文字サイズも大きく濃度値や検知時間、動作状態が一目瞭然) 信頼の自己診断機能付き、干渉影響もほとんど無し(検知TABの離脱や電池電圧低下などの症状を判断し画面表示(カタカナ)とブザーでお知らせ)
質量(g)約250(乾電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本 連続使用時間(時間)約12(新品乾電池、無警報、無照明、20℃にて) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×150×40(突起部は除く) 検知原理試験紙光電光度法 メモリー機能検知ポイント99ポイント(検知後、自動記憶)
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付 理研計器 動画あり
質量(g)約100 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 サンプリング方式拡散式 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能) JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります) 連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当) センサも含めて防塵防水構造(IP67相当) 標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
検知対象ガス酸素 質量(g)約330(リモートケーブル5m、電池、ベルトクリップ含む) 電源単3形アルカリ乾電池2本 表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示 保護等級IP67相当 連続使用時間(時間)約20000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×150×53 機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示 応答時間90%応答20秒以内(20℃±2℃において) 検知原理隔膜ガルバニ電池式 警報方式自己保持 警報種類(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常 警報の表示(ガス警報時)ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時)ランプ点滅、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
1個
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED表示でさらに見やすく!新たにLED表示部を搭載し、警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛でお知らせします。充実した機能により暗所の作業も安心です。前方を照らすLEDライトと手元操作しやすいボタン部バックライトを搭載しています。ワンプッシュで多機能にアクセス出来ます。LEDライトON/OFF、警報・操作音ON/OFF、警報点切替など頻繁に使う操作をワンプッシュで操作可能です。過酷環境でも使用できる安心設計:落下耐久2m・保護等級IP67相当・幅広い使用温度範囲(-20℃~+55℃)。フロンガス14種を一台で測定可です。測定ガスを切り替えて、14種のフロンガスを直接測定できます。
用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。 付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚 セット内容トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図) 質量(g)約220(乾電池を除く) タイプトレーサビリティ証明書付 使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと) 電源単3 形アルカリ乾電池×2 本 表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示 表示方式LCDバーメータ+目盛+LED 保護等級IP67 相当 連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約186×41×38(突起部は除く) 検知原理熱線型半導体式 警報方式ガス警報:1段警報 検知方式ポンプ吸引式/シングルタイプ 動作ガス警報:自動復帰、故障警報:自己保持 各種認証CEマーキング、UKCA マーキング 警報種類ガス警報、故障警報(センサ異常/流量低下/電池電圧低下/システム異常/調整異常/時計異常/ポンプ異常) 警報の表示ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動、故障警報:ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
1個
94,980 税込104,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GX-3Rシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット GX-3R本体とドッキングすることで吸引式サンプリングに対応可能 本器の脱着レバーにより着脱可能 ポンプ吸引流量の切り替え可能 標準付属品:単3形アルカリ乾電池1本(東芝製)、テーパーノズル その他:浮子式ガス採集器8mとGX-3R本体の3点をドッキングすることで、マンホール・地下ピット内の酸欠確認が可能(GX-3R本体および浮子式ガス採集器8mは別売品)。
質量(g)約130 使用温度範囲(℃)-20~+50(急変なきこと) 電源単3形アルカリ乾電池1本(※防爆構造電気機械器具型式検定仕様:東芝製LR6) 連続使用時間(時間)Highモード約10時間/Lowモード約16時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×95×29 使用湿度範囲95以下(結露なきこと) 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaIICT4Ga(-20~+50℃東芝LR6)) 警報の表示<流量低下警報時>FLOWランプ早い点滅(黄)<電池電圧低下警報時>POWERランプ点滅(緑) グリーン購入法適合 吸引量(L/min)Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色鮮やかなLCD画面表示で視認性抜群 従来機種を小型・軽量化しました
用途滅菌装置のEOガス監視に最適 仕様警報遅れ(2nd警報、赤色バックライト点灯):30秒以内、警報遅延時間:20秒(ブザーのみ) 表示(ガス警報)1st:ガス名(E.O.)表示橙色点灯(橙色バックライト付き)、自動復帰/2nd:ガス名(E.O.)表示赤色点灯(赤色バックライト付き)、ブザー鳴動、自動復帰 外部出力ガス警報接点(2nd)無電圧接点(2nd):各1a・自動復帰 検知原理半導体式 使用温湿度範囲-10~40℃(急変なきこと)、20%~85%Rh以下(結露なきこと) 検知方式拡散式 動作(ガス警報)自動復帰 警報設定値0ppm(1st)/50ppm(2nd) 検知対象ガスE.O.(酸化エチレン) 警報種類2段警報(H-HH) 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) グリーン購入法適合
1個
69,980 税込76,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

7種類の測定モード切替(異なる5つの判定基準と任意設定、業務用厨房機器用モード搭載) 3種類の警報動作切替(ブザー+ランプ/ランプのみ/警報無の3種類の警報動作切り替え可能) 大型LCD画面(画面の大型により見易い濃度表示、判定結果、測定対象機器の種類を表示) 一般・業務用燃料器具を1台で測定可能(業務用厨房機器にも対応した測定範囲/0~0.500vol%) ガス導入パイプの延長可能(ガス導入パイプの延長により、麺ゆで器、大型オーブン等の業務用厨房機器の測定も安全)
検知対象ガス一酸化炭素(CO) 仕様各種表示:電池残量表示/対象燃焼器表示/判定結果表示 付属品ガス採集チューブ(0.75m)、ドレントラップ、ガス導入パイプA(SUS)、サンプリングフード、ガス導入パイプB(Cu・片側継手付)、ガス導入パイプC(Cu・両側継手付)、単3形アルカリ乾電池(4本)、キャリングケース、判定早見表 質量(g)約260(乾電池除く) 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源単3形アルカリ乾電池×4本 表示濃度/LCDデジタル(7セグメント) 表示分解能0.001vol%(0.000~0.200vol%)/0.005vol%(0.200~0.500vol%) 連続使用時間(時間)100以上(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く) 機能測定モード切替、平均値/最大値/瞬時値切替、警報表示切替(ランプ+ブザー/ランプのみ/警報無) 検知原理定電位電解式 検知範囲0~0.500vol% 測定時間(秒)約25(瞬時値測定を除く) 吸引流量0.3L/min以上 指示精度±0.003vol%(0.000~0.030vol%)、±10%(0.030~0.200vol%)、±20%(0.200~0.500vol%) 検知方式ポンプ吸引式 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示湯沸器・風呂釜測定時:青ランプ点灯(注意)/橙ランプ点灯(危険)/赤ランプ点灯(禁止)及びブザー業務用厨房機器測定時:橙ランプ点灯(注意)/赤ランプ点灯(危険)及びブザー グリーン購入法適合
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個人装着型酸素・硫化水素計GX-3RタイプE トレーサビリティ証明書付 理研計器 動画あり
狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。 7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。 吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。 新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
仕様JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合 セット内容トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図) 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)-40~+60 外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く) 規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga 電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと) 検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素) ブザー音約95dB(30cm) 検知対象ガス酸素・硫化水素 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式拡散式 データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可) グリーン購入法適合 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

楽々取付け即測定!
用途COの濃度監視に。 仕様故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):警報点の1.6倍濃度のガスを導入して60秒以内 セット内容トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5 表示分解能1ppm 連続使用時間(時間)約1年(25℃,無警報時,無照明時,単3形アルカリ乾電池使用時) 検知原理定電位電解式 検知範囲0~150ppm 使用温湿度範囲温度範囲0~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと) 警報方式2段警報(L-LL) 検知方式拡散式 動作(ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰 警報設定値50ppm(1st)/100ppm(2nd)【標準設定値】 検知対象ガス一酸化炭素 警報種類2段警報(H-HH) 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) グリーン購入法適合 警報接点無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁) 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
1台(1ケース)
99,980 税込109,978
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高濃度測定用 BASEガスを選択可能!全5種のガスを1台で検知/濃度直読が可能! BASEガス(エアー、N2、CO2)を選択可能 測定ガス種(メタン・プロパン・イソブタン・アルゴン・ヘリウム)切替可能 オートレンジ切り替え式(Lowレンジ:0-10.0vol%⇔Highレンジ:0-100vol%/測定値にあわせてLow/High2種類のレンジが自動で切り替わります) 標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能 (硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
質量(g)約260(乾電池除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本 保護等級IP67相当 連続使用時間(時間)約30(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く) 検知原理熱伝導式 検知範囲0~100vol% 使用温湿度範囲-20~+50℃、95%RH以下(結露無きこと) 指示精度±5vol%(同一条件下) 検知方式ポンプ吸引式/吸引流量:0.3Lmin異常(ポンプLowモード)、0.6L/min以上(ポンプHighモード) 警報種類<ガス警報>ON/OFF設定可(出荷時OFF)、警報点任意設定可、自動復帰<故障警報>流量低下、センサ接続不良、電池電圧低下、回路異常、校正範囲異常 警報の表示<ガス警報>ブザー連続、警報ランプ(赤)点滅、ガス濃度点滅(警報ON設定時)<故障警報>ブザー断続、警報ランプ(赤)点滅、故障内容表示
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサ保証3年(。年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RK Link』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RK Link』:Google Play / App Storeから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(。可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(。乾電池仕様の場合のみ)
セット内容トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図) 質量(g)約140 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと) 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×65×34 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング方式拡散式 BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

LED表示でさらに見やすく!従来のLCD表示画面に加え、検知器の動作状態を色と目盛でお知らせします。前方を照らすLEDライトとボタン部バックライトで暗所作業も安心して操作可能です。LEDライト、警報音、警報点をワンプッシュで切替可能で操作性が従来機種より向上しております。センサ・ポンプ寿命が最大5年にUPしております。より堅牢・強固に進化した安心設計で様々な作業環境に対応可能です。Bluetooth®搭載 !スマートフォンでかんたんデータ管理。2m落下試験をクリア。保護等級 IP67相当 / 本質安全防爆構造
用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。 付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚 セット内容トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図) 質量(g)約220(乾電池を除く) 使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと) 電源単3 形アルカリ乾電池×2 本 表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示、Bluetooth(R)表示 表示方式LCD バーメータ/濃度目盛/LED 保護等級IP67 相当 連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明・Bluetooth(R)機能非使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41×186×38※突起部は除く 応答時間(秒)3秒以内 検知原理熱線型半導体式 検知範囲10~2000ppm 防爆構造本質安全防爆構造、防爆等級:Ex ia ⅡC T4 Ga (Japan Ex) 検知方式ポンプ吸引式/シングルタイプ 動作自動復帰、故障警報動作:自己保持 警報設定値初期設定30ppm(10,30,150,500,2000ppm の5 段階で設定可) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 警報種類ガス警報(1段警報)、故障警報 関連資料(5.68MB) 警報の表示ランプ点滅/ブザー鳴動 無線Bluetooth(R) 4.2(Bluetooth Low Energy) 異常検知機能ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示 防爆認証国内防爆 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
1個
98,980 税込108,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定ガス種切替可能。25種の可燃性ガス濃度を直読可能。複数の可燃性ガスの測定も1台で可能です。 ポンプ能力切替機能。ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.35L/min⇒0.6L/min オートレンジ切り替え式。Lowレンジ:0~1000ppm⇔Highレンジ:0~100000ppm。測定値に合わせてLow/High 2種類のレンジが自動で切替わります。 標準プローブにカートリッジ(別売品)装着可能。標準プローブに硫化水素除去フィルター、シリコン除去フィルターが搭載可能。センサーにダメージを与える硫化水素やシリコンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です。
タイプ低濃度測定用 検知範囲0~10000ppm 付属品ハンドストラップ、アルカリ乾電池×4、ドレインラップ付きサンプリングプローブ 質量(g)約260(乾電池除く) 電源単3形アルカリ乾電池4本(防爆性能要件を満たすため、防爆構造電気機械器具型型式検定合格証に記載の電池をご使用ください。) 表示液晶7セグメント数値表示+バーメータ(50分割)+ステータス情報表示、7セグメントデジタル数値表示:0~10000ppm、デジタルバーメータ表示:オートレンジ切り替え 0~1000ppm(Lowレンジ)/0~10000ppm(Highレンジ) 保護等級IP67相当 連続使用時間(時間)HC仕様:約20、CH4仕様:約15(新品乾電池使用、25℃、無警報、無照明、ポンプLモード時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く) 機能LCDバックライト、データロガ、ログデータ表示、ピーク値表示、ポンプ強弱切り替え、ガス読み換え 検知原理ニューセラミック式 使用温湿度範囲-20~+50℃、95%RH以下(結露無きこと) 防爆構造本質安全防爆構造(ExiallCT4) 検知方式ポンプ吸引式 警報設定値1st:250ppm、2nd:500ppm 各種認証IECEx合格品、ATEX防爆検定合格品、TIIS防爆検定合格品、CE Marking 警報種類ガス警報/自己保持・2段警報、故障警報/流量低下・センサー接続不良・電池電圧低下・回路異常・校正範囲異常 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示ガス警報時/ブザー連続・赤ランプ点滅・ガス濃度点滅、故障警報時/ブザー断続・赤ランプ点滅・故障内容表示 グリーン購入法適合
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理。連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター 質量(kg)約1.1 外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D) 電源専用リチウムイオン電池ユニット 構造防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間約60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 使用圧力範囲80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa) 吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量) 防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造 警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式ポンプ吸引式 言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE 警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB)ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値) 防爆認証Ex ia IIC T4 Ga トレーサビリティ体系図トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
1台
329,800 税込362,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター 質量(kg)約1.1 外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D) 電源専用リチウムイオン電池ユニット 構造防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間約60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 使用圧力範囲80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa) 通信方法USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量) 防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造 警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式ポンプ吸引式 言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE 警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB)ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値) 防爆認証Ex ia IIC T4 Ga トレーサビリティ体系図トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
1台
329,800 税込362,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本) 質量(kg)約1.1 外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D) 電源専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本> 構造防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間約30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 使用圧力範囲80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa) 通信方法USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量) 防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造 警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式ポンプ吸引式 言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE 警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB)ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値) 防爆認証Ex ia IIC T4 Ga トレーサビリティ体系図トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
1台
319,800 税込351,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本) 質量(kg)約1.1 外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D) 電源専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本> 構造防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間約30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 使用圧力範囲80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa) 吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量) 防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造 警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式ポンプ吸引式 言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE 警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB)ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値) 防爆認証Ex ia IIC T4 Ga トレーサビリティ体系図トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
1台
319,800 税込351,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング