測定・測量用品 :「重量計 10kg」の検索結果
本体重量2.2kgと軽量で持ち運びも手軽にできます。
質量(kg)2.2
種類デジタル上皿はかり
電源単2乾電池×4本(別売)
センサーロードセル方式
検定国家検定品
保護等級IP65
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
ひょう量単位kg
チェッカー機能付です(チェックバーで重量検品が行えます)。
文字高さ45.6mm大型液晶バックライト付です。
種類デジタル台秤
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
センサーロードセル方式
検定国家検定品
電源単2乾電池×6本(別売)
保護等級IP65
ひょう量単位kg
業界初秤の心臓部ロードセルに特殊コーティングを採用し、本体は3Room構造で完全密封し、IP65を取得。
消費電力も少なく、単2形乾電池4本で連続1000時間以上と省エネ対応。
本体も2.2kgとたいへん軽量で、計量場所の移動も手軽にできます。
種類上皿式はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)232×179
センサーロードセルシステム
最大風袋量(kg)0.999
使用温度範囲(℃)0~+35
使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと)
質量(kg)2.2(乾電池含む)
電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4)
消費電力(W)0.05(DC6V)
保護等級IP65
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×270×120
ひょう量単位kg
チェッカー機能付です。(チェックバーで重量検品が行えます)。文字高さ45.6mm大型液晶バックライト付です。国家検定付です。
用途水産加工現場などで取引証明用として使用できます。
電源単2乾電池×6本(別売)
センサーロードセル方式
検定国家検定品
保護等級IP65
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。