1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 50MHzオシロスコープタイプ = デジタルストレージ電源 = メインディスプレイのタイプ = TFT LCD最小垂直軸感度 = 1mV/div最大垂直軸感度 = 10V/div最小タイムベース = 5ns/div画面サイズ = 7インチサンプルレートランダム = 1 GSa/s安全カテゴリ電圧 = 300Vパッシブプローブ、電源コード、ユーザーマニュアル、OpenWaveソフトウェア(無料ダウンロード)、USB及びLabViewドライバ(無料ダウンロード). RS Pro IDS-1000BシリーズVisual Persistenceオシロスコープ. RS Pro IDS-1000Bシリーズのデジタルストレージオシロスコープは、お手頃価格で優れた機能を備えた汎用測定器です。 これらの製品はVisual Persistence Oscilloscope (VPO)テクノロジーを採用しています。 高密度ICを使用してハードウェアアクセラレーションを実行しているので、取得したデータすべてが波形画像として表示されます。 256色グラデーション表示機能により、随時変化するアナログ信号を測定しながら、波形の詳細をグラデーションで表示します。 メモリ長は、測定信号の詳細をはっきり識別するのに十分な長さが確保されています。 FFTモードで得られるクリアなスペクトルは、スペクトルアナライザで得られる品質に匹敵します。 ゼロキー機能により、以前の波形の位置や設定を復元できます。 トリガタイプには、エッジ、パルス、幅、ビデオ、ALT、最小値、立ち上がり / 立ち下がり、イベント遅延、時間遅延、タイムアウト、論理、RS232、I2C、SPIがあります。 このすべてが、持ち運びやすさと使いやすさを目指して設計されたコンパクト(380 x 208 x 127.3 mm)な筐体に収まっています。. 特長と利点:. サンプリングレート: 最大1 GSa/s メモリ深度: チャンネルごとに最大10M 7型800 x 480 WVGA液晶ディスプレイ 256色グラデーション表示機能で波形性能を強化 1 Mpts FFT周波数ドメイン信号表示 水平時間、垂直電圧、トリガ用のゼロキー機能 コンパクトで革新的なデザイン、波形更新速度: 50,000 wfms/s. ズームイン / 再生及び一時停止機能 X-Yモード表示 Go / NoGo機能 デジタル電圧計機能 データ記録機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷