測定・測量用品 :「速度表示」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
テストリード、電源コード、 CD (ユーザーマニュアル、 USB ドライバ、 PC ソフトウェアを含む)、安全に関する説明書. RS Pro IDM-8300 シリーズ 2 重測定マルチ. RS PRO IDM-8300シリーズベンチデジタルマルチメータ(DMM)は、50,000カウント、VF (真空蛍光)デュアルディスプレイ、0.02 %の基本DC電圧精度、USBプロトコルコネクタなどを備えています。これらの機能により、ユーザーは正確な測定、包括的なデータ観測、利便性のあるPC接続を実現します。 RS PRO IDM-8300シリーズのモデルIDM-8341 ; (123-3535) (123-3535) ) とIDM-8342 ; (123-3536) (123-3536) は、典型的なマルチメータの機能に加えて、キャパシタンスの測定機能を備えています。 ; 124-0228 124-0228 は、IDM-8342のすべての機能と、温度測定、データ収集 / GPIB (汎用インターフェイスバス)用の USB ストレージ機能を備えています。GPIBは、IEEE488規格のデジタル8ビットパラレル通信インターフェースで、自動計測やデータの保存・読み出しが簡単に行えます。 RS PROの携帯型とベンチデジタルマルチメータは、コストパフォーマンスが高く、信頼できる高品質な製品です。. RS PRO IDM-8300シリーズメータの主な特長は何ですか.. 50,000カウント 2 色の真空蛍光表示管( VFD ) 二重測定 高速測定速度 DCV 基本精度: 0.02 % マニュアルとオートレンジ True RMS ( AC 、 AC+DC ) 11 種類の測定機能 最大 / 最小、 REL 、 MX+B 、 1/X 、 Ref% 、 比較、保持、 dB 、 dBm PCと通信するための標準的なUSBデバイス LCD ディスプレイ - 測定値を表示可能. 測定対象 AC / DC 電流 DC / AC 電圧 静電容量、導通、 ダイオード、周波数、抵抗、 RMS 、温度. 主な用途. デジタルマルチメータ(DMM)は、電圧、電流、抵抗などの電気的な値を測定する便利なテストツールです。DMMは次のような分野で技術者が使用します。 製造テスト・品質検査 教育施設での実験 修理とサービス 回路テストとデバッグ. 安全上の注意点 電気製品を使用する際には、安全上の問題を避けるために、ユーザーズマニュアルを参照して、適切な作業手順や安全上の注意点を確認することをお勧めします。. RS pro IDM-8300シリーズには、保証が付いていますか.. RS PRO IDM 8300ベンチデジタルマルチメータは、3年間の保証が付いているため、安心して使用できます。
仕様マルチメータタイプ = ベンチモデル番号(P) = . IDM8341絶対最大交流電流測定 = 10A ac絶対最大定格静電容量測定 = 50μF最大周波数 = 1MHzDC電流測定分解能 = 10nA dcAC電圧測定分解能 = 10μV ac静電容量測定分解能 = 0.001nF最高交流電流精度 = ±0.5 % + 20桁mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
テストリード、電源コード、 CD (ユーザーマニュアル、 USB ドライバ、 PC ソフトウェアを含む)、安全に関する説明書. RS Pro IDM-8300 シリーズ 2 重測定マルチ. RS PRO IDM-8300シリーズベンチデジタルマルチメータ(DMM)は、50,000カウント、VF (真空蛍光)デュアルディスプレイ、0.02 %の基本DC電圧精度、USBプロトコルコネクタなどを備えています。これらの機能により、ユーザーは正確な測定、包括的なデータ観測、利便性のあるPC接続を実現します。 RS PRO IDM-8300シリーズのモデルIDM-8341 ; (123-3535) (123-3535) ) とIDM-8342 ; (123-3536) (123-3536) は、典型的なマルチメータの機能に加えて、キャパシタンスの測定機能を備えています。 ; 124-0228 124-0228 は、IDM-8342のすべての機能と、温度測定、データ収集 / GPIB (汎用インターフェイスバス)用の USB ストレージ機能を備えています。GPIBは、IEEE488規格のデジタル8ビットパラレル通信インターフェースで、自動計測やデータの保存・読み出しが簡単に行えます。 RS PROの携帯型とベンチデジタルマルチメータは、コストパフォーマンスが高く、信頼できる高品質な製品です。. RS PRO IDM-8300シリーズメータの主な特長は何ですか.. 50,000カウント 2 色の真空蛍光表示管( VFD ) 二重測定 高速測定速度 DCV 基本精度: 0.02 % マニュアルとオートレンジ True RMS ( AC 、 AC+DC ) 11 種類の測定機能 最大 / 最小、 REL 、 MX+B 、 1/X 、 Ref% 、 比較、保持、 dB 、 dBm PCと通信するための標準的なUSBデバイス LCD ディスプレイ - 測定値を表示可能. 測定対象 AC / DC 電流 DC / AC 電圧 静電容量、導通、 ダイオード、周波数、抵抗、 RMS 、温度. 主な用途. デジタルマルチメータ(DMM)は、電圧、電流、抵抗などの電気的な値を測定する便利なテストツールです。DMMは次のような分野で技術者が使用します。 製造テスト・品質検査 教育施設での実験 修理とサービス 回路テストとデバッグ. 安全上の注意点 電気製品を使用する際には、安全上の問題を避けるために、ユーザーズマニュアルを参照して、適切な作業手順や安全上の注意点を確認することをお勧めします。. RS pro IDM-8300シリーズには、保証が付いていますか.. RS PRO IDM 8300ベンチデジタルマルチメータは、3年間の保証が付いているため、安心して使用できます。
仕様マルチメータタイプ = ベンチモデル番号(P) = . IDM8342絶対最大交流電流測定 = 10A ac絶対最大温度測定 = +300℃最大周波数 = 1MHzAC電流測定分解能 = 10nA acDC電圧測定分解能 = 10μV dc静電容量測定分解能 = 0.001nF最高直流電圧精度 = ±0.02 % + 4ディジットmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
受動プローブ、電源コード、ユーザーマニュアル、OpenWaveソフトウェア(無償ダウンロード)、USBとLabViewドライバ(無償ダウンロード ). RS Pro IDS-1000B シリーズ デジタルストレージオシロスコープ. RS Pro IDS-1000B シリーズデジタルストレージオシロスコープ( DSO )は、優れた機能を備えた汎用装置です。手頃な価格で提供します。VPO(Visual Persistence Oscilloscope)技術を搭載しています。これは、ハードウェアアクセラレーション用の高密度ICを使用して、取得したすべてのデータを波形画像に転送して表示します。256 色グラデーション表示機能で、変化の速いアナログ信号を測定しながら、波形の詳細をグラデーションで表示します。 メモリ長により、測定中の信号の詳細を明確に区別できます。FFT モードで得られる明確なスペクトル量は、スペクトルアナライザを使用した場合と同等です。ゼロキー機能により、以前の波形の位置や設定を復元することができます。トリガタイプには、エッジ、パルス、幅、ビデオ、 ALT 、 ラント、立ち上がり / 立ち下がり、イベント遅延、時間遅延、タイムアウト、 ロジック、 RS232 、 12C 、 SPI があります。これらのすべてがコンパクトなケース( 380 x 208 x 127.3 mm )に収められ、持ち運びと快適な使用が可能になります。 使用可能なオプション: ;ul> ;li> ; 1233540 1233540 -50 MHz 、 4 チャネル ;/li> ;li> ; 1233541 1233541 - 70 MHz 、 2 チャネル ;/li> ;li> ; 1233542 1233542 -100 MHz 、 2 チャネル ;/li> ;li> ; 1233543 1233543 -100 MHz 、 4 チャネル ;/li> ;li> ; 1233544 1233544 -70 MHz 、 4 チャネル ;/li> ;/ul>. 特長 :. ;ul> ;li>サンプリングレート:最大 1 GSa/s ;/li> ;li>各チャンネルの最大メモリ長:10M ;/li> ;li>7インチ800 x 480 WVGA液晶ディスプレイ ;/li> ;li>波形性能を強化する256色グラデーション表示機能 ;/li> ;li>1 Mpts FFT周波数ドメイン信号表示 ;/li> ;li>水平時間、垂直電圧、トリガ用のゼロキー機能 ;/li> ;li>コンパクトで革新的なデザイン、波形更新速度: 50,000 wfms/s ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>ズームイン/再生・一時停止機能 ;/li> ;li>X-Y モード表示 ;/li> ;li>Go / NoGo 機能 ;/li> ;li>デジタル電圧計機能 ;/li> ;li>データログ機能 ;/li> ;/ul>. 用途. デジタルオシロスコープは、電子信号の波形と帯域幅をキャプチャ、処理、表示、分析によく使用される多機能な電子計測器です。DSOバージョンには、波形を保存して一定期間表示するためのメモリが搭載されています。オシロスコープは、さまざまな産業分野で使用されています。 ;ul> ;li>研究室 ;/li> ;li>教育機関 ;/li> ;li>製品のテスト / 品質保証 ;/li> ;li>サービス運営 / ポストセールスサポート ;/li> ;li>製品の開発 / デバッグ ;/li> ;/ul>. よくある質問. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様帯域幅 = 100MHzアナログチャンネル数 = 4オシロスコープタイプ = ベンチインターフェース = USBサンプルレートランダム = 1 Gsps画面サイズ = 7インチレコード長 = 10M points/ch電源 = メインV/div
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
受動プローブ、電源コード、ユーザーマニュアル、OpenWaveソフトウェア(無償ダウンロード)、USBとLabViewドライバ(無償ダウンロード ). RS Pro IDS-1000B シリーズ デジタルストレージオシロスコープ. RS Pro IDS-1000B シリーズデジタルストレージオシロスコープ( DSO )は、優れた機能を備えた汎用装置です。手頃な価格で提供します。VPO(Visual Persistence Oscilloscope)技術を搭載しています。これは、ハードウェアアクセラレーション用の高密度ICを使用して、取得したすべてのデータを波形画像に転送して表示します。256 色グラデーション表示機能で、変化の速いアナログ信号を測定しながら、波形の詳細をグラデーションで表示します。 メモリ長により、測定中の信号の詳細を明確に区別できます。FFT モードで得られる明確なスペクトル量は、スペクトルアナライザを使用した場合と同等です。ゼロキー機能により、以前の波形の位置や設定を復元することができます。トリガタイプには、エッジ、パルス、幅、ビデオ、 ALT 、 ラント、立ち上がり / 立ち下がり、イベント遅延、時間遅延、タイムアウト、 ロジック、 RS232 、 12C 、 SPI があります。これらのすべてがコンパクトなケース( 380 x 208 x 127.3 mm )に収められ、持ち運びと快適な使用が可能になります。 使用可能なオプション: ;ul> ;li> ; 1233540 1233540 -50 MHz 、 4 チャネル ;/li> ;li> ; 1233541 1233541 - 70 MHz 、 2 チャネル ;/li> ;li> ; 1233542 1233542 -100 MHz 、 2 チャネル ;/li> ;li> ; 1233543 1233543 -100 MHz 、 4 チャネル ;/li> ;li> ; 1233544 1233544 -70 MHz 、 4 チャネル ;/li> ;/ul>. 特長 :. ;ul> ;li>サンプリングレート:最大 1 GSa/s ;/li> ;li>各チャンネルの最大メモリ長:10M ;/li> ;li>7インチ800 x 480 WVGA液晶ディスプレイ ;/li> ;li>波形性能を強化する256色グラデーション表示機能 ;/li> ;li>1 Mpts FFT周波数ドメイン信号表示 ;/li> ;li>水平時間、垂直電圧、トリガ用のゼロキー機能 ;/li> ;li>コンパクトで革新的なデザイン、波形更新速度: 50,000 wfms/s ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>ズームイン/再生・一時停止機能 ;/li> ;li>X-Y モード表示 ;/li> ;li>Go / NoGo 機能 ;/li> ;li>デジタル電圧計機能 ;/li> ;li>データログ機能 ;/li> ;/ul>. 用途. デジタルオシロスコープは、電子信号の波形と帯域幅をキャプチャ、処理、表示、分析によく使用される多機能な電子計測器です。DSOバージョンには、波形を保存して一定期間表示するためのメモリが搭載されています。オシロスコープは、さまざまな産業分野で使用されています。 ;ul> ;li>研究室 ;/li> ;li>教育機関 ;/li> ;li>製品のテスト / 品質保証 ;/li> ;li>サービス運営 / ポストセールスサポート ;/li> ;li>製品の開発 / デバッグ ;/li> ;/ul>. よくある質問. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様帯域幅 = 100MHzアナログチャンネル数 = 2オシロスコープタイプ = ベンチインターフェース = USBサンプルレートランダム = 1 Gsps画面サイズ = 7インチレコード長 = 10M points/ch最大垂直軸感度 = 10V/div
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 200MHzオシロスコープタイプ = デジタルストレージ電源 = メインディスプレイのタイプ = TFT LCD最小垂直軸感度 = 1mV/div最大垂直軸感度 = 10V/div最小タイムベース = 1ns/div画面サイズ = 8インチサンプルレートランダム = 1 GSa/s安全カテゴリ電圧 = 300V切替可能パッシブプローブ(チャンネルあたり1個)、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアル(CD-ROM収録)、電源コード. PCソフトウェア(OpenWaveソフトウェア)及びドライバ(USBドライバ、LabViewドライバ)は無料でダウンロード可能. RS Pro IDS-2000EシリーズVisual Persistenceオシロスコープ. RS Pro IDS-2000Eシリーズデジタルストレージオシロスコープは、通常は非常に高価なスコープや高価なアドオンでしか利用できない機能を備えています。 このモデルはVisual Persistence Oscilloscope (VPO)テクノロジーを採用しています。 高密度ICを使用してハードウェアアクセラレーションを実行しているので、取得したデータすべてが波形画像として表示されます。 RS Pro IDS-2000Eシリーズは、8インチ800 x 400 16:9 TFT LCDディスプレイと最大1 mV/divの垂直レンジによって複雑な波形やランダムな波形を明確に表示することができます。. 特長と利点:. メモリ深度: 10 M VPO波形表示技術 波形の更新速度: 120,000 wfm/秒 8インチ800 x 480 TFT LCDディスプレイ FFT: 最大1 Mpts デジタルフィルタ機能 波形分割 / 波形検索機能 l C / SPI / UART / CAN / LINシリアルバストリガ及びデコード機能 長期間の波形監視用のデータログ機能 ネットワークストレージ機能 寸法: 384 x 208 x 127.3 mm 重量: 2.8 kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
仕様チャンネル数 4帯域幅 200MHzオシロスコープタイプ デジタルストレージ電源 メインディスプレイのタイプ LCD最小垂直軸感度 1mV/div最大垂直軸感度 10V/div最小タイムベース 1ns/div画面サイズ 8インチサンプルレートランダム 1 GSa/s安全カテゴリ電圧 300V切替可能パッシブプローブ(チャンネルあたり1個)、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアル(CD-ROM収録)、電源コード. PCソフトウェア(OpenWaveソフトウェア)及びドライバ(USBドライバ、LabViewドライバ)は無料でダウンロード可能. RS Pro IDS-2000EシリーズVisual Persistenceオシロスコープ. RS Pro IDS-2000Eシリーズデジタルストレージオシロスコープは、通常は非常に高価なスコープや高価なアドオンでしか利用できない機能を備えています。 このモデルはVisual Persistence Oscilloscope (VPO)テクノロジーを採用しています。 高密度ICを使用してハードウェアアクセラレーションを実行しているので、取得したデータすべてが波形画像として表示されます。 RS Pro IDS-2000Eシリーズは、8インチ800 400 16:9 TFT LCDディスプレイと最大1 mV/divの垂直レンジによって複雑な波形やランダムな波形を明確に表示することができます。. 特長と利点:. メモリ深度: 10 VPO波形表示技術 波形の更新速度: 120,000 wfm/秒 8インチ800 480 TFT LCDディスプレイ FFT: 最大1 Mpts デジタルフィルタ機能 波形分割 波形検索機能 l2C SPI UART CAN LINシリアルバストリガ及びデコード機能 長期間の波形監視用のデータログ機能 ネットワークストレージ機能 寸法: 384 208 127.3 mm 重量: 2.8 kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309,800
税込¥340,780
5日以内出荷
仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 50MHzオシロスコープタイプ = デジタルストレージ電源 = メインディスプレイのタイプ = TFT LCD最小垂直軸感度 = 1mV/div最大垂直軸感度 = 10V/div最小タイムベース = 5ns/div画面サイズ = 7インチサンプルレートランダム = 1 GSa/s安全カテゴリ電圧 = 300Vパッシブプローブ、電源コード、ユーザーマニュアル、OpenWaveソフトウェア(無料ダウンロード)、USB及びLabViewドライバ(無料ダウンロード). RS Pro IDS-1000BシリーズVisual Persistenceオシロスコープ. RS Pro IDS-1000Bシリーズのデジタルストレージオシロスコープは、お手頃価格で優れた機能を備えた汎用測定器です。 これらの製品はVisual Persistence Oscilloscope (VPO)テクノロジーを採用しています。 高密度ICを使用してハードウェアアクセラレーションを実行しているので、取得したデータすべてが波形画像として表示されます。 256色グラデーション表示機能により、随時変化するアナログ信号を測定しながら、波形の詳細をグラデーションで表示します。 メモリ長は、測定信号の詳細をはっきり識別するのに十分な長さが確保されています。 FFTモードで得られるクリアなスペクトルは、スペクトルアナライザで得られる品質に匹敵します。 ゼロキー機能により、以前の波形の位置や設定を復元できます。 トリガタイプには、エッジ、パルス、幅、ビデオ、ALT、最小値、立ち上がり / 立ち下がり、イベント遅延、時間遅延、タイムアウト、論理、RS232、I2C、SPIがあります。 このすべてが、持ち運びやすさと使いやすさを目指して設計されたコンパクト(380 x 208 x 127.3 mm)な筐体に収まっています。. 特長と利点:. サンプリングレート: 最大1 GSa/s メモリ深度: チャンネルごとに最大10M 7型800 x 480 WVGA液晶ディスプレイ 256色グラデーション表示機能で波形性能を強化 1 Mpts FFT周波数ドメイン信号表示 水平時間、垂直電圧、トリガ用のゼロキー機能 コンパクトで革新的なデザイン、波形更新速度: 50,000 wfms/s. ズームイン / 再生及び一時停止機能 X-Yモード表示 Go / NoGo機能 デジタル電圧計機能 データ記録機能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。