6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様出力電圧 = 0 → 60V dc出力電流 = 0 → 6A出力数 = 1タイプ = デジタル定格電力 = 360W供給電圧 = 115 (±10 %) V ac, 230 (±15 %) V acメータ表示数 = 2出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源には、IPS-1820 (0~18 V、0~20 A)、IPS-3610 (0~36 V、0~10 A)、IPS-606 (0~60 V、0~6 A)などのモデルがあります。 360 Wシングル出力モデルは、不測の事態から電源や負荷を保護するための過電圧保護(OVP)機能を備えています。 0.01 %の優れた変動特性が維持されます。 リモートセンシング機能により、精度をさらに高めるために負荷間のケーブル損失が補正されます。 リモート制御端子により、外部機器から出力をオン / オフすることができます。 この電源は、優れた変動特性が求められる省電力の卓上機器や携帯機器向けに設計されています。. 特長と利点:. LEDタイプメータ スイッチモード技術 電圧と電流を同時に表示可能 優れた変動特性: 0.01 % 定電圧 / 定電流動作 高効率 高電力密度 過負荷及び逆極性保護 リモート出力オン / オフ制御 電源: AC 115 V / 230 V ±15 %、50 / 60 Hz 小型(128 x 151 x 295 mm) 軽量(3.2 kg) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

仕様出力電圧 = 2 x 0 → 30V出力電流 = 2 x 0 → 3A出力数 = 2タイプ = デジタル定格電力 = 180W供給電圧 = 100 → 230V acメータ表示数 = 4出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力リニアDC電源. RS Pro IPSシリーズマルチ出力リニアDC電源は、手頃な価格の著名なエントリレベルの汎用電源です。 2 / 3 / 4チャンネル(モデルにより異なる)、180 W → 200 W出力、過負荷保護及び逆極性保護、安全のための出力ON / OFFスイッチを備えています。 トラッキングモードスイッチは、並列又は直列で電圧 / 電流を出力できます。また、インテリジェントファンがノイズを低減します。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4 LEDディスプレイセット(3桁) 0.01 %負荷及びライン調整 低リプル、低ノイズ トラッキング及び自動直列 / 並列動作 出力ON / OFFスイッチ 出力無効化時の出力電圧及び電流設定(IPS-3303及びIPS-4303) ファンノイズを最小限度に抑えるファン回転数制御回路 過負荷及び逆極性保護 電源AC 100 V / 120 V / 220 V ±10 %、230 V (+10 % → -6 %)、50 / 60 Hz 寸法: 255 x 145 x 265 mm 重量: 約7 kg. 用途. ラボ全般 教育用 産業 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

仕様出力電圧 = 2 x 0 → 30 V, 2.2 → 5.2 V, 8 → 15 V出力電流 = 2 x 0 → 3 A, 2 x 1 A出力数 = 4タイプ = デジタル定格電力 = 200W供給電圧 = 100 → 230V acメータ表示数 = 4出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力リニアDC電源. RS Pro IPSシリーズマルチ出力リニアDC電源は、手頃な価格の著名なエントリレベルの汎用電源です。 2 / 3 / 4チャンネル(モデルにより異なる)、180 W → 200 W出力、過負荷保護及び逆極性保護、安全のための出力ON / OFFスイッチを備えています。 トラッキングモードスイッチは、並列又は直列で電圧 / 電流を出力できます。また、インテリジェントファンがノイズを低減します。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4 LEDディスプレイセット(3桁) 0.01 %負荷及びライン調整 低リプル、低ノイズ トラッキング及び自動直列 / 並列動作 出力ON / OFFスイッチ 出力無効化時の出力電圧及び電流設定(IPS-3303及びIPS-4303) ファンノイズを最小限度に抑えるファン回転数制御回路 過負荷及び逆極性保護 電源AC 100 V / 120 V / 220 V ±10 %、230 V (+10 % → -6 %)、50 / 60 Hz 寸法: 255 x 145 x 265 mm 重量: 約7 kg. 用途. ラボ全般 教育用 産業 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷

仕様出力電圧 = 0 → 36V dc出力電流 = 0 → 10A出力数 = 1タイプ = デジタル定格電力 = 360W供給電圧 = 115 (±10 %) V ac, 230 (±15 %) V acメータ表示数 = 2出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源には、IPS-1820 (0~18 V、0~20 A)、IPS-3610 (0~36 V、0~10 A)、IPS-606 (0~60 V、0~6 A)などのモデルがあります。 360 Wシングル出力モデルは、不測の事態から電源や負荷を保護するための過電圧保護(OVP)機能を備えています。 0.01 %の優れた変動特性が維持されます。 リモートセンシング機能により、精度をさらに高めるために負荷間のケーブル損失が補正されます。 リモート制御端子により、外部機器から出力をオン / オフすることができます。 この電源は、優れた変動特性が求められる省電力の卓上機器や携帯機器向けに設計されています。. 特長と利点:. LEDタイプメータ スイッチモード技術 電圧と電流を同時に表示可能 優れた変動特性: 0.01 % 定電圧 / 定電流動作 高効率 高電力密度 過負荷及び逆極性保護 リモート出力オン / オフ制御 電源: AC 115 V / 230 V ±15 %、50 / 60 Hz 小型(128 x 151 x 295 mm) 軽量(3.2 kg) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷

仕様拡大率 = 4Illuminated Monocular Magnifier. Illuminated LED eye loupe with x4 magnification power. Adjustable LED light makes this magnifier ideal for use in badly lit areas and for close up inspection work. Magnification 4x LED light with ON/OFF switch Power supply: 2 x Lithium cells CR1620 3V (SC 6)
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様出力電圧 = 0 → 18V dc出力電流 = 0 → 20A出力数 = 1タイプ = デジタル定格電力 = 360W供給電圧 = 115 (±10 %) V ac, 230 (±15 %) V acメータ表示数 = 2出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源には、IPS-1820 (0~18 V、0~20 A)、IPS-3610 (0~36 V、0~10 A)、IPS-606 (0~60 V、0~6 A)などのモデルがあります。 360 Wシングル出力モデルは、不測の事態から電源や負荷を保護するための過電圧保護(OVP)機能を備えています。 0.01 %の優れた変動特性が維持されます。 リモートセンシング機能により、精度をさらに高めるために負荷間のケーブル損失が補正されます。 リモート制御端子により、外部機器から出力をオン / オフすることができます。 この電源は、優れた変動特性が求められる省電力の卓上機器や携帯機器向けに設計されています。. 特長と利点:. LEDタイプメータ スイッチモード技術 電圧と電流を同時に表示可能 優れた変動特性: 0.01 % 定電圧 / 定電流動作 高効率 高電力密度 過負荷及び逆極性保護 リモート出力オン / オフ制御 電源: AC 115 V / 230 V ±15 %、50 / 60 Hz 小型(128 x 151 x 295 mm) 軽量(3.2 kg) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷