5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利 タイマー設定最大99時間59分59秒、最小1秒 付属品モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番451-4734 質量(g)約85(電池含む) 電源単4形乾電池1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ) 表示形式デジタル 設定範囲最大99時間59分59秒、最小1秒 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着 電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合) 時計機能 タイマの数3 アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm アラームブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

IPX7完全防水、厨房100分タイマー。最大8個タイマー設定を記憶可能。光と音でアラームをお知らせ、単個の赤色LEDとブザー音。マグネット付。メモリー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。自動くり返し機能:タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定可能。くり返し回数は1から999回または無限回の設定可能
用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に 付属品モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番480-8428 質量(g)約60(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×68×16 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式デジタル 設定範囲最大99分50秒、最小10秒 設置方法マグネット 電池寿命約1年(1日1回アラーム使用) タイマー設定最大99分50秒、最小10秒 タイマの数8個順に動作 アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間/5秒間、音量:約65dB/距離15cm メモリー機能 防水性IPX7相当 アラームブザー音:約30秒間/5秒間、赤色LEDランプ:約30秒間点滅 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷) 質量(g)約67(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×15 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式デジタル 設置方法マグネット 電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作) タイマー設定最大99分50秒、最小10秒 タイマの数1 アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅 防水性IPX4 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g)約40(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示0.1℃/1%RH 測定項目温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5 温度測定範囲(℃)0~50 機能WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ) 設定範囲(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃ 温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式ハンディタイプ/壁掛け 測定間隔20秒 湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式デジタル 音量(dB)約70(10cm離れて) WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
1台
2,698 税込2,968
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100分タイマー。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。マグネット付。プリアラーム機能・カウントアップ機能付。アラーム時間はブザー音約1分間
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 設定範囲最大99分50秒、最小10秒 付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷) 質量(g)約48(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×84×15 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式デジタル 設置方法マグネット 電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作) タイマー設定最大99分50秒、最小10秒 タイマの数1 アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:HI 約80±5dB/距離10cm、LO 約70±5dB/距離10cm アラームブザー音:約1分間、音量:HI 約80±5dB/距離10cm、LO 約70±5dB/距離10cm カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)