2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコンのUSBに接続して、エー・アンド・デイの無線通信に対応した製品とBluetooth通信をするためのインターフェース。最大通信距離 約10m
仕様接続可能機器:A&Dの無線通信に対応した製品 質量(g)約15 電源専用:不要(USBポートより給電) 対応OSWindows XP/VISTA/7/8.1/10(32bit、64bit 両対応) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×12×74 設定方式ボーレート 2400bps、ビット長/パリティ 7bit / even、ストップビット 1bit RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式EYSHCNZXZ(太陽誘電株式会社)Bluetooth(R) 4.2(Bluetooth Low Energy) 通信距離(m)最大10
1個
8,998 税込9,898
欠品中

A&D卓上風防(S)
エコ商品
電子天びんの測定誤差となるエアコンによる風や、人の移動による風を防ぐ卓上風防。透明パネルには制電樹脂を使用し、静電気の問題を低減。背面パネルに ACアダプタ、通信ケーブル引き出し用の穴あり。上面と左右面にスライドパネルを設けてあり、3面から計量物の出し入れが可能。分析機器を風の対流や温度変化から守り、高精度計量を可能に
付属品取扱説明書 適合機種BA-T/BAシリーズ(1μgモデル)、AD-4212Aシリーズ、AD-4212Bシリーズ、AD-4212Cシリーズ、AD-4212Dシリーズ 寸法(幅W×高さH)(mm)開口部:152×185 本体質量(kg)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×371×258 材質(枠)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.32MB) 材質(パネル)透明:制電アクリル
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷