測定・測量用品 :「酸欠 測定器」の検索結果
タンクやマンホール作業の酸欠事故防止に最適な投込式酸素モニター。(最大30mまで対応可)。センサー2年保証。 (交換頻度が2年のためランニングコストの大幅な削減が可能)。連続使用時間約20,000時間(単3形アルカリ乾電池2本で 約20,000時間連続して使用が可能)。投込式センサーも含めて防塵・ 防水構造(IP67相当)。センサーケーブルは巻取部に固定し リアルタイム測定も可。(ほどけ防止バンドでケーブルが解けにくい構造)。検知対象…ガス酸素。検知範囲…0~40.0vol%(1デジット:0.1vol%)。指示精度…±0.7vol%以内。警報設定値…1st/2nd警報:18.0vol% オーバー警報:40.0vol%。警報の種類…ガス警報:2段警報、オーバー警報 。 故障警報: センサー接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常。警報の方式…自己保持。警報の動作…ガス警報時:ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動 。 故障警報時:ランプ点滅、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示。表示…液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示。電源仕様…アルカリ乾電池 単3形×2本連続使用時間約20,000時間(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)。使用温湿度範囲…-20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと)。使用圧力範囲…大気圧(80~110kPa)。応答時間…90%応答20秒以内(20℃±2℃において)。防爆性…本質安全防爆(防爆等級:ExiaⅡCT4Ga)。保護等級…IP67相当。外形寸法…約69(W)×150(H)×53(D)mm。本体質量…約330g(リモートケーブル5m、乾電池、ベルトクリップ含む)
対象ガス酸素
1個
¥84,980
税込¥93,478
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。