測定・測量用品 :「検査用カメラ」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
建物検査、施設のメンテナンス、 空調制御システム(HVAC)、電気修理などのトラブルシューティング用途で頼りになるツールです。
128×96ピクセルの赤外線センサー、スーパーファインコントラスト(MSX)、5メガピクセルの可視カメラ、LEDフラッシュライトを備えており、電気、機械、建築物、メンテナンスなどの用途に適した検査ツールです。
画像をクラウドサービスFLIR Igniteに直接アップロードして保存でき、画像ファイルの整理やバックアップも行えます。
用途電気設備点検に。建築物診断に。
付属品ソフトポーチ、ストラップ、USBケーブル
トラスコ品番261-0287
電源(V)内蔵リチウムイオンバッテリー(稼働時間4H/充電時間2H)
測定温度範囲(℃)-20~300
画素数10800
特性防水・防塵性能(保護等級IP54)、耐落下性能
空間分解能(mrad)7.9
測定視野角(°)54×32
最小表示(℃)温度:0.07
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
赤外線画像、デジタルカメラ、スーパーファインコントラスト(MSX)に加えWi-Fiが新しく搭載された究極の検査ツールです。スーパーファインコントラスト(MSX)は、オンボードの可視光カメラから赤外線画像全体に、重要な情報をリアルタイムで追加します。結果として、数値、ラベル、その他の構造的特徴がそのまま表示されたオールインワンの赤外線画像を生成できるため、過熱している問題箇所を即座に特定できます。
付属品ハードキャリングケース、充電器、通信ケーブル
トラスコ品番182-5624
幅(mm)95
高さ(mm)244
奥行(mm)140
電源(V)バッテリー(4時間)
電源バッテリー(4時間)
測定温度範囲(℃)-20~400
画素数160×120画素(19,200画素)
空間分解能(mrad)6.9
測定視野角(°)45
最小表示(℃)0.1
1個
¥269,800
税込¥296,780
9日以内出荷
スマートフォンやタブレットにワイヤレス接続することができる赤外線サーモグラフィーです。ワイヤレス接続することで手の届かない場所にある対象物を容易に検査できます。また、スマートフォンやタブレットにフックして片手で操作することもできます。ワイヤレス接続により、同じカメラをAndroidデバイスとiOSデバイスの両方で使用できるため、簡単にツールを共有できます。赤外線画像はモバイルデバイスの画面で確認することができます。赤外線画像やビデオはすべてモバイルデバイスに直接保存されるため、簡単にアクセスして使用できます。最大2.5時間のバッテリー持続と高速充電機能を備えています。高さ2mからの落下試験を受けており、頑丈です。
仕様測定補正:放射率 反射見かけ温度(22℃)
分解能温度:70mK
精度(℃)±3または±5%の大きい方(本体が15~35、シーンが5~120(起動後60秒間適用)
解像度熱画像:160×120(19200ピクセル)、画像:640×480
シャッター自動/マニュアル
視野角垂直:42°±1、水平:54°±1
測定温度範囲(℃)-20~120および0~400
放射率補正マット セミマット セミグロス グロス
動作温度範囲(℃)-10~50 バッテリー充電0~45
スペクトル範囲8~14μm
1台(1台)
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。