測定・測量用品 :「電力量表示」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
USB Type-C (USB-C) 電源とデバイスの間に接続して、供給される電圧/電流/電力/電流方向/D+/D-/CCなど多数の情報が確認できます。最大240Wの電力表示に対応しています。USB PD (Power Delivery) 3.1の電圧に対応します。双方向の電流に対応しているので挿す方向を選びません。また、電流の方向を表示します。本体は小型のメタルハウジングで、持ち運びに便利です。カラーLCDで表示が見やすいです。USB 2.0のデータ通信を阻害しません。検証マニアシリーズ
仕様USB PD (Power Delivery) 3.1対応、USB Type-C規格対応
材質メタル
色グレー
測定範囲電流: 0~5A (測定単位: 0.00025A)
コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.3×7.8×23.7 (コネクタ含む)
表示部1.14インチ カラーLCD
検電範囲(V)0~48(測定単位:0.0005)
表示内容電圧/電流/電力/D+電圧/D-電圧/CC電圧/電流方向/使用時間/使用中積算電力 (エネルギー量)
動作温度範囲(℃)0~40
1個
¥3,389
税込¥3,728
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。