31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)約147 芯径(mm)Φ5 アズワン品番64-7920-80 入数1本
1本
620 税込682
翌日出荷

1個
400 税込440
翌日出荷

1個
400 税込440
翌日出荷

1個
400 税込440
翌日出荷

一台で100・150・200・250・300mmの5種類のピッチが打てます。取り替えが簡単なカートリッジ式です。注ぎやすい墨タンクを採用しました。
仕様●サイズ:メインブロック部/159×79×80mm ガイド定規部/200×663×15mm●重量(g):メインブロック部/300 ガイド定規部/110●精度:100mmピッチ/95~100mm 150mmピッチ/145~150mm 200mmピッチ/195~200mm 250mmピッチ/240~250mm 300mmピッチ/290~300mm●材質:本体/ABS樹脂、POM樹脂、ステンレス、エラストマー樹脂、アルミ、シリコンゴム アズワン品番65-9266-54
1個
7,070 税込7,777
翌日出荷

細字 丸芯イレーザー・マグネット付 滑らかに書けます イレーザー付きなので、書いた文字を簡単に消せます。 キャップにマグネットが付いているので、ボードに付けることができます。 EA766ZF-91、-92用
仕様●カラー:白 アズワン品番65-2217-16
1本
135 税込149
翌日出荷

。特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
1箱(12本)
11,000 税込12,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
1箱(12本)
11,000 税込12,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
仕様●つや無し●色:赤●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄・ステンレス・セラミックス/500℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本 アズワン品番65-9315-11
1箱(12本)
11,000 税込12,100
翌々日出荷

1パック(10本)
3,750 税込4,125
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
仕様●つや無し●色:緑●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄/600℃、ステンレス/800℃、セラミックス/1,000℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本 アズワン品番65-9315-14
1箱(12本)
11,000 税込12,100
翌々日出荷

特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
仕様●つや無し●色:青●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄/600℃、ステンレス/800℃、セラミックス/1,000℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本 アズワン品番65-9315-17
1箱(12本)
11,000 税込12,100
翌々日出荷

ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
1箱(12本)
13,100 税込14,410
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
仕様●カラー:青●入数:12本●サイズ:Φ15×140mm●線幅:1.0~2.0mm●材質:シリコーン系樹脂●細字●NETIS登録品 アズワン品番65-9315-25
1箱(12本)
13,100 税込14,410
翌日出荷

ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
仕様●カラー:赤●入数:12本●サイズ:Φ15×140mm●線幅:1.0~2.0mm●材質:シリコーン系樹脂●細字●NETIS登録品 アズワン品番65-9315-24
1箱(12本)
13,100 税込14,410
翌々日出荷

写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 マーカーホルダーをフレーム裏側の任意の場所に貼り付け、専用マーカーを固定して保管できます。 任意の角度でガッチリ固定できます。 ボードマーカー、ボードイレーザー付 マグネット式で楽に交換できます。 握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様本体+プラスチックケース付 材質樹脂 質量(g)260(電池含む) 周波数(Hz)250(通常モード) 電源単3電池×3本(別売) 方式鉛直:ジンバル機構 方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント) 線幅(mm)3.0以下/5m 連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時) 光源可視光半導体レーザー・LED(緑色) 時間ライン静止時間:約5秒 波長(nm)520 使用距離範囲(m)10(使用条件による) 自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯) 使用周囲温度(℃)-5~+40 指示精度±3mm/10m サイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時) パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW 広角(°)水平:100、垂直:100 レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2) 相対湿度(%RH)使用:85以下
1台
100,500 税込110,550
翌日出荷

測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様セット(回転台+プラスチックケース) 材質樹脂 質量(g)260(電池含む) 周波数(Hz)250(通常モード) 電源単3電池×3本(別売) 方式鉛直:ジンバル機構 方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント) 線幅(mm)3.0以下/5m 連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時) 光源可視光半導体レーザー・LED(緑色) 時間ライン静止時間:約5秒 波長(nm)520 使用距離範囲(m)10(使用条件による) 自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯) 使用周囲温度(℃)-5~+40 指示精度±3mm/10m サイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時) パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW 広角(°)水平:100、垂直:100 レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2) 相対湿度(%RH)使用:85以下
1台
130,000 税込143,000
翌日出荷

一人で現場撮影が可能です。 カメラに取り付けるので、撮影時に手ぶれが軽減、片手で撮影可能。 ボードとカメラが一体型なのでカメラが両手で持てる! ボードがブレにくく、撮影しやすい! 表面はホワイトボードとして水性マーカーで書き消しが可能。 裏面のカードホルダーは用紙を使っての差し込み可能。自作の用紙も使えます。 セルフタイマーを使って、どんな場所も簡単撮影。 従来撮れなかった角度から撮影ができます。 見物診断、現場撮影に最適です。 撮影しにくい場所や障害物を越えて撮れます。 フラッシュ&セルフタイマーで狭い場所の撮影にも。
材質ボード:合成樹脂、シャフト:真鍮 仕様カメラ取り付けタイプ、ホワイトボード付き 付属品イレーザー付マーカー エスコ品番EA766ZF-21 取付ねじサイズUNC1/4” ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)120×95 シャフト寸法(mm)170~530
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

建物の点検、検査に最適です。 一人で現場撮影ができます。 フラッシュや逆光でも撮影可能。 マグネットが取付できます。 ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。 角度が自由に調整できます。 ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付。
材質ボード:ポリプロピレン、枠:スチール、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール 付属品専用キットパス(水性クレヨン)※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください(チョーク(白墨)では使用できません。) エスコ品番EA766ZF-2 質量(g)200 シャフト径(Φmm)12 グリップ径(Φmm)14 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)180×167 シャフト寸法(mm)220~615
1個
5,730 税込6,303
当日出荷

1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

★裏面には収納ポケット付 折りたたみ式なので保管に便利で板面が傷つきません。 書き込みやすいホワイトボードです。 アルミ枠で強度を増しています。 裏面に折りたたみ式スタンドと付属品収納ケース付です。 持ち運びに便利な取手付です。
1個
11,500 税込12,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書き込みやすいホワイトボードです。 アルミ枠で強度を増しています。 裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。 持ち運びに便利な取手付です。
仕様●仕様:工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図●サイズ(mm):600(W)×450(H)●重量(g):1790●材質:表面:スチール裏面・フレーム:アルミスタンド:スチール取手・角部:ABS樹脂●付属品:ホワイトボードマーカー(黒)1本、黒板消し アズワン品番65-2216-93
1個
6,880 税込7,568
当日出荷

仕様ボードサイズ:170×130mm 付属品キットパス(白)、イレーザー付ホワイトボードマーカー細字 伸縮サイズ(mm)200~550
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

仕様ボードサイズ:140×100mm 付属品キットパス(白)、イレーザー付ホワイトボードマーカー細字 伸縮サイズ(mm)200~550
1個
2,760 税込3,036
3日以内出荷

建物の点検、検査に最適です。 一人で現場撮影ができます。 フラッシュや逆光でも撮影可能。 マグネットが取付できます。 ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。 角度が自由に調整できます。 ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付。
材質ボード:ポリプロピレン、枠:スチール、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール 付属品専用キットパス(水性クレヨン)※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください(チョーク(白墨)では使用できません。) エスコ品番EA766ZF-1 質量(g)200 シャフト径(Φmm)12 グリップ径(Φmm)14 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)150×135 シャフト寸法(mm)220~615
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷

書き込みやすいホワイトボードです。 アルミ枠で強度を増しています。 裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。 持ち運びに便利な取手付です。
1個
6,080 税込6,688
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明度の高い強化プラスチックを使用。 ボード本体で背景を隠しません。
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)255×200 伸縮範囲(mm)210~560 付属品白色カラーボードマーカー付 エスコ品番EA766ZG-1
1個
6,600 税込7,260
翌日出荷

表面はホワイトボード、裏面はカードホルダーとしてご使用いただけます。 関節2段で表と裏が一発早変わりします。 カードホルダーは、お好みのカードが使用できます。
材質ボード:合成樹脂、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール 付属品イレーザー付マーカー、カード エスコ品番EA766ZF-16 質量(g)140 シャフト径(Φmm)10 グリップ径(Φmm)11 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)120×95 シャフト寸法(mm)185~545
1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

仕様レーザーマーカー付(2ポイント) サイズ展開時:281×48×21mm、 折りたたみ時:178×48×21mm 電源単4電池×2本(付属) 測定範囲(℃)接触時:‐50/250 非接触時:‐30/250 分解能0.1℃ 精度(℃)接触式:±0.5℃(-30/99.9℃)、 非接触式:±1℃又は測定値の1.5% (0/+250℃) 機能最小値/最大値/ ホールド表示/アラーム 放射率0.10/1.00(設定可) 距離係数接触時:無し 非接触時:10
1個
35,000 税込38,500
翌日出荷

仕様【レーザーマーカー】クラス2、【レーザー波長】635nm 付属品保護ケース アルカリ乾電池 単三型2本 質量(g)220 使用温度範囲(℃)-5~50 電源単3アルカリ乾電池×2本(付属) 測定範囲(℃)-30~500 測定精度(代表値)表面温度-30~-10℃:±(1.8℃+0.1x周辺温度℃)表面温度-10~±0℃:±2.8℃表面温度±0~+100℃:±1.8℃表面温度+100~+500℃:±1.8% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×101×171 表示分解能0.1℃ 機能オートオフ、バックライト 放射率約0.75、0.85、0.95(切替式) 距離係数12:1 電池寿命(連続時間)約9(アルカリ電池使用) アズワン品番64-7908-83
1台
9,960 税込10,956
翌日出荷