17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質ステンレス(SUS304H) 寸法(mm)0.08 リーフ長さ(mm)150 アズワン品番64-2258-80 リーフ幅(mm)12.7 入数1枚
1枚
1,400 税込1,540
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304H) 寸法(mm)0.08 リーフ長さ(mm)100 アズワン品番64-2258-71 リーフ幅(mm)12.7 入数1枚
1枚
1,200 税込1,320
翌日出荷


1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

端末とエッジに丸みがある為、スムーズかつ安全にご使用できます
寸法(mm)0.08 リーフ長さ(mm)127 リーフ幅(mm)12.7 入数10枚
1袋
8,020 税込8,822
翌日出荷

端末とエッジに丸みがある為、スムーズかつ安全にご使用できます
寸法(mm)0.08 リーフ長さ(mm)305 リーフ幅(mm)12.7 入数12枚
1袋
6,550 税込7,205
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)A(全長):458、B:239、C:35、D:130、E(ジョーの長さ):170、F:115、G:53.5、H:25 質量(kg)1.16 測定範囲(mm)0~300 最小目盛(mm)0.05 最大誤差(mm)±0.08 アズワン品番64-7912-63
1個
67,000 税込73,700
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304H) 寸法(mm)0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.10・0.15・0.20・0.30 質量(g)26 リーフ長さ(mm)100 アズワン品番64-2258-65 リーフ幅(mm)12.7
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができます。 自動車や発電機関のピストンやシリンダー部の間隔測定に必要な測定器具です。
1個(9枚)ほか
1,700 税込1,870
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様本尺移動装置により、本尺の移動と調整が楽にできます。目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ) 付属品ダイヤルインディケーター、ホルダー、スクライバー、本尺目盛拡大レンズ 材質本尺・バーニヤ:ステンレス、ベース:鋳鉄スクライバー:先端超硬チップ付 測定範囲0~600mm 精度±0.08mm 最小目盛0.02mm
1個
83,000 税込91,300
当日出荷

仕様大径の直径が測れます。 材質ステンレス 測定範囲(mm)0~600 電源CR2032×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 測定値(最大)600 最大誤差(mm)±0.08 ジョウ長(mm)300
1個
180,000 税込198,000
当日出荷

明るい場所でもハッキリ見える! 高輝度LED採用のデジタル水平器、0°/90°をシグナル音でお知らせ。バッテリー残量を電池マークでお知らせ、生活防水(生活レベル/小)、鉄骨などに張り付く強力 マグネットを内蔵。脱落防止に。丸い管にも設置しやすいV溝形状構造。高精度で360°計測、角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304H) 寸法(mm)0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.10・0.15・0.20・0.30 質量(g)20 リーフ長さ(mm)75 アズワン品番64-2258-64 リーフ幅(mm)12.7
1個
3,500 税込3,850
当日出荷


。電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能。内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断。測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減。オプションのワイヤレスアダプタEA708XA-1を使用することで測定データを無線でExcel帳票に直接転送入力できます。ビルヤ工場のUPS(無停電電源装置)などの設備の保守点検に最適です。
仕様●メーカー:日置電機(HIOKI)●型番:BT3554-92●仕様:本体●抵抗測定:3m/30m/300m/3Ω●確度:抵抗/±0.8%rdg±6dgt.(3mΩレンジのみ±1.0%rdg.±8dgt.) 電圧/±0.08%rdg.±6dgt.●最大許容入力電圧:DC60Vmax.ACは入力不可●サイズ:199(W)×132(D)×60(H)mm ●重量:960g●測定時間:100ms●応答時間:約1.6秒●メモリー機能:測定データの保存・読出し・削除、プロファイル情報の保存・削除 データ数/6000、 メモリー構成/1ユニットに500データ(12ユニット) ●測定記録ガイド:動作内容/本体画面表示および音声で、次回測定するバッテリ番号を通知する●通信インタフェース:USB、Bluetooth 無線通信(オプションのワイヤレスアダプタEA708XA-1装着時)●その他機能:温度測定(-10.0℃~60.0℃)、ゼロアジャスト、ホールド、オートホールド、オートメモリ、オートパワーセーブ、時計●電源:単3電池×8本(付属)●連続使用時間:約8.3時間(ワイヤレスアダプタ未装着時)●定格電源電圧:DC1.5V×8●付属品:携帯用ケース×1、プロテクタ×1、ヒューズセット×1、ゼロアジャストボード×1、首掛けストラップ×1、USBケーブル×1、アプリケーションソフトウェア×1 アズワン品番65-9272-58
1台
322,300 税込354,530
8日以内出荷