6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイオニクスは特許取得の超低照度CMOSセンサー(ISO感度819200)を搭載。夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。暗闇の出来事を克明に確認・撮影・保存ができる。WiFi機能により、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。アウトドア・スポーツから夜間監視、防犯対策、夜行性動物の生態観察まで多用途で楽しめるギア。
仕様●倍率:1~3倍●対物レンズ径:16mm●サイズ:63×53×119●重量:274g●電源:リチウムイオン充電池●充電時間:約2時間(リチウムイオン充電池使用)●付属品:クイックスタートガイド、バッテリー2個、充電用USBケーブル、保証書、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、防塵防水ハードケース、MicroSDカード(32GB)、ストラップ●防水性能:IP67●デジタルズーム:3倍●データ保存:MicroSDカード 最大256GB使用可能●静止画:1280×720ピクセル、約92万画素、約40000枚(32GB使用時)●動画:720×360ピクセル、MOV、約35分保存可能(4GBでの容量計算)●ファインダー:有機ELマイクロディスプレイ●暗視感度1.8倍 アズワン品番65-9276-58
1個
246,000 税込270,600
8日以内出荷

倍率:最大約400倍(約60倍/約400倍の2段階切り替え)※任意の倍率で対象物を見ることはできません。注意事項:本製品は簡易顕微鏡であり、倍率表記や計測機能はあくまでも目安となります。 正確な数値を必要とする場合や、人命に関わる医療現場などでは使用しないでください。 本製品の倍率は21インチ(解像度1920×1080)モニターを基準にしております。面倒なドライバーインストールが不要。USB標準ドライバーで動作するので、本製品をUSBに接続するだけですぐにお使い頂けます。最大約400倍の倍率で観察することができ、肉眼では見えない被写体も大きく拡大をして確認ができます。高精細な200万画素のCMOSセンサーを搭載し、静止画や動画を鮮明に撮影することができます。スナップボタンを押して静止画を簡単に撮影することができます。 ※スナップボタンを使用する場合、付属の専用アプリケーションが必要です。焦点調整ダイアルを回転させるだけで倍率を切り替えることができるほか、LED調整ダイアル、ワンタッチで記録が可能な撮影ボタンなどを搭載。 難しい操作の必要がなく、どなたでも簡単にお使いいただけます。LEDライトを搭載し、暗い場所でも被写体を明るく照らして観察できます。手元のLED調整ダイアルで簡単に明暗の調整が可能。観察に便利な固定用スタンド付属。長時間の定点観測にも便利です。
仕様●光源:LED8個●電源:USBバスパワー(ケーブル長/約120cm)●センサー:200万画素CMOSセンサー●サイズ:約Φ33×112mm●重量:約250g●焦点動作:手動調整●焦点距離:10mm-50mm●解像度:1920×1080(最大)●フレームレート:30fps●ホワイトバランス:自動●静止画ファイル形式:JPEG●動画ファイル形式:AVI●接続:USB2.0●付属品:専用スタンド、アプリケーションCD、取扱説明書兼保証書、計測用スケール●対応OS:Windows11、10●USB接続でPCにダイレクト出力!●PCを通して観察ができるUSBデジタル顕微鏡 アズワン品番65-9276-44
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に適しています。防水・防塵に対応しており、車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。先端部分に調光可能なLEDライトを搭載し、肉眼では見えづらい暗い部分も明るく照らして写すことが可能です。また、金属物をキャッチ可能なマグネットアタッチメントを付属。小回りの利く先端部分にアタッチメントを取り付けることにより、カメラで対象物の場所を確認しながらご使用いただけます。付属のホストケーブルを併用することにより、パソコンだけでなく、ホスト機能に対応したスマートフォンやタブレットにも接続できます。 ホストケーブルはUSB Type-C、USB microBの2種類のポートに対応。 ※パソコン/スマートフォン/タブレットが外部のカメラに対応している必要があります。
仕様●カメラヘッド径:Φ5.5mm(カメラ先端)●ケーブル長:約2m●解像度:640×480(VGA)●光源:白色LED球6灯(無段階調光ダイアル付)●電源:USB5V●重量:59g●防塵・防水性:IP67相当●インターフェース:USB2.0準拠●映像素子:CMOS30万画素●画角:約60°●フォーカス距離:約3~10cm●明るさ/露出制御:オート●SDカード:×●側視:×●色:黒●付属品:USBType-Cホストケーブル、microUSBホストケーブル(スマートフォン、タブレット接続用)、マグネットアタッチメント、取扱説明書兼保証書●注意事項:・本製品をご使用になるには、別途キャプチャ用アプリケーションが必要になります。(本製品にキャプチャ用アプリケーションは同梱されておりません。)・本製品は内視鏡ではありません。人体には使用しないでください。・本製品をスマートフォン/タブレットPCで使用する場合は、使用する端末がホスト機能に対応しているかご確認ください。ホスト機能に対応していない機器ではご使用いただけません。・MacOS、iOS端末には対応しておりません。 アズワン品番65-3889-05
1個
6,210 税込6,831
翌日出荷

光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付きの顕微鏡です。光学ズームは20倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3インチ大型液晶モニタを内蔵しています。液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、ポーチ、専用スタンド 寸法(mm)130×103×29H 質量(g)200 電源リチウムイオンバッテリー 倍率(倍)光学ズーム20~300(デジタルズーム最大4) 接続方式USB センサー500万画素 CMOSセンサー 連続使用時間(時間)最大3(LED消灯時) ディスプレイ3インチTFT液晶 解像度【撮影】静止画/12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA、動画/VGA・QVGA フォーマット形式【保存】静止画/JPEG、動画/AVI(MJPEG) 充電時間(時間)約3.5 アズワン品番65-2177-88 記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売 バッテリー寿命最大90分(LED点灯時)
1台
39,000 税込42,900
8日以内出荷

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。光学ズームは20~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。付属のHDMIケーブルまたはビデオケーブルを接続すると、映像をディスプレイに出力することができます。microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート×2枚 寸法(mm)104×149×227H 質量(g)680 電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式HDMI/USB/ビデオケーブル センサー350万画素CMOSセンサー ディスプレイ3.5インチTFT液晶 解像度【静止画撮影】14M(5120×2880ピクセル) 8M(3840×2160ピクセル) 5M(3072×1728ピクセル) 3M(2304×1296ピクセル) 2M(1920×1080ピクセル) WVGA(848×480ピクセル、【動画撮影】1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA フォーマット形式【保存】JPEG 充電時間(時間)約3 アズワン品番65-2177-89 記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売 映像圧縮方式H.264 バッテリー寿命最大120分(LED点灯時)
1台
47,900 税込52,690
翌日出荷

最大暗視造影距離約200m。イルミネーター内蔵のデジタル暗視スコープ。静止画・動画の撮影保存もワンタッチ。3倍デジタルズーム。三脚ネジ穴付で腰を据えた監視活動にも重宝。330g軽量コンパクトボディ。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:69×85×190●重量(g):330●材質:樹脂●倍率:5倍●対物レンズ有効径:32mm●暗視造影:CMOSセンサー●暗視造影距離:198m●イルミネーター:○(850m)●デジタルズーム:3倍●静止画/動画撮影:静止画(JPEG)、動画(AVI)●記憶媒体:MicroSDカード最大64GB使用可能●防水性能:IPX4●電源:単三アルカリ電池3本●付属品:専用ケース、映像出力ケーブル、USBケーブル、ハンドストラップ、microSDカード、電池、取扱説明書、純正品検査証、保証書●ビデオ出力端子:○●連続駆動時間:約6時間(単三アルカリ電池3本)●視界幅(FOV):23.2°×17.4°●三脚ネジ穴:○●内蔵イルミネーターで最大200mまでの目標物を暗視確認可能●日中はカラー造影、夜間はモノクロ造影●三脚・一脚は勿論、ジンバルにも固定可能な1/4インチ三脚ネジ穴付 アズワン品番65-5669-95
1個
43,400 税込47,740
翌日出荷