商品豆知識
。別売データ収集器(EA742H-1・-2)を使ってPCにデータを転送可能。
仕様●測定範囲(2ch):-40~800℃●分解能:0.1℃(-40~200℃)、1℃(-40~800℃)●精度:±1℃(-40~800℃)●測定間隔:1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分●記録容量:最大60,000データ●使用可能範囲:0~50℃、80%RH以下●電源:単3電池×2本(付属)●サイズ:79(W)×37(D)×60(H)mm●重量:160g
アズワン品番65-9276-19
1台
¥38,500
税込¥42,350
翌日出荷
漏電トラブル対応・絶縁管理に。
仕様●交流電流:6m/60m/600m/6/60/200A●クランプ内径:Φ40mm●電源:単3電池×3本(付属)●サイズ:64(W)×37(D)×233(H)mm●重量:400g●周波数:15.0Hz~2000Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定●表示回数レート:5回/秒●連続使用時間:48時間●付属品:接続ケーブル×1本、USBケーブル×1、携帯用ケース×1個●新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出●漏れ電流から負荷電流までワイドに測定●リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠●コンパレータ機能で探査時間を短縮●出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録●外部電源機能でACアダプタ(オプション)を使った長時間連続測定●CAT Ⅲ 300V●IP40
アズワン品番65-9272-36
1台
¥78,200
税込¥86,020
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。