測定・測量用品 :「usb 湿度 計」の検索結果
商品豆知識
混雑状況も換気状況もおしらせ
工事不要で設置が簡単
同等サービスと比較し、低コスト
信頼性の高いCO2センサ搭載
専用アプリで詳細表示や通知も
内蔵のCO2センサでその場のCO2濃度を測定し、数字と4段階のランプ表示でおしらせ
仕様●測定範囲:CO2:360~5,000ppm温度:-10~40℃湿度:10~90%●分解能:CO2:50ppm温度:1℃湿度:1 %●電源:USB Type-C(400mAhバッテリー内蔵)●サイズ:45×43×102(H)mm●材質:ポリカーボネイト●精度:CO2:50ppm±指示値の3%温度:±2℃湿度:±5℃●機能:CO2濃度/温・湿度測定、表示CO2濃度LED表示(4段階)
アズワン品番65-2177-07
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
仕様計測間隔:1分~24時間(選択可能)
付属品本体、壁付ブランケット、USBインターフェイス
寸法(mm)38(W)×19(D)×60(H)
測定範囲温度:-20~+70、湿度:0~100%RH(at23)
質量(g)35
電源CR2032×2個(付属)
精度温度:±0.5、湿度:±3%RH(2~98%RH)
分解能温度:0.1、湿度:0.1%RH
記憶容量16000データ
保管温度範囲(℃)-40~70
アズワン品番64-7913-44
動作温度範囲(℃)-20~70
1個
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
換気状況の見える化で適切な換気のタイミングがわかる→密閉状況の改善
混雑状況の見える化で混雑を避ける対策がとれる→密集・密接状態の回避
専用アプリで詳細表示や通知も
工事不要で設置が簡単
信頼性の高いCO2センサ搭載
コネクトCO2センサーで換気状況を見える化し、コネクトセルラーで混雑状況を見える化することができます。
仕様●測定範囲:CO2:360~5,000ppm温度:-10~40℃湿度:10~90%●仕様:コネクトCO2センサ+コネクトセルラー●分解能:CO2:50ppm温度:1℃湿度:1 %●精度:CO2:50ppm±指示値の3%温度:±2℃湿度:±5℃●電源:コネクトCO2センサ:USB-C(400mAhバッテリー内蔵)コネクトセルラー:AC100V 50/60Hz●サイズ:コネクトCO2センサ:45×43×102mmコネクトセルラー:41×23×72mm●【主な機能:コネクトCO2センサ】:CO2濃度/温・湿度測定、表示CO2濃度LED表示(4段階)●【主な機能:コネクトセルラー】:CO2センサの通信モジュール(通信距離7m以内)混雑状況分析(半径7m以内)※Wi-Fi接続中の端末はカウントしません。
アズワン品番65-2177-06
1組
¥75,000
税込¥82,500
翌日出荷
中距離無線接続タイプ
EA742GB-34(温度センサー)、EA742GB-35(温度・湿度センサー)で使用します。
子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信されます。
親機1台に対して子機100台まで同時接続可能
仕様●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●重量:274g(ACアダプター除く)●電源:ACアダプター●最大通信距離:150m●無線方式:RF(特定小電力)●ネットワーク機能:有線LAN、Wi-Fi●付属品:ACアダプター、LANケーブル、USBケーブル、簡易取説●測定精度:温度:±0.5℃、湿度:±5%RH
1台
¥49,500
税込¥54,450
翌日出荷
。専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1845(testo 184 H1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池●サイズ:40(W)×12(D)×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:約500日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要
アズワン品番65-9276-16
1台
¥31,000
税込¥34,100
翌日出荷
専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1846(testo 184 G1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度・衝撃度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池(内蔵)●サイズ:40×12×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:120日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要
アズワン品番65-9276-17
1台
¥57,000
税込¥62,700
翌日出荷
仕様時計の時差:±60秒/月
付属品CR2032形リチウム電池2個(モニター用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書、外部温度センサ
寸法(mm)69(W)×19(D)×45(H)
質量(g)約45(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池2個
精度温度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(40.0~60.0)、湿度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(-20.0~-0.1、40.0~69.9)、±3.0(-40.0~-20.1、70.0~90.0)
分解能0.1
最小目盛(℃)温度:0.1
動作温湿度範囲0.0~60.0℃、90%RH以下(結露しないこと)
測定温度範囲(℃)CH1(内蔵温度センサ):0.0~60.0/CH2(外部温度センサ):-40.0~90.0
アズワン品番65-2177-03
防水性IP54
データ記録件数最大525600データ(電池寿命1年に依存。記録間隔1分で1年間記録した場合)
記録間隔00:01(1分)~12:00(12時間)、1分間隔で設定可能。、初期設定値は10分
電池寿命(年)約1(周囲温度25℃、記録間隔1分毎、アラーム動作なしの場合)
1個
¥5,500
税込¥6,050
当日出荷
仕様PCとの接続:USB接続、(画像転送/バッテリー充電)可視カメラ(分解能):0.2メガピクセル
付属品USBケーブル、キャリングケース
寸法(mm)66(W)×48(D)×215(H)
質量(g)約220
電源内蔵充電池(3.7Vリチウムイオン充電池2500mAh、交換不可)
測定範囲(℃)温度:-20~+380、湿度:0~80%RH
精度温度:±2%rdg、±2の大きい方、湿度:±5%RH
分解能温度:0.1、湿度:1
使用温湿度範囲-10~+50℃、0~85%RH、(但し、結露のないこと)
保存温度範囲(℃)-20~+60、80%RH以下(但し、結露のないこと)
フォーマット形式静止画:BMP、JPEG、動画:MP4
充電時間(時間)約5~6
ボタン数7ボタン(電源、上/下/右/左/、メニュー、測定)
1個
¥78,800
税込¥86,680
3日以内出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。シンプルなメニューで直観的な操作が可能。長期間の測定や、室内のCO2濃度、湿度、温度の平行測定が可能
仕様●測定範囲:温度/0~50℃ 湿度/5~95%rH 絶対圧/+700~+1100hPa 気体CO2/0~10000ppm●精度:温度/±0.5℃ 湿度/±3%rH(10~35%rH)±2%rH(35~65%rH)±3%rH(65~90%rH)±5%rH(その他の範囲)±0.06%rH/K(0~+50℃)長期安定性/ ±1 Hysteresis/ ±1.0 %rH 絶対圧/±3.0hPa 気体CO2/±(50ppm+測定値の3%)(0~5000ppm)±(100ppm+測定値の5%)(5001~10000 ppm)●電源:本体/単3電池(1.5V)×3(付属)、プローブ/単3電池×4(付属)●サイズ:本体/65×32×154mm、プローブ/50×40×295mm、プローブシャフト長/130mm、プローブヘッド/Φ30mm●重量:本体/250g、プローブ/195g●分解能:温度/0.1℃ 湿度/t1/±0%rH 絶対圧/0.1hPa 気体CO2/1ppm●電波範囲:20m●データ転送:Bluetooth●付属品:単3型乾電池×3(本体用)、USBケーブル、出荷検査書(本体・プローブ)、Buetooth無線IAQプローブ(CO2プローブヘッド、Bluetoothハンドル)、単3型乾電池×4(プローブ用)、ソフトケース●材質:プラスティック●色:黒/オレンジ●すべての環境関連パラメータに対応する測定器●絶対圧補正、湿球温度、露点、絶対湿度を正確に演算表示●幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス
アズワン品番65-9276-31
1組
¥144,900
税込¥159,390
8日以内出荷
ユーザーによって異なる測定ニーズに応じて最適なプローブを選び、1台で室内空気質や快適性に関するさまざまなパラメータを測定することができます。大画面カラータッチディスプレイは直感的な操作が可能で、国際的なガイドラインに基づく測定メニューも選択可能。測定データの管理、ロゴ画像・撮影写真・コメント入りのPDFレポートの作成、測定データのメール送信など、測定後の業務面もサポートする革新的な新機能を搭載しています。
仕様●測定範囲:差圧(内蔵)/-100~+200hPa 絶対圧(内蔵)/700~1100hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/-40~+150 ℃ 温度(K熱電対接続時)/-200~+1370℃●精度(±1digit):差圧(内蔵)/±(0.3 Pa ±測定値の1%)(0~25 hPa)±(0.1 hPa +測定値の1.5%)(25.001~200 hPa)絶対圧(内蔵)/±3hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/±0.2 ℃(-25~74.9℃)±0.4℃(-40~-25.1℃)±0.4℃(+75~+99.9℃)測定値の±0.5%(その他の範囲)温度(K熱電対接続時)/±(0.3℃ + 測定値の0.1%)●分解能:差圧(内蔵)/0.001hPa 絶対圧(内蔵)/0.1hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/0.1 ℃ 温度(K熱電対接続時)/0.1℃●電源:充電式リチウムイオンバッテリ(5550mAh)●サイズ:95×39×210mm●重量:500g●材質:プラスティック●保護等級:IP40●プローブ接続数:無線(Bluetooth(R))×4、有線(TUC)×2、K熱電対×2●インターフェース:Bluetooth(R)、無線LAN、USB●動作温度:-5~45℃●保管温度:-20~60℃●バッテリー稼働時間:約12時間●ディスプレイ:5.0インチHDタッチパネル 解像度/1280×720px●カメラ機能:メインカメラ/8.0MP、フロントカメラ/5.0MP●内蔵メモリ:2GB(約1,000,000データ)●付属品:HVAC用アタッシュケース、圧力測定用ホース、ACアダプタ、USBケーブル、出荷検査書●すべての環境関連パラメータに対応する測定器●クリーンルームの室間差圧やピトー管による風量測定などの用途に適した高精度微差圧センサを標準搭載●空調換気設備における風速・風量測定(ISO 12599 / ASHRAE 111 準拠)、PMVによる温熱環境の快適性評価(ISO 7730 / ASHRAE 55 準拠)、高精度な温度・湿度・差圧・IAQの測定に対応●幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能●専門的なレポート作成および測定データ管理向けの分析ソフトウェア●デジタルプローブが測定器由来の測定の不確かさを回避
アズワン品番65-9276-28
1台
¥219,900
税込¥241,890
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。