1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内 質量(g)252(電池含む) 電源単4電池2本 本体寸法(mm)36×97.7×94 使用レーザー515nm半導体緑色レーザー 制動方式磁気制動方式 指示精度下15m±3mm約0.01度約41秒 光出力1mW以下 クラス2 自動補正機構二軸ジンバル機構 RoHS指令(10物質対応)対応 ポイント径15mで約6.5mm 照射位置基準面より50mm±0.5mm(スペース50標準装備)
1セット
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)