30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高感度測定と大量測定の両方に役立ちます DC:30uA~30A、0.3V~300V AC:0.5mA~25A、3V~300V ロングスケールでミラーリングされているため、正確に簡単に読み取ることができます 片手持ちサイズで軽量
長さ(mm)(スケール)約110(たわみ角90°) 寸法(mm)約185×135×70 質量(kg)約0.5 電圧電気回路とケースの間VAC200で5秒間 電圧(V)Between electrical circuit and the case AC1000 湿度(%RH)25~80(保管) 定格周波数(Hz)50/60 針形状刃針(黒) 絶縁抵抗(MΩ)電気回路とケースの間DC500V、10以上 動作原理Permanent magnet moving coil with spring-jewel type、AC Rectifier type(approximating RMS rectifier type for 10V~300V) 保管温湿度範囲25~80%RH 動作温度、湿度範囲0~40℃、25~80% RH 保管温度範囲(℃)-10~50 クラス1.5 絶縁抵抗電気回路とケースの間DC500V, 10MΩ以上 操作位置水平(7°スロープ) 動作湿度(%RH)25~80 動作温度範囲(℃)0~40
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)0.8 最大電流(A)700mA(1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10), 1mA(100kΩ×10) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90 精度(%)1 レンジΩ:1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10, 100k×10 接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

質量(kg)0.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×170×90 精度(%)1 レンジ(Ω)目盛1:1~10、目盛2:10~100、目盛3:100~1K、目盛4:1K~10K、目盛5:10K~100K、目盛6:100K~1M、目盛7:1M~10M 最大電流(mA)700(1Ω×10)、 200(10Ω×10)、 70(100Ω×10)、 20(1KΩ×10)、 7(10KΩ×10)、 1(100KΩ×10)、 0.11(1MΩ×10)
1個
23,980 税込26,378
欠品中

質量(kg)2.2 最大電流(A)700mA(0.1Ω×10, 1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215 精度(%)0.1 レンジΩ:0.1×10, 1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約3.2 抵抗(Ω)500 最大電流(A)1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)640 直径(mm)(セラミック線)約64mm 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
40,980 税込45,078
52日以内出荷

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約3.2 抵抗(Ω)165 最大電流(A)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)640 直径(mm)(セラミック線)約64mm 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
40,980 税込45,078
52日以内出荷

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約3.2 抵抗(Ω)50 最大電流(A)3.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)640 直径(mm)(セラミック線)約64mm 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
40,980 税込45,078
52日以内出荷

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約2.4 抵抗(Ω)10 最大電流(A)5.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)320 直径(mm)(セラミック線)約47mm 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
33,980 税込37,378
52日以内出荷

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約1.8 抵抗(Ω)100 最大電流(A)1.25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)160 直径(mm)(セラミック線)約47mm 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
26,980 税込29,678
52日以内出荷

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約3.2 抵抗(Ω)16.5 最大電流(A)6.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)640 直径(mm)(セラミック線)約64mm 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
40,980 税込45,078
52日以内出荷

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約2.4 抵抗(Ω)330 最大電流(A)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)320 直径(mm)(セラミック線)約47mm 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
33,980 税込37,378
52日以内出荷

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約2.4 抵抗(Ω)100 最大電流(A)1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)320 直径(mm)(セラミック線)約47mm 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
33,980 税込37,378
52日以内出荷

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約1.8 抵抗(Ω)330 最大電流(A)0.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)160 直径(mm)(セラミック線)約47mm 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
26,980 税込29,678
52日以内出荷

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約3.2 抵抗(Ω)1.6 最大電流(A)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)640 直径(mm)(セラミック線)約64mm 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
40,980 税込45,078
52日以内出荷

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約2.4 抵抗(Ω)33 最大電流(A)3.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)320 直径(mm)(セラミック線)約47mm 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約2.4 抵抗(Ω)3.3 最大電流(A)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)320 直径(mm)(セラミック線)約47mm 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
特価
27,980 税込30,778
当日出荷

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約1.8 抵抗(Ω)10 最大電流(A)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)160 直径(mm)(セラミック線)約47 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
26,980 税込29,678
52日以内出荷

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約1.8 抵抗(Ω)33 最大電流(A)2.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)160 直径(mm)(セラミック線)約47mm 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
26,980 税込29,678
52日以内出荷

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約1.8 抵抗(kΩ)1 最大電流(A)0.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)160 直径(mm)(セラミック線)約47mm 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
26,980 税込29,678
52日以内出荷

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約3.2 抵抗(kΩ)1.65 最大電流(A)0.63 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)640 直径(mm)(セラミック線)約64mm 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
40,980 税込45,078
52日以内出荷

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約1.8 抵抗(kΩ)3.3 最大電流(A)0.22 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)160 直径(mm)(セラミック線)約47mm 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
26,980 税込29,678
52日以内出荷

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約2.4 抵抗(kΩ)10 最大電流(A)0.18 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)320 直径(mm)(セラミック線)約47mm 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
33,980 税込37,378
52日以内出荷

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約3.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)640 直径(mm)(セラミック線)約64mm 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
40,980 税込45,078
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約2.4 抵抗(kΩ)3.3 最大電流(A)0.31 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)320 直径(mm)(セラミック線)約47mm 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
33,980 税込37,378
52日以内出荷

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約2.4 抵抗(kΩ)1 最大電流(A)0.57 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)320 直径(mm)(セラミック線)約47mm 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
33,980 税込37,378
52日以内出荷

ACおよびDC出力 DC連続調整可能 直流電流保護 AC選択可能な出力電圧 AC回路ブレーカの保護
質量(kg)約3 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×133×193 入力変動750mV 負荷変動20mV リップルノイズ15mV
1個
39,980 税込43,978
52日以内出荷

正確なDC電位・電圧測定 標準的なDC電位出力 計装校正 熱電対と二次熱計測を校正します 標準の抵抗器と共に、直流電流と抵抗を測定することができます 検流計内蔵のヌル測定 1つの乗算器と2つの測定ダイヤル 携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
仕様【測定ダイヤル】ダイヤル1:0~220mV(22段階)、ダイヤル2:0~10mV、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22 質量(kg)約2.5 測定範囲(電位・電圧測定)0~230mV/0~46mV、(電位出力)1~11Ω/0.1~1.1Ω 電源(V)(ブリッジ)1.5×2 倍率(電位・電圧測定)ダイヤル:×1/×0.2、(電位出力)ダイヤル:×100/×10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×210 分解能(電位・電圧測定)50μV/10μV 湿度範囲(最大)85%、相対湿度 確度(電位・電圧測定)0.1%、(電位出力)0.2% 動作温度(℃)5~35 動作電流(mA)(電位・電圧測定)5/1 抵抗値(Ω)(電位出力)標準10Ω/1Ω
1個
79,980 税込87,978
52日以内出荷

高レベル、高品質のアナログトレーニングシステム アナログ実験のすべての必須機能を組み合わせ アナログメータ、デジタルメータ、ファンクションジェネレータ、 ポテンショメータ、スピーカ、DC電源搭載
用途1.アナログメーター: A. 交流電流計:0~1A~5A B. 交流電圧計:0~30V C. 直流電流計:0~100mA~1A D. 直流電圧計:0~30V 2. 3 1/2桁デジタルメーター: A. 直流電流計:0~2000μA~2000mA B. 直流電圧計:0~2V~200V 3.ファンクションジェネレータ: (A)周波数範囲: 1Hz~10Hz 10Hz~100Hz 100Hz~1kHz 1kHz~10kHz 10kHz~100kHz (B)振幅 正弦波出力:0~10Vp-p可変 三角波出力:0~10Vp-p可変 方形波出力:0~10Vp-p可変 4.ポテンショメータ: A. 可変抵抗VR1=100Ω B. 可変抵抗VR2=1kΩ C. 可変抵抗VR2=10kΩ D. 可変抵抗VR2=100kΩ 5.スピーカー: 負荷のために使用される直径2-1/2インチ、8Ω/0.5W 6.電源: A. 固定DC出力:+ 5V、500A B. 固定DC出力:-5V、500mA C. 可変DC出力:0~+ 15V、1A D. 可変DC出力:0~-15V、1A E. 固定AC出力:12V-6V-0-6V-12V 7.他の標準付属品: (1)電源コード (2)取扱説明書 仕様【1.アナログメーター】A.交流電流計:0~1A~5A、B.交流電圧計:0~30V、C.直流電流計:0~100mA~1A、D.直流電圧計:0~30V【2.3 1/2桁デジタルメーター】A.直流電流計:0~2000μA~2000mA、B.直流電圧計:0~2V~200V【3.ファンクションジェネレータ】(A)周波数範囲:1Hz~10Hz、10Hz~100Hz、100Hz~1kHz、1kHz~10kHz、10kHz~100kHz(B)振幅/正弦波出力:0~10Vp-p可変、三角波出力:0~10Vp-p可変、方形波出力:0~10Vp-p可変【4.ポテンショメータ】A.可変抵抗VR1=100Ω、B.可変抵抗VR2=1kΩ、C.可変抵抗VR2=10kΩ、D.可変抵抗VR2=100kΩ【5.スピーカー】負荷のために使用される直径2-1/2インチ、8Ω/0.5W【6.電源】A.固定DC出力:+5V、500A、B.固定DC出力:-5V、500mA、C.可変DC出力:0~+15V、1A、D.可変DC出力:0~-15V、1A、E.固定AC出力:12V~6V~0~6V~12V 付属品(1)電源コード、(2)取扱説明書 質量(kg)4.5 電源(V)AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
1個
85,980 税込94,578
52日以内出荷

使用可能な電気部品と相互接続をさまざまな構成で提供。 電気工学、設備および電気測定に関する基礎知識を得る事ができます。 主な法則や原則をチェックするための手段を学習出来ます。 コンポーネント記号と電気回路図は前面パネルに表示されています。 4mmの端子と異なる色のケーブルで接続が簡単です。 電源には余分な安全電圧が含まれています。
用途主な要素 スイッチ、ヒューズ、信号ランプ セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1 ヒューズタイプ6x30-1Aヒューズホルダ×2 移動式鉄電流計:0.5-1A×1 移動式鉄電圧計:25V×1 値の異なる10種類の抵抗 (2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω) リニアレオスタット100Ω/25W×1 ダイオード6A-100V×4 24V信号ランプ付きランプホルダー×2 24VACブザー×1 電解コンデンサ 100μF25VDC×1 電解コンデンサ 500μF25VDC×2 インダクタンス60mH 0.5A×2 プッシュボタン×2 シャッター×2 インバータ×1 リレー×1、接点×2、24VACコイル ステップバイステップリレー×1、24VACコイル×1 4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1 実施できる主な練習は次のとおり 交流電圧および電流測定 異なる構成のダイオード付き半波整流器、全波整流器、ブリッジ整流器、電圧二倍器 DC電圧および電流測定 さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定、オームの法則、直列抵抗、分圧器、並列抵抗、電流分圧器、直列抵抗および並列抵抗、最大力伝達、キルヒホッフの原理、重畳原理、テブナンの定理 電力測定DC電力測定、ジュールの法則、AC電源 異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ、直列DCコンデンサ、並列DCコンデンサの充放電 電磁気現象コイルのインダクタンス、直列コイル、並列コイル、オーム/インダクティブ/容量性回路、RC回路、RL回路、直列共振回路、並列共振回路、Qファクタ、結合回路、減衰器 変圧器 レベリングフィルタ誘導回路、容量入力、LCフィルタ スイッチ付きランプの照明 より多くのランプをスイッチで点灯 シャンターでランプを照らす シャンターとインバータによるランプの照明 ホテルの部屋の照明 ファイル室の照明 リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯 ステップバイステップリレーを備えた1つ以上のランプの点灯 音響シグナリング 光信号 音響/光信号 リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール 自己保持回路を備えたリモートコントロール 仕様【主な要素】スイッチ、ヒューズ、信号ランプ、セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1、ヒューズタイプ6×30-1Aヒューズホルダ×2、アナログ電流計:0.5-1A×1、アナログ電圧計:25V×1、値の異なる10種類の抵抗、(2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω)、リニアレオスタット100Ω/25W×1、ダイオード6A-100V×4、24V信号ランプ付きランプホルダー×2、24VACブザー×1、電解コンデンサ 100μF25VDC×1、電解コンデンサ 500μF25VDC×2、インダクタンス60mH 0.5A×2、プッシュボタン×2、シャッター×2、インバータ×1、リレー×1、接点×2、24VACコイル、ステップバイステップリレー×1、24VACコイル×1、4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1【実施できる主な練習は次のとおり】交流電圧および電流測定、異なる構成のダイオード付き半波整流器・全波整流器・ブリッジ整流器・電圧二倍器、DC電圧および電流測定、さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定・オームの法則・直列抵抗・分圧器・並列抵抗・電流分圧器・直列抵抗および並列抵抗・最大力伝達・キルヒホッフの原理・重畳原理・テブナンの定理、電力測定DC電力測定・ジュールの法則・AC電源、異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ・直列DCコンデンサ・並列DCコンデンサの充放電、電磁気現象コイルのインダクタンス・直列コイル・並列コイル・オーム/インダクティブ/容量性回路・RC回路・RL回路・直列共振回路・並列共振回路・Qファクタ・結合回路・減衰器、変圧器、レベリングフィルタ誘導回路・容量入力・LCフィルタ、スイッチ付きランプの照明、より多くのランプをスイッチで点灯、シャンターでランプを照らす、シャンターとインバータによるランプの照明、ホテルの部屋の照明、ファイル室の照明、リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯、ステップバイステップリレーを備えた1つ以上のランプの点灯、音響シグナリング、光信号、音響/光信号、リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール、自己保持回路を備えたリモートコントロール 質量(kg)4.5 電源(V)AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
1個
85,980 税込94,578
52日以内出荷

使用可能な電気部品と相互接続をさまざまな構成で提供。 電気工学、設備および電気測定に関する基礎知識を得る事ができます。 主な法則や原則をチェックするための手段を学習出来ます。 コンポーネント記号と電気回路図は前面パネルに表示されています。 4mmの端子と異なる色のケーブルで接続が簡単です。 電源には余分な安全電圧が含まれています。
仕様【主な要素】スイッチ、ヒューズ、信号ランプ、セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1、ヒューズタイプ6×30-1Aヒューズホルダ×2、アナログ電流計:0.5-1A×1、アナログ電圧計:25V×1、値の異なる10種類の抵抗、(2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω)、リニアレオスタット100Ω/25W×1、ダイオード6A-100V×4、24V信号ランプ付きランプホルダー×2、24VACブザー×1、電解コンデンサ 100μF25VDC×1、電解コンデンサ 500μF25VDC×2、インダクタンス60mH 0.5A×2、プッシュボタン×2、シャッター×2、インバータ×1、リレー×1、接点×2、24VACコイル、4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1【実施できる主な練習は次のとおり】交流電圧および電流測定、異なる構成のダイオード付き半波整流器・全波整流器・ブリッジ整流器・電圧二倍器、DC電圧および電流測定、さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定・オームの法則・直列抵抗・分圧器・並列抵抗・電流分圧器・直列抵抗および並列抵抗・最大力伝達・キルヒホッフの原理・重畳原理・テブナンの定理、電力測定DC電力測定・ジュールの法則・AC電源、異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ・直列DCコンデンサ・並列DCコンデンサの充放電、電磁気現象コイルのインダクタンス・直列コイル・並列コイル・オーム/インダクティブ/容量性回路・RC回路・RL回路・直列共振回路・並列共振回路・Qファクタ・結合回路・減衰器、変圧器、レベリングフィルタ誘導回路・容量入力・LCフィルタ、スイッチ付きランプの照明、より多くのランプをスイッチで点灯、シャンターでランプを照らす、シャンターとインバータによるランプの照明、ホテルの部屋の照明、ファイル室の照明、リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯、音響シグナリング、光信号、音響/光信号、リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール、自己保持回路を備えたリモートコントロール 質量(kg)4.5 電源(V)AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
1個
79,980 税込87,978
52日以内出荷