2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラ(旧RYOBI電動工具)レーザー墨出器
全方向水平ライン(360°)照射 ラインを固定できる「固定モード」付 視認性の高く温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー 高精度±1.5mm/5m 屋内/屋外兼用 防じん、防水IP54 2Way電源(電池/AC100V) キャリングケース付
付属品単3乾電池4本、レーザーゴーグル、ターゲット板 、キャリングケース 質量(g)500(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~35 電源単3形アルカリ乾電池、ACアダプター 連続使用時間約7 自動補正範囲±4° 制動方式磁気制動方式 警告傾斜アラーム:±4mm以上でレーザー光点滅およびアラーム音 光源(nm)可視光半導体レーザー(ダイレクト式):515 寸法(縦×横×高さ)(mm)91×68×100 精度(mm/m)水平・垂直ライン:±1.5/5 光出力(mW)1以下(クラス2) 照射ライン全方向水平ライン(360°)照射
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)グリーンレーザ墨出器
仕様傾斜アラーム:約±3度以上でレーザ光点滅 付属品単三アルカリ乾電池×4、エレベーター三脚、受光器 ・受光器用アダプタ、受光器用006P乾電池×1、レーザーゴーグル ・ゴムキャップ、キャリングケース ・専用ACアダプタ 寸法(mm)85×115×175 質量(g)1000(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池4本または充電池4本、ACアダプタ 連続使用時間(時間)約8 光源532nm緑色半導体レーザ地墨点650nm赤色半導体レーザ 自動補正範囲±3度 制動方式磁気制動 防塵・防滴IP54 水平ライン精度(mm)±1/7m 光出力(mW)2.5以下(クラス1M) 垂直ライン精度(mm)±1/7m
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷