ワットチェッカー BS-GM89は、100 ~ 260 Vに対応しています。コンセントに挿すだけで手軽に計測できます。高集積のマイクロコンピュータチップとエネルギー計測専用チップを採用し、高精度電流センサーを備えています。見やすい大型液晶画面に計測した値が表示されます。電力消費量、電圧、電流、周波数をリアルタイムで測定します。CO2排出量算出機能により、環境負荷を可視化します。測定中の機器が、設定したワット数のしきい値を超えるとバックライトが点滅します。
用途最大3520Wまでの家庭用エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、電気ストーブ、洗濯機、PC、プリンター、コピー機、LED照明など、様々な電化製品の電力測定や管理に使用できます。家庭用電化製品の計測に使用できるほか、教育現場での計測学習にも活用できます。また、過負荷しきい値の設定機能を備えており、家庭、賃貸住宅、オフィス、実験室などの電力管理にも適しています。
仕様CO2排出量範囲:0.00 ~ 9999 kg、力率範囲:0.001 ~ 1.000、電力量パルス定数:6400 imp / kWh
質量(g)163
電圧(V)80 ~ 260
消費電力(W)1未満
定格電圧(V)220 50 / 60 Hz
電力(W)0.1 ~ 3520
定格電流(A)16
測定精度1.0級
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60 × 118 × 55
動作温度0 ~ 45 ℃
電流範囲(A)0.00 ~ 16.00
保管温度(℃)-20 ~ 60
最大電力(W)3520
消費電力量(kWh)0.00 ~ 9999 kWh
1個
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。