PTH-12はコンパクトで持ち運びに便利な一酸化炭素濃度計です。設置場所の一酸化炭素濃度と温度、湿度を測定し表示します。カラーインジケーターとアイコンで現在の濃度レベルをお知らせし、一酸化炭素濃度が200ppmを上回るとブザー音で警告します。(アラーム数値の変更はできません)。充電式リチウムバッテリ内蔵だから、使用場所を選ばない。作業場所の事故防止に。家庭での石油ストーブやガス給湯器の安全管理に。キャンプでの薪ストーブ、カセットストーブ、オイルランタン使用時に
仕様●一酸化炭素測定範囲:20~500ppm●一酸化炭素分解能:1ppm●温度測定範囲:-10℃~40℃●温度誤差:±1℃●湿度測定範囲:20~80%RH●湿度誤差:±5%RH●電源:充電式内蔵リチウム電池●充電:microUSB●サイズ:83×83×32mm●重量:150g
アズワン品番65-9404-47
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。