測定・測量用品 :「電子分度器」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
液晶表示がLED表示になり暗闇でも数値を読み取りやすい。
任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較表示が可能です。
本体を逆さまにするとデジタル表示部の数値も反転します。
防塵・防水IP54相当で現場でも安心して使用可能です。
測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
トラスコ品番148-7083
質量(g)390(電池含む)
電源単4乾電池×2本
最小表示最小表示:0.05°(%表示は0.05°単位で換算して少数第2位まで表示)(mm/m表示は0.05°単位で換算して整数で表示)
使用温度範囲0℃~+40℃ 結露なきこと
角度(°)検出範囲:360(4方向90、及び8方向100%)
表示液晶表示( °、%、mm/m切替可能)、0°、90°、180°、270°(0%表示)位置、ブザー音(OFF可能)
連続使用時間約50時間(アルカリ乾電池使用時)(使用環境により異なる)
機能電池残量警告:有(液晶表示)、オートパワーOFF:有(最後に操作後約20分)
使用湿度範囲70%以下 結露なきこと
防塵防水性能IP54相当
気泡管感度0.50mm/m=0.0286°
気泡管精度±1.5mm/m=±0.0859°
検出精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1°それ以外=±0.2°
表示モード通常モード、比較モード切替可
サイズ(mm)254×59×28
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。