2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目の届きにくい場所の点検や観察に
寸法(mm)225×130×42 使用温度範囲(℃)0~+60 先端側視ミラー、(可動範囲)180° 電源内蔵Li-ion電池3.7V2000mAh ケーブル長(m)1 最小曲げ半径(mm)70 機能表示画面回転機能、ズーム機能(最大4倍)※×1.0×1.5×2.0×2.5×3.0×3.5×4.0 記録媒体MicroSDカード(最大32GBまで対応) 照明高輝度白色LED(光量調整可能) 解像度854×480ピクセル 保管温湿度範囲-20℃~+60℃85%RH以下 防塵防水性能IP67相当(カメラケーブルからカメラヘッド)/IP54相当(本体部) 充電時間(時間)(バッテリー)2.5 撮像素子CMOSセンサー 画面サイズ5.0インチIPSカラー液晶 画素数90万画素 使用湿度範囲(%RH)15~85
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高解像度な赤外線センサーで熱画像が見やすい。熱画像+可視画像のミックス画像モード。PC、スマホアプリでも撮った画像の解析、編集が可能
付属品本体・専用収納ケース・USBケーブル (type C)・MicroSDカード (32GB)・SDカードアダプタ・SDカードケース・ストラップ・取扱説明書 質量(g)約200 測定範囲(℃)-20~+150、0~+550 本体寸法(mm)約129×87×22 センサー赤外線:120×90ピクセル 分解能測定温度(NETD):0.05℃ (50mK) 保護等級IP54 連続使用時間(時間)約4 バッテリーリチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh 測定波長8~14 μm 表示器3.5型LCD 640×480 静電容量式タッチパネル 使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH(但し、結露なきこと) 測定確度温度:±3%rdgまたは±3℃の大きい方 最小表示単位0.1℃ 最短合焦距離0.5m 視野角測定:50°×37° 保存温湿度範囲-20~+70℃、10~90%RH(但し、結露なきこと) オートパワーオフ機能オフ /5分/10分/15分/30分 フォーマット形式静止画:JPEG (640×480)/HIR (熱画像フォーマット) 動画:MP4 (480×360) 充電時間(時間)バッテリー:約4(5V-1A) 寸法(inch)三脚穴:穴径 1/4(約6mm)(対応三脚ネジ長さ 4.5mm±0.2mm) モード画像:熱画像/可視画像/ピクチャーインピクチャー画像/ オートフュージョン画像 フォーカス固定 インターフェイスmicroSDカードスロット/USB TYPE-C コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート50Hz Wi-Fi802.11 Wi-Fi Direct (2.4GHz) 画像とライブビデオストリーム ストレージ3.4GB 内蔵ストレージ&32GB microSDカード (MAX:32GB) 落下耐久(m)2(工場出荷時)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷