4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーストリッチインターナショナルAIZE+(アイズプラス) ショートタイプ
AIによる認証で非接触による自動検温と通勤時間打刻。 工数の削減が実現。 搭載されたAIは国産で高い信頼性と精度。 管理者に通知メール。 異常体温者に対して入室を制限。 顔検出、顔の検出及び追跡をサポート、体温検知、異常温度アラート(37.3℃以上)、マスク検知、マスク装着チェック
用途自動検温と通勤時間の打刻 全長(cm)41.8 質量(kg)1.5 ディスプレイ20cm(約8インチ) 焦点距離50~120cm 測定時間(秒)約1(検温)
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

オーストリッチインターナショナルAIZE+(アイズプラス) トールタイプ
AIによる認証で非接触による自動検温と通勤時間打刻。 工数の削減が実現。 搭載されたAIは国産で高い信頼性と精度。 管理者に通知メール。 異常体温者に対して入室を制限。 顔検出、顔の検出及び追跡をサポート、体温検知、異常温度アラート(37.3℃以上)、マスク検知、マスク装着チェック
用途自動検温と通勤時間の打刻 全長(cm)148 質量(kg)3 ディスプレイ20cm(約8インチ) 焦点距離50~120cm 測定時間(秒)約1(検温)
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷

AIによる認証で非接触による自動検温と通勤時間打刻。工数の削減が実現。搭載されたAIは国産で高い信頼性と精度。管理者に通知メール。異常体温者に対して入室を制限。アルコールディスペンサーがセットになり、手指消毒も可能。顔検出、顔の検出及び追跡をサポート、体温検知、異常温度アラート(37.3℃以上)、マスク検知、マスク装着チェック
用途自動検温と通勤時間の打刻、手指の消毒 全長(cm)148 質量(kg)3.5 ディスプレイ20cm(約8インチ) 焦点距離50~120cm 測定時間(秒)約1(検温)
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷

オーストリッチインターナショナル非接触温度計(GP)
エコ商品
ワンクリックで約1秒で測定。37.5℃以上を検知すると音と画面の色で知らせます。操作・設定がシンプルで使いやすい。FCC・CE・FDA・RoHS認証取得。32回の測定値を保存。18秒使用しないと自動で電源がOFFとなります。
用途体表面温度の測定、物表面や空間の温度の測定 寸法(mm)149×95×43 質量(g)約106 タイプ赤外線 電源単4電池×2本(別売り) 精度±0.2℃ 測定時間約1秒 機能【自動シャットダウン時間】約18秒 ディスプレイ液晶デジタル 測定距離3~5cm 表示単位0.1℃ 測定メモリ数32回 動作温度(℃)16~35 保管温度(℃)-25-55 RoHS指令(10物質対応)対応 検温方式ボディ(測定範囲34.0~42.0℃)、サーフェース
1台
4,998 税込5,498
当日出荷