測定・測量用品 :「屋外用wbgt 測定器」の検索結果
商品豆知識
JIS B 7922準拠(クラス2)。WBGT値(熱中症指数)の把握で熱中症対策を!。Φ75mmの黒球を使用し、安定した測定が可能。ボタン3つで扱いやすく、キー操作が簡単です。小型で軽量タイプのハンディー型測定器
電源単4アルカリ電池×2本 /約1000時間(アラーム未使用時)
測定範囲(℃)WBGT/0~+50、気温/+20~+50、黒球温度/20~+60、相対湿度/3~90%RH(at15~40 )
精度気温(TA)/±1.2℃、黒球屋内温度(IN) ±1.2℃、黒球屋外温度(OUT) ±1.2℃、相対湿度 ±3%rdg
表示分解能温度/0.1℃、湿度/0.1%RH
センサー温度/半導体センサ、湿度/静電容量型
機能WBGT値アラーム設定、オート(20分)、マニュアルパワーオフ、ローバッテリー表示
使用環境データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。