用途に合わせて様々な形状に変形が可能です。時刻表や名刺などの細かい文字を確認するのに便利です。模型や手芸などで部品の組立作業がハンズフリーで楽に行えます。マグネット付きなので、冷蔵庫などに取り付けておき、賞味期限や添加物の確認もすぐに行えます。工具に装着すれば、精密部品の加工時に品質確認を能率よく行うことができます。専用ケース、ストラップホール付きです。
レンズ倍率3.5倍
レンズ径(Φmm)40
トラスコ品番433-5368
全長(mm)130~216
質量(g)28
材質(磁石)ネオジウム
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。
ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。
メガネをかけたままでも使用出来ます。
倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83)
交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88)
ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。
レンズ:ガラス
質量(g)180
種類ヘッドルーペ
ダイヤルで無段階調に明るさの調整が可能。250mmのフレキシブルアームで自由な角度調整が可能。電源供給は電池、コンセント、USBの3WAY。
倍率2倍
電源電池、コンセント、USB
レンズ径(Φmm)100
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED付拡大鏡 クランプ式
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能です。本体底部に大型マグネットを搭載しています。付属のクランプスタンドで卓上での作業も可能です。ポイントレンズは4倍です。長寿命のLEDを使ったライトルーペです。単三電池×4本でコードレスです。
用途車の点検作業などに。
倍率(倍)2
レンズサイズ(mm)95
トラスコ品番408-4594
材質レンズ:アクリルガラス
質量(g)593
消費電力(W)11
電源AC100Vまたは、単3乾電池×4本(別売)
クランプ幅(mm)65
アーム長さ(mm)310
光源LED×12個
照明小型LED16球
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
堅牢で安定性のある底部置台から上下左右に自在なフレキシブルアームが伸び、その先端のレンズ部は高さと傾斜が自由にセットできます。
良好な採光状態で、観察・検査できます。
種類スタンドルーペ
インバータ回路により光のちらつきがなく、長時間の作業でも目の疲れがありません。
大口径143mm高級ホワイトレンズ採用により、明るくゆがみのないワイドな視野です。
ワンアクションでアームが移動。自在に水平、垂直移動ができます。
用途組み立て、検査、精密作業に。
倍率(倍)2
寸法(mm)(レンズ)143
付属品20W丸型蛍光スリム管16mm×1個
トラスコ品番308-3608
質量(kg)2.2
消費電力(W)20
電源AC100V
クランプ幅(mm)55
アーム長さ(mm)水平1150 垂直950
使用電球20Wスリム管
アズワン品番2-185-02
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
2枚重ねて使用すると7倍レンズに!!
倍率4倍×2枚、7倍(2枚重ね)
種類ポケットルーペ
RoHS指令(10物質対応)対応
大口径レンズと照明で検査などに幅広く対応。透明度が高く、視野の歪みが少ない、大口径ホワイトレンズを採用し、明るい広い視野を確保。照明付きで暗い場所での作業が可能。ワンアクションでアームが作動し、位置や角度を自在に調整可能。保護カバーに光を拡散するフロステッドタイプを採用し、LEDの映り込みを防止。従来の砲弾型LEDよりも明るい、チップ型LEDを採用し、視認性が向上。
用途精密部品の検査、組立てに
質量(kg)3.5
高さ(mm)可動域:最大700
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
照明10W LED(64灯)
レンズ倍率約1.75倍
焦点距離(mm)333
材質(レンズ)光学ガラス
最大長(mm)可動域:1150
LED寿命(時間)約2万時間
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。
着脱可能な目盛板付。
保管に便利なプラスチック収納ケース付。
倍率22
レンズ径(Φmm)15
トラスコ品番848-1851
種類インスペクションルーペ
レンズ構成シングル3枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。
着脱可能な目盛板付。
保管に便利なプラスチック収納ケース付。
倍率10
レンズ径(Φmm)28
トラスコ品番848-1849
種類インスペクションルーペ
レンズ構成シングル2枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
基板チェック・精密検査からホビーユース まで様々な分野で活躍します。色収差を低減するアクロマートレンズを採用。保管に便利な収納袋付き。
トラスコ品番848-1899
高さ(mm)50
質量(g)42
レンズ径(Φmm)30
レンズ倍率10倍
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
基板の精密検査にもご使用頂けます。
倍率5
レンズ径(Φmm)30
トラスコ品番848-1848
サイズΦ72mm×H54
質量(g)49
種類インスペクションルーペ
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。
着脱可能な目盛板付。
保管に便利なプラスチック収納ケース付。
倍率15
レンズ径(Φmm)20
トラスコ品番848-1850
種類インスペクションルーペ
レンズ構成シングル3枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
230mmのフレキシブルアームで高さや角度・方向を自由自在に変更可能。広範囲の拡大が可能。レンズの端でも視野の歪みがありません。
倍率1.8倍
レンズサイズ(mm)193×140
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。