測定・測量用品 :「アールエフ 内視鏡」の検索結果
先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。
フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。
車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。
付属品マイクロUSB/USBケーブル( Type-C)
色ブラック
本体質量(g)59
対応OSWindows11 / 10、Android4.11以上(ホスト機能対応端末)※MacOS、iOS端末には対応しておりません
先端径(mm)5.5
光源白色LED6灯
インターフェースUSB2.0準拠
解像度VGA 640 × 480
防塵防水性能IP67相当
映像素子CMOS 30万画素
フォーカス約3cm~10cm
本体長さ(mm)2,000
画素数30万画素
明るさオート
画角約60°
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。