9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
計測範囲(回転速度)100~29999rpm 仕様LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付 付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 質量(g)43(電池除く) 外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く) 精度(回転速度)測定値の±0.02% 分解能(回転速度)0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm) バッテリー単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合) 動作温度(℃)0~50
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスプレイは回転可能。【広い測定範囲】短時間に限り+500℃まで測定可能。K熱電対センサによる高速測定。長いプローブシャフトで、液体、やわらかいもの、粉体物質、気体などの温度測定に最適。ディスプレイ部分は回転可能なので測定値の確認も簡単
仕様プローブのタイプ:K熱電対(NiCr-Ni)●精度±1digit:±1℃(-40~+99.9℃)、計測値の±1%(+100~+500℃)●分解能:0.1℃●応答速度:10秒●動作温度:0~+40℃●バッテリの種類:単4電池×3(寿命/約1,000時間)●外形寸法:Φ3x200(長さ)mm●質量:80g●同梱品:本体、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-40~350(短時間の場合/~500) アズワン品番61-0104-08-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
29,980 税込32,978
19日以内出荷

ディスプレイは回転可能。【広い測定範囲】短時間に限り+500℃まで測定可能。K熱電対センサによる高速測定。長いプローブシャフトで、液体、やわらかいもの、粉体物質、気体などの温度測定に最適。ディスプレイ部分は回転可能なので測定値の確認も簡単
仕様プローブのタイプ:K熱電対(NiCr-Ni)●精度±1digit:±1℃(-40~+99.9℃)、計測値の±1%(+100~+500℃)●分解能:0.1℃●応答速度:10秒●動作温度:0~+40℃●バッテリの種類:単4電池×3(寿命/約1,000時間)●外形寸法:Φ3x200(長さ)mm●質量:80g●同梱品:本体、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-40~350(短時間の場合/~500) アズワン品番61-0104-08-20 校正証明書一般校正
1個
26,980 税込29,678
19日以内出荷

風速と風温を測定可能なコンパクトな熱線式風速計です。 伸縮可能なロッド(最長300mm)を備えており、換気ダクト内の風速チェックや、室内の風速(窓の隙間風など)の測定に適しています。 ディスプレイは回転式
付属品ダクトホルダー、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 長さ(mm)プローブシャフト:300 寸法(mm)37×490×36 質量(g)115 精度±(0.1 m/s + 測定値の 5%) (0 ~ 2 m/s範囲)、±(0.3 m/s + 測定値の 5%) (その他の範囲) 先端径(mm)プローブシャフト:12 温度測定範囲(℃)-20~+50 分解能(℃)0.1 バッテリー単4電池×2 ディスプレイLCD 測定速度(m/s)0~5(-20~0℃範囲)、0~10(0~+50℃範囲)、0~99990m3/h 動作温度(℃)0~+50 保管温度(℃)-20~+70 直径(mm)プローブシャフト:16 バッテリー寿命約20時間 測定精度(℃)±0.5 分解能(m/s)0.01
1セット
55,980 税込61,578
30日以内出荷

風速と風温を測定可能なコンパクトな熱線式風速計です。 伸縮可能なロッド(最長300mm)を備えており、換気ダクト内の風速チェックや、室内の風速(窓の隙間風など)の測定に適しています。 ディスプレイは回転式
付属品ダクトホルダー、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 長さ(mm)プローブシャフト:300 寸法(mm)37×490×36 質量(g)115 精度±(0.1 m/s + 測定値の 5%) (0 ~ 2 m/s範囲)、±(0.3 m/s + 測定値の 5%) (その他の範囲) 先端径(mm)プローブシャフト:12 温度測定範囲(℃)-20~+50 分解能(℃)0.1 バッテリー単4電池×2 ディスプレイLCD 測定速度(m/s)0~5(-20~0℃範囲)、0~10(0~+50℃範囲)、0~99990m3/h 動作温度(℃)0~+50 保管温度(℃)-20~+70 直径(mm)プローブシャフト:16 バッテリー寿命約20時間 測定精度(℃)±0.5 分解能(m/s)0.01
1セット
41,980 税込46,178
30日以内出荷

温湿度を測定するスティック型温湿度計です。 ダクト内の温湿度チェック、室内の温湿度、倉庫の露点温度チェックに適しています。 ディスプレイ部は回転式です。
付属品ダクトホルダー、単4乾電池×3、取扱説明書 質量(g)75 温度測定範囲(℃)0~+50、-20~+50td 分解能(℃)0.1 動作温度(℃)0~+50 保管温度(℃)-20~+70 バッテリー寿命約1000時間 測定精度(℃)±0.5 湿度測定範囲(%RH)5~95 分解能(%RH)0.1 湿度定格精度(%RH)±3
1セット
62,980 税込69,278
30日以内出荷

スティック型の温湿度計で、高精度な計測が長期可能な上、片手で計測できます。露点演算機能付き。表示部は回転可能。
仕様計測範囲:湿度/5~95%rh、露点演算/-20~+50℃td●精度±1digit:湿度/±3%rh、気温/±0.5℃●分解能:湿度/0.1%rh、気温/0.1℃●使用温度:0~+50℃●バッテリの種類:単4乾電池×3●バッテリ寿命:1,000時間●外形寸法:センサ/Φ12x125mm、ディスプレイ部/38x58mm●質量:75g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0~50 アズワン品番61-0104-46-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
34,980 税込38,478
14日以内出荷

非接触でエンジン、ファン、印刷機などの回転速度や反復運動を計測 運動体のストップモーション・スローモーション分析に! 小さな物体や近づきにくい場所での計測に便利!
仕様【発光周波数】30~300000FPM (0.5~5000Hz) セット内容本体(単3電池×3)、外部トリガ信号コネクタ付きケーブル、収納ケース 寸法(mm)191(L)×82(W)×60(H) 質量(g)400 電源単3アルカリ乾電池2本 精度設定値(表示値)の0.02% (±1digit) 分解能0.1 (30~999 FPM時)、1 (1000~300000 FPM時) 使用時間5時間 (6000FPM 発光時) 照度(Lx)1500 (6000FPM/20cmにおいて) ディスプレイLCD、6桁数値表示 発光時間(時間)任意に設定可能 (1μs~発光周期の5%)、デフォルト:発光周期の1/180 (約0.56%)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様(単相極性テスト)100~690V/AC、(相回転テスト)170~690V/AC 寸法(mm)280×78×35 電圧(V)AC/DC:12~690/±(3%rdg+5digit) 表示LED表示電圧:12、24、50、120、230、400、690(V) ディスプレイLCディスプレイ 動作環境-10~50℃/95%rH以下 安全規格CATIV600V/CATⅢ1000V 導通テスト500kΩ以下
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷