2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
testo 872は、工業および建築分野での熱診断を素早く効率的に行えるサーモグラフィです。 機械や設備のメンテナンスや建物の構造上の欠陥を調べる場面など、幅広い用途で使うことができます。 不適切な設定による撮影の失敗を防ぐため、新たに設定アシスト機能が搭載されており、 条件に合う最適な設定で熱画像を撮影 できます。 建物診断では、IFOVインジケーターやε-アシスト、スケールアシスト機能を使い、放射率(ε)や 反射温度(RTC)、スケール設定が簡単に 行なえます。
用途建物内でカビ発生のおそれのある場所や熱橋部の特定、構造上の欠陥や接合部の過熱箇所を早急に発見することができます。testo 872は工業・建築分野における日常的なメンテナンス作業や設置業務などで不良箇所を素早く確実に検知します。 仕様【赤外画像出力】SuperResolution(IFOV):1.3mrad、SuperResolution(ピクセル):640x480ピクセル、熱感度:60mK、【測定】反射温度:マニュアル、ε-アシスト:搭載済み、【一般情報】(EU-/EG-ガイドライン)EMC:2014/30/EU、RED:2014/53/EU セット内容本体、保護キャップ、バッテリー ×2、ACアダプター、取扱説明書(testo 872 赤外線サーモグラフィ)、収納ケース 【画像】10 (アイアン, レインボー, ハイコントラストレインボー, コールド-ホット, 青-赤, グレー, グレー反転, セピア, Testo, 高温アイアン) 質量(g)510 外形寸法(mm)219×96×95 電源バッテリの種類:現場でのスピードチャージ, リチウムイオンバッテリ、動作時間:4時間 精度【測定】±2℃ , または測定値の±2%の大きい方 対応OSWindows 10、Windows 8、Windows 7 湿度(%RH)20~80(結露無きこと) 分解能赤外:320×240ピクセル ハウジング【外気条件】保護等級:IP54、【一般情報】PC - ABS 測定機能ソーラーモード:日射強度の入力、分析機能:測定平均点表示、ホット/コールドスポット、温度差(△T)表示、エリア内最高/最低温度表示、スケールアシスト:搭載済み、表面湿度モード - マニュアル入力:搭載済み、IFOV インジケーター:搭載済み、電気測定モード - マニュアル入力:電流、電圧、電力の入力 放射率【測定】0.01~1 ディスプレイ【画像】オプション:赤外線画像 / 可視画像、タイプ:3.5インチLCD / QVGA (320 x 240 ピクセル) 視野角42°x30° 振動2G 付属装置デジタルカメラ:搭載済み、フルスクリーンモード:搭載済み、JPEG 保存:搭載済み、ビデオ再生:時、または無線LAN接続時に専用アプリで可能、標準レンズ:42°x30°、インターフェイスプリンタ:USB 2.0 Micro B、無線LAN接続:Communication with the testo Thermography App wireless module BT/WLAN (EU, EFTA, USA, AUS, CDN, TR) 記録ファイル形式画像:.bmt/.jpg/.bmp形式でのエクスポート.jpg/.png/.csv/.xls フォーカス固定焦点 動作温度(℃)-15~+50 画像サイズ【可視画像出力】3.1メガピクセル 保管温度(℃)-30~+60 デジタルズーム2x, 4x デバイスタイプ保管デバイス:内蔵メモリ(2.8 GB) 空間分解能(mrad)2.3(IFOV) 焦点距離【赤外画像出力】最小:<0.5m、【可視画像出力】最小:0.5m フレームレート9Hz スペクトル範囲7.5~14μm サービス分類レンタル
1台
6,998 税込7,698
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空調システムの給排気量を正確かつ簡単に測定! 商業ビル・工場・クリーンルームなどで使用し、換気空調設備の保守・点検に最適です。
セット内容本体・標準フード 610×610mm・支柱(740mm)×4・支柱(210mm)×4・収納ケース(支柱用)・USBケーブル・取扱説明書・収納ケース・単3電池×4 寸法(mm)【フード口】610×610 測定範囲風量:40~4000m3/h、差圧:-120~+120Pa、絶対圧:700~1100hPa、湿度:0~100%RH、温度:-20~70℃、風速:0~14m/s(ピトー管での測定時) 質量(g)2900 電源単3乾電池×4 測定精度風量:測定値の±3%+12m3/h(+22℃/1013hPa時)(85~3500m3/h)、差圧:測定値の±2%+0.5Pa(+22℃/1013hPa時)、絶対圧:±3hPa、湿度:±1.8%RH+測定値の3%(+22℃/5~80%RH時)(高湿度で長時間使用するとドリフトすることがあります)、温度:±0.5℃(0~+70℃)/±0.8℃:(-20~+0℃) 分解能風量:1m3/h、差圧:0.001Pa、絶対圧:0.1hPa、湿度:0.1%RH、温度:0.1℃ 連続使用時間(時間)約40 インターフェースMicro-USB、Bluetooth(R) メモリー内蔵:2GB※ロギングは最大15分(インターバル1秒) 動作温度範囲(℃)-5~50 サービス分類レンタル
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)