2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場測定に適した軽量で頑丈なデザイン 暗いところでも見やすいバックライト付きディスプレイ IP68の防水設計 アプリケーション例:ボイラー水、冷却水、亜鉛 めっき、排水処理
仕様●測定項目:銅●測定方法:ビシンコニン酸法●測定範囲:0.05~5mg/L Cu●波長精度:±1nm●光学系制度:3%FS(20~25℃)●分解能:0.01A●校正:工場出荷時校正/ユーザー校正(工場出荷時にリセット可能)●電源:単4電池×4本(約5000回測定可能)●自動電源オフ機能付き●内部メモリ:測定16回分●本体質量:約260g(電池込)●寸法:75(W)×155(D)×35(H)mm●セット内容:本体、収納ケース、単4電池×4本、蓋付き丸セル(ガラス)×3本、取扱説明書、試薬 アズワン品番68-0320-30
1セット
139,800 税込153,780
47日以内出荷

ボイラー水測定に必要な検量線プログラムを搭載済み 現場測定に適した軽量で頑丈なデザイン 暗いところでも見やすいバックライト付きディスプレイ IP68の防水設計 アプリケーション例:ボイラー水、冷却水、亜鉛めっき、飲料水、原水処理、排水処理、プール水管理
仕様●測定項目(測定原理)/測定範囲●▼アルミニウム(エリオクロムシアニンR法):0.01~0.25mg/L Al●▼塩化物(チオシアン酸水銀/硝酸鉄法):0.5~20mg/L Cl●▼銅(ビキノリン法):0.05~5mg/L Cu●▼DEHA(PPST法):0.02~0.5mg/L DEHA●▼ヒドラジン(ジメチルアミノベンズアルデヒド法):0.05~0.5mg/L N2H4●▼鉄(フェロジン/チオグリコレート法):0.03~2mg/L Fe●▼溶存酸素(Rhodazine D法):10~800μg/L O2●▼リン酸(バナドモリブデン酸法):5~80mg/L PO4●▼ポリアクリル酸(濁度法):1~30mg/L ポリアクリル●▼シリカ(シリコモリブデン酸法):1~90mg/L SiO2●光学系精度:3%FS(20~25℃)●分解能:0.01A●校正:工場出荷時校正/ユーザー校正●電源:単4電池×4本(約5000回測定可能)●内部メモリ:測定16回分●本体質量:約260g(電池込)●寸法:75(W)×155(D)×35(H)mm●セット内容:本体、収納ケース、単4電池×4本、蓋付き丸セル(ガラス)×3本、蓋付き丸セル(直径16mm、ガラス)×3本、マルセル用アダプター2種、取扱説明書 アズワン品番68-0320-31
1セット
129,800 税込142,780
47日以内出荷