31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーツカ光学有機EL照明拡大鏡
・パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡。(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)
仕様●パネル枚数:1●レンズ/倍率:358AR●海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)●照度(lx)*照明直下150mmに照度計を設置した実測値:80-1120●照度調整機能:標準装備(100-10%) 定格消費電力(W)7 全光束(Lm)200 平均演色評価数4000K 光源有機EL照明パネル レンズ有効径(mm)358AR:100、40、40 電源仕様AC100-240V 50/60Hz Aプラグ 発光面(mm)273×30
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡。(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)。最新最高のレンズ。人の視野に近い角形の大型レンズを採用。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。ACコードのみの変更により240Vまで使用可能。
仕様AR(反射防止)コート:標準装備 質量(kg)2.4(レンズ質量除く) 定格消費電力(W)7 全光束(Lm)200 定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz レンズBIG-レクタ交換レンズシステム 平均演色評価数(Ra)90 光源有機EL照明パネル 作動距離(mm)160 色温度(K)4000(白色) 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g レンズ有効径(mm)180×120 直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による) 発光面(mm)L273×W30 調光の可否有(100%~10%)
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡。(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)。最新最高のレンズ。人の視野に近い角形の大型レンズを採用。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。ACコードのみの変更により240Vまで使用可能。
仕様AR(反射防止)コート:標準装備 質量(kg)2.4(レンズ質量除く) 定格消費電力(W)7 全光束(Lm)200 定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz レンズBIG-レクタ交換レンズシステム 平均演色評価数(Ra)90 光源有機EL照明パネル 作動距離(mm)100 色温度(K)4000(白色) 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g レンズ有効径(mm)180×120 直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による) 発光面(mm)L273×W30 調光の可否有(100%~10%)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

世界初の本格的な有機EL照明拡大鏡。パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡。(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)。最新最高のレンズ。人の視野に近い角形の大型レンズを採用。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。ACコードのみの変更により240Vまで使用可能。
仕様AR(反射防止)コート:標準装備 質量(kg)2.3(レンズ質量除く) 定格消費電力(W)7 全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり) 定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz レンズBIG-レクタ交換レンズシステム 平均演色評価数(Ra)90 クランプ幅(mm)10~60 (板厚) 光源有機EL照明パネル 作動距離(mm)160 色温度(K)4000(白色) 防塵防水性能IP20 (屋内使用に限る) アダプター型式UNIFIVE336-2415 (24V/1.5) 質量:270g レンズ有効径(mm)180×120 直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による) 発光面(mm)L273×W30 調光の可否有(100%~10%)
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

世界初の本格的な有機EL照明拡大鏡。パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡。(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)。最新最高のレンズ。人の視野に近い角形の大型レンズを採用。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。ACコードのみの変更により240Vまで使用可能。
仕様AR(反射防止)コート:標準装備 質量(kg)2.3(レンズ質量除く) 定格消費電力(W)7 全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり) 定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz レンズBIG-レクタ交換レンズシステム 平均演色評価数(Ra)90 クランプ幅(mm)10~60 (板厚) 光源有機EL照明パネル 作動距離(mm)100 色温度(K)4000(白色) 防塵防水性能IP20 (屋内使用に限る) アダプター型式UNIFIVE336-2415 (24V/1.5) 質量:270g レンズ有効径(mm)180×120 直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による) 発光面(mm)L273×W30 調光の可否有(100%~10%)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

オーツカ光学LED照明拡大鏡
機能的なフリーアーム式ですので、広範囲にわたって自在に角度や位置を変えられます。
質量(kg)約3.1 タイプ丸型/SKKL-F 電源(V)AC100 50/60Hz レンズ径(Φmm)130 クランプ幅(mm)15~60 照明LED光源 アーム長(m)1
1個(1個)
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡
機能的なフリーアーム式ですので、広範囲にわたって自在に角度や位置を変えられます。
質量(kg)約3.1 タイプ丸型/SKKL-F 電源(V)AC100 50/60Hz クランプ幅(mm)15~60 照明LED光源 アーム長(m)1
1個(1個)
56,699 税込62,369
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡
機能的なフリーアーム式ですので、広範囲にわたって自在に角度や位置を変えられます。
質量(kg)約3.1 タイプ丸型/SKKL-F 電源(V)AC100 50/60Hz レンズ径(Φmm)90 クランプ幅(mm)15~60 照明LED光源 アーム長(m)1
1個(1個)
89,590 税込98,549
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。世界初の本格的な有機EL照明拡大鏡。パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡<(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)。最新最高のレンズ。人の視野に近い角形の大型レンズを採用(2XAR,4XAR)。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。倍率は2倍、4倍そして3倍、5倍、8倍を組み合わせた358ARを用意し交換レンズ方式になっております。
消費電力(W)7 全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり) 入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz ACコードのみの変更により240まで使用可能です。 平均演色評価数(Ra)90 クランプ幅(mm)15~45(板厚) 光源有機EL照明パネル 色温度4000K (白色) 寸法(長さL×幅W)(mm)【発光面】273×30 直下照度(Lx)【直下(Max)】1820/100mm、1120/150mm、360/300mm、(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)【直下(Min)】130/100mm、80/150mm、25/300mm、(抜き取り実測値、メーカー測定方法による) 調光の可否有り / 100 ~ 10%
1台
93,980 税込103,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機EL照明とARコートレンズの組み合わせで疲労低減効果を発揮 有機ELパネルには角度調整が可能な可変フラップ機構を採用 BIG RECTA交換レンズシステムにより倍率変更が可能
質量(g)2380 光源有機EL照明パネル 平均演色評価数4000K 調整機能照度:標準装備(100-10%) 電源(V)AC100-240(50/60Hz)・Aプラグ 発光面(mm)273×30 全光束(Lm)200 照度(Lx)照明直下150mmに照度計を設置した実測値:80-1120 定格消費電力(W)7 パネル数(枚)1 仕様海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機EL照明とARコートレンズの組み合わせで疲労低減効果を発揮 有機ELパネルには角度調整が可能な可変フラップ機構を採用 BIG RECTA交換レンズシステムにより倍率変更が可能
質量(g)2310 光源有機EL照明パネル 平均演色評価数4000K 調整機能照度:標準装備(100-10%) 電源(V)AC100-240(50/60Hz)・Aプラグ 発光面(mm)273×30 全光束(Lm)200 照度(Lx)照明直下150mmに照度計を設置した実測値:80-1120 定格消費電力(W)7 パネル数(枚)1 仕様海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。調光機能(100~50%)・照射広がり角度調整機能(6~30°)が付いています。
1個
特価
63,980 税込70,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーツカ光学530用フリーアーム
フリーアームはバーライト530本体を4本の化粧ねじで取り付けることができる自在アーム式クランプスタンドです。 圧倒的な自由度を持つフリーアームによりワークへの微細な照射角度調整を簡単に行うことができます。
付属品化粧ねじ×4本 トラスコ品番312-6373 クランプ取付幅(mm)15~60
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷

バーライトⅡ/Ⅲ型は、チルトスタンドに装着する事により、仰俯角、水平回転、高さを調節する事が出来、対象物に対して最も凹凸が強調される角度に本体1台をセッティングする事が可能になります。
質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)0~40 全高(mm)307 方向【調整方向】Z(高さ)、θ(仰俯角)、α(水平角) アングル1個(スタンド1台で製品本体1台使が用可能) ベース径(Φmm)129
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

バーライトフリーアームは、取付アングルに化粧ネジ×2個で製品本体を固定する、自在アーム式のクランプスタンドです。 自由度の高いアームにより、対象物への微細な照射角度調整も容易に行うことが可能になります。
質量(kg)2 使用温度範囲(℃)0~40 全高(mm)450 クランプ範囲(mm)15~60 アーム長さ(mm)600 アングル1個(フリーアーム1台で製品本体1台使が用可能)
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷

フリーアームキャスタースタンド付はバーライト530本体を4本の化粧ねじで取り付けることができる自在アーム式キャスタースタンドです。圧倒的な自由度を持つフリーアームによりワークへの微細な照射角度調整を簡単に行うことができます。
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

オーツカ光学530用フリーアーム
フリーアームはバーライト530本体を4本の化粧ねじで取り付けることができる自在アーム式クランプスタンドです。圧倒的な自由度を持つフリーアームによりワークへの微細な照射角度調整を簡単に行うことができます。
1台
52,980 税込58,278
8日以内出荷

白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。
質量(kg)約2.5(レンズ無し本体重量) 消費電力(W)9 使用温度範囲5℃~40℃ クランプ範囲(mm)15~60 保護等級IP20(屋内使用に限る) アーム長さ(mm)約850 光源LEDライトパネル 調光方式有り/調節範囲 100~50% 待機電力(W)0 入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ ヘッド寸法(mm)293×205
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。 また、FD型はテーブル等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡鏡で、クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)9 光源LEDライトパネル ヘッド寸法(mm)293×205
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。 また、FD型はテーブル等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡鏡で、クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
質量(kg)約2.4(レンズ無し・本体重量) 使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)9 保護等級IP20(屋内使用に限る) アーム長さ(mm)約850 光源LEDライトパネル 調光方式有り/調節範囲 100~50% 待機電力(W)0 入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ ヘッド寸法(mm)293×205
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OLIGHT3L-Fは、白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。 角形のレンズは、外周部の歪みをカットして有り、長時間の作業にも対応が可能で、レンズに反射防止コートを施したオプションの「ARコート」レンズを使用する事で、レンズの反射を抑制、光線透過量が増大し、作業時の負担や疲労を軽減する事が可能です。
使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)9 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ レンズ交換レンズ「レクタシステム」レンズ方式 クランプ幅(mm)15~60 レンズ材光学ガラス アーム長さ(mm)1000 光源LEDライトパネル レンズサイズ(mm)144×108、(有効)139×103 蛍光管FCL20N/18 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) ヘッド寸法(mm)293×205 調光の可否あり(100~50%)
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーライト3L-Bは、照明に高寿命で定評のあるLEDパネルライトを搭載し、レンズ中心部に向けて角度をつけた光線を照射することで、ワーク表面の凹凸を光線の乱反射で可視化します。 レンズには長時間の検査で問題になる疲労を抑制する為、使用感の高い「長方形」型レンズを採用し、目視検査時の疲労を抑制。 合わせて、より検出力の高いAR(反射防止)コートとの組み合わせもご用意しております。 本体形状は、設置や移動が簡単なテーブルスタンド型とし、オーライト3Lシリーズの基本性能はそのままに、低価格を実現しました。
使用温度範囲(℃)5~40 奥行(mm)300 消費電力(W)9 全幅(mm)185(ベース部) 全高(mm)380 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ レンズ材光学ガラス 光源LEDライトパネル レンズサイズ(mm)144×108 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) レンズ有効径(mm)139×103 待機電力(W)0 調光の可否あり(100~50%)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。テーブルスタンド式のB型です。 有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。 支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。別売りの作業補助レンズ ML-WALを装着する事でEL270Fを照明拡大鏡として使用することができます。裸眼では見づらい細かな作業・検査に最適です。観察物と照明の角度を自由に変えることができます。倍率1.8倍の透明性の高い超大型ワイドレンズと4倍と7倍の高倍率レンズの組み合わせです。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
仕様照度調整機能:有 (100%~10%) 質量(kg)3.5(本体質量) 定格消費電力(W)13 全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり) 定格入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ 平均演色評価数(Ra)90 光源有機EL照明パネル レンズサイズ(mm)1.8倍:142×106 / 4倍:Φ30 / 7倍:Φ25 色温度(K)4000(白色) 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g 直下照度(Lx)中央(Max):3200/150mm、1100/300mm、430/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):240/150mm、80/300mm、30/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による) 発光面(mm)L273×W30
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。 角形のレンズは、外周部の歪みをカットして有り、長時間の作業にも対応が可能で、レンズに反射防止コートを施したオプションの「ARコート」レンズを使用する事で、レンズの反射を抑制、光線透過量が増大し、作業時の負担や疲労を軽減する事が可能です。 また、FD型はテーブル等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡鏡で、クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
仕様AR(反射防止)コートラインナップあり 使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)9 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ レンズ交換レンズ「レクタシステム」レンズ方式 クランプ幅(mm)15~60 レンズ材光学ガラス アーム長さ(mm)約1000(クランプ部からレンズ迄の距離) 光源LEDライトパネル レンズサイズ(mm)144×108、(有効)139×103 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) ヘッド寸法(mm)293×205 調光の可否あり(100~50%)
1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。クランプ取付式のST型です。 有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。 支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。別売りの作業補助レンズ ML-WALを装着する事でEL270Fを照明拡大鏡として使用することができます。裸眼では見づらい細かな作業・検査に最適です。観察物と照明の角度を自由に変えることができます。倍率1.8倍の透明性の高い超大型ワイドレンズと4倍と7倍の高倍率レンズの組み合わせです。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
仕様照度調整機能:有 (100%~10%) 質量(kg)2.4(本体質量) 定格消費電力(W)13 全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり) 定格入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ 平均演色評価数(Ra)90 クランプ幅(mm)5-60(板厚) 光源有機EL照明パネル レンズサイズ(mm)1.8倍:142×106 / 4倍:Φ30 / 7倍:Φ25 色温度(K)4000(白色) 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g 直下照度(Lx)中央(Max):3200/150mm、1100/300mm、430/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):240/150mm、80/300mm、30/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による) 発光面(mm)L273×W30
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

モデライトシリーズは、外観検査用照明として、作業者の負担となる様な目の疲労や負担の軽減を目的として開発されました。次世代の検査照明 最新の国産有機ELパネルを搭載、パネル枚数を1枚からに2枚へ変更し明るさが300%アップ(旧型モデルと比較)。オプションを装備し性能向上 補助レンズを装着すれば照明拡大鏡としても機能します。検査の現場では、室内照明や作業照明の蛍光灯やLEDの光で検査を行う事例が多く見られますが、適切な照度を確保する事が出来ないケースや、照度過多となるケースが散見され、作業者にとって負担で有る場合が有ります。これを改善し適切な照度で検査を行うのに最適な製品です。別売りの作業補助レンズ ML-WALを装着する事でEL270Fを照明拡大鏡として使用することができます。裸眼では見づらい細かな作業・検査に最適です。観察物と照明の角度を自由に変えることができます。倍率1.8倍の透明性の高い超大型ワイドレンズと4倍と7倍の高倍率レンズの組み合わせです。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
仕様照度調整機能:有 (100%~10%) 質量(kg)3.5(本体質量) 定格消費電力(W)13 全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり) 定格入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ 平均演色評価数(Ra)90 クランプ幅(mm)10-60(板厚) 光源有機EL照明パネル レンズサイズ(mm)1.8倍:142×106 / 4倍:Φ30 / 7倍:Φ25 色温度(K)4000(白色) 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g 直下照度(Lx)中央(Max):2170/150mm、710/300mm、290/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):160/150mm、50/300mm、20/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による) 発光面(mm)L273×W30
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド)、60×44×30H(電源部) 質量(g)370(ヘッド部のみ300) 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)8 入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ(ACアダプタ付)※電圧変更は不可 光源高輝度白色LED×7粒 照度(Lx)15000(150mm)、10000(200mm)、5800(300mm)、3600(400mm) 防塵防水性能IP40 調光の可否なし
1台
58,980 税込64,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源高輝度白色LED×7粒 入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ 照度(Lx)【広がり角度6°/実測値】15000(150mm)/10000(200mm)/5800(300mm)/3600(400mm)、【広がり角度30°/実測値】10000(150mm)/6500(200mm)/3300(300mm)/2000(400mm) 消費電力(W)9 調光の可否あり(100~50%) 照射角度(°)6~30 質量(g)945(ヘッド部のみ420) 寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド)、160×65×44H(電源部) 使用温度範囲(℃)0~40 防塵防水性能IP40 光色黄緑色
1台
93,980 税込103,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド)、160×65×44H(電源部) 質量(g)945(ヘッド部のみ420) 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)9 入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ 光源高輝度白色LED×7粒 照度(Lx)【広がり角度6°/実測値】15000(150mm)/10000(200mm)/5800(300mm)/3600(400mm)、【広がり角度30°/実測値】10000(150mm)/6500(200mm)/3300(300mm)/2000(400mm) 防塵防水性能IP40 調光の可否あり(100~50%) 照射角度(°)6~30
1台ほか
93,980 税込103,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大口径ガラススケールGS-Aは、ガラス表面に目盛や各種ゲージ類を蒸着した精密な「モノサシ」です。 GS-Aを測定物に密着させ拡大鏡等で形状を直接測定する事が可能です。 Φ76mmの円形ガラスの表面に6種類のスケールを描画してあり、外周のアルミ枠には使用感を考慮したゴムローレットが装着されています。
トラスコ品番312-6211 厚さ(mm)8 直径(Φmm)90 質量(g)50 精度(mm)±0.005 加工Cr蒸着 レンズ材光学ガラス スケール60mmスケール(0.1mm目盛)、分度器(0°~90°)、アールゲージ(1.5~0.2mm)、ピッチゲージ(0.5~1.75mm)、スクエアゲージ(2.0~0.3mm)、テーパーゲージ(0.5~0.1mm)
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

使用温度範囲(℃)0~40 光源高輝度白色LED×7粒 防塵防水性能IP40 光色黄緑色
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)