絞り込み
ブランド
  • OHNO(大野ゴム工業)
  • モノタロウ(231)
  • エスコ(2,625)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,094)
  • SK(新潟精機)(988)
  • シンワ測定(793)
  • マイゾックス(629)
  • A&D(515)
  • TRUSCO(369)
  • アズワン(355)
  • タジマツール(TJMデザイン)(303)
  • カネテック(266)
  • HIOKI(日置電機)(260)
  • 佐藤計量器製作所(245)
  • ユニセイキ(221)
  • ホーザン(217)
  • testo(テストー)(209)
  • 共立電気計器(203)
  • ムラテックKDS(201)
  • オーツカ光学(189)
  • オーハウス(185)
価格
価格で絞り込む
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズ OHNO(大野ゴム工業)LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズOHNO(大野ゴム工業)
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷
LED-OSL-3型は、支柱に付属したクランプで作業台等に固定して使用する自由度と使い易さを両立した製品です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 支柱と横棒をXY方向に配置しており、長い横棒の効果で限定的ながらフリーアーム的な使用も可能です。 電源にはACアダプターを採用しています。
仕様レンズ固定式質量(kg)2.9消費電力(W)9全高(mm)355(クランプ部分除く)倍率(倍)2入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)Φ13光源白色LED×2本作動距離(mm)160レンズサイズ(mm)(有効)100×140材質(レンズ)光学ガラス支柱径(Φmm)16ヘッド寸法(mm)180×237