3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーハウスMB赤外線水分計
ハロゲン熱源採用により、乾燥時間が大幅に短縮 明るく見やすいバックライト付き液晶表示 RS232C出力標準装備 測定結果は専用プリンタに印字可能
測定範囲(%)0.05~100 付属品使い捨てアルミ受け皿(50枚)、サンプル受け皿ハンドラー 材質材質(計量皿)ステンレス 質量(kg)2.1 電源AC100-240V(50/60Hz) ひょう量(g)110 表示部バックライト付き液晶表示 機能スイッチオフタイマー/1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔) 設定温度(℃)50~160(5℃間隔) 計量皿寸法(Φmm)90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×280×127 繰返し性0.3%(3gサンプル時)、0.2%(10gサンプル時) サンプル登録時最小質量(g)0.5 校正分銅50g(別売)
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

オーハウスプリンタ
オーハウス天びん、台はかり、水分計に接続できるコンパクトプリンタ。エクスプローラー・アドベンチャーは日本語での印字が可能(その他は英語で印字のみ)。ゼロ設定/風袋引き設定機能を搭載。統計機能を搭載(スカウトプロ・TAシリーズを除く)。リアルタイムクロック機能を搭載。付属のソフトウェアにより設定が簡単。耐光性および耐温度変化性のある印字により、印字後の長期保存が可能
アズワン品番61-5079-69
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

オーハウスプリンタ SF40A
オーハウス天びん、台はかり、水分計に接続できるコンパクトプリンタ エクスプローラー・アドベンチャーは日本語での印字が可能(その他は英語での印字のみ) ゼロ設定/風袋引き設定機能を搭載 統計機能を搭載(スカウトプロ・TAを除く) リアルタイムクロック機能を搭載 付属のソフトウェアにより設定が簡単 耐光性および耐温度変化性のある印字により、印字後の長期保存が可能
1台
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)