測定・測量用品 :「含水比測定器」の検索結果
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
小型設計により限られたスペースで使用に便利
アイコンによるシンプル設定のため、様々なオペレータが容易に操作することが可能
計量チャンバは取り外して清掃が可能で衛生的
熱源に赤外線を採用
付属品アルミ受け皿(50枚)・サンプル受けハンドラー
質量(g)2.1
電源AC100~240V 50/60Hz
ひょう量(g)110
本体寸法(mm)165×280×127
供給方式赤外線
測定範囲(%)0.05~100%
外部出力RS232C
設定温度(℃)50~160(5℃間隔)
計量皿寸法(Φmm)90
アズワン品番2-6144-21
切タイマー1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔)
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。