10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2軸精密デジタル平型水準器 1台2役で低コスト化!作業効率を大幅にUP! 2軸同時測定 モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示 モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属) MEMSセンサー搭載
材質PC ABS/アルミニウム 仕様自己構成機能○ 付属品専用ケース 寸法(mm)50×38×150 質量(g)500 電源単三電池×2本(USBにて給電可能) 表示LED 接続Blouetooth(15mまで) 機能(モバイルアプリ)スマート2Dバブル、アングルメーター、複数のデバイス、クイックスナップ、校正 使用環境温度(℃)-10~+50
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I型アルミレベルの定番品。見やすい大型気泡管搭載。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入 種別アルミ製(箱型)水平器 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度計付の丸型水平器です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。 水平・垂直測定可能で水平器として使えます アクリル樹脂製。 排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。
種別勾配器 寸法(mm)24×30×100 気泡管ブロック型樹脂製(本体一体型)2本目盛入 気泡管感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内 材質アクリル樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)SU-水平くん
エコ商品
アクセサリー感覚で携帯できるストラップ型水平器です。 DIYに最適!簡易測定器としてお使いいただけます。
寸法(mm)14×15×40 ダークブルー 質量(g)8 感度0.5mm/m = 0.0286° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
9日以内出荷

アカツキ製作所(KOD)電工用伸縮水平器
エアコン取付時の据付板のレベル測定を行う際水平器を使用いたします。据付板の種類は各メーカー違い、上の画像のように水平器を置くスペースのある背板もあれば、上部に水平器を置くスペースがあるものもございます。230mmの水平器がよく使われているのですが、メーカーは腰袋に収納しやすい形状(167mm)から使用時に両サイドスライドして230mmに伸びる製品を発売いたします。測定面にマグネットが2箇所ついており、置いて使用、マグネットを使い面での使用もできます。また製品は伸ばさない状態でも使用できます。上の画像のように据付板、ドライバー、水平器、ビスなど持つものが多くなる為、本製品のようなコンパクトでマグネット付の製品は使用しやすいのが特徴になります。エアコン取付時以外でも水平器として水平のみ様々な用途で使用できる製品になります。エアコンの取り付け時、背板の水平基準面(約230mm)を十分に使って水平測定できるよう、本体左右がスライドします。ペンクリップ付で携帯に便利です。落下時に床を傷つけにくい ABS樹脂製。エアコン取り付け用の背板の水平測定、狭い場所の水平測定などに
材質本 体 :ABS 樹脂 精度±1.5mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管 : アクリル樹脂 関連資料(3.43MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

アカツキ製作所(KOD)水平くんプラスセット
エコ商品
選べる9色。 DIYに最適!携帯に便利!小型・軽量! アクセサリー感覚で携帯できる。 DIYに最適!棚の据付やガーデニングなどにも! 簡易測定器としてお使いいただけます!
材質本体:ABS樹脂、チェーン:ボールチェーン 寸法(mm)16×20.5×60.5 質量(g)324 精度±2.5mm/m=±0.1433°以内 感度0.5mm/m=0.0286° RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,998 税込8,798
47日以内出荷

機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直、45°気泡管付。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき 種別アルミマグネット付(箱型)水平器 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
気泡管感度(水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746° 材質アルミ 測定項目45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)